快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付
室内の快適な温度作り・空調チェックに
熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示
冷暖房使用の目安にも最適
壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)
測定範囲-10~50℃、0~100%RH
質量(g)約107
精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH
最小目盛1℃、2%RH
使用環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)
設置方式壁掛け/卓上式
保存環境-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)
サイズ(mm)Φ129×34
温度表示方式アナログ
IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】
白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現
PCへのデータ通信可能
ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載
時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立
文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル
質量(g)約150
測定範囲(℃)-100.0~400.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず)
センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A)
分解能0.1℃
センサー寸法(mm)Φ3.0×100
保護等級IPX5(防噴流型)
機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力
電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)
電池単3電池×2
サンプリング約0.5秒
使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内
設置方式ハンディタイプ
保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
液晶表示LCD 文字高18mm
温度表示方式デジタル
こんなお得な商品も!

CO2モニター NDIRセンサー式
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象CO2、温度、換気率
測定範囲(ppm)0~3000
付属品取扱説明書、ACアダプタ
質量(g)181(電池を含む)
電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA)
反応時間2分以内(63%応答)
精度±50ppm又は、5%rdg
表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22
分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm)
分解能(℃)(温度)0.1
校正外気を使った簡易校正
使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃)
検知方式NDIR式
アズワン品番1-9176-01
補正機能有
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
熱中症予防対策/労働環境等の安全管理に
熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能
1台で熱中症指数(IN/OUT)、黒球温度、気温、相対湿度、湿球温度、露点の6項目の測定が可能
使用環境に合わせて屋内/屋外モードの選択が可能
測定に便利な三脚の取り付けが可能
MAX/MIN値表示、データホールド機能付き
オートパワーオフ機能付き
バックライト付き
USBケーブル接続でPCデータ管理が可能
測定範囲0~59.0℃(WBGT IN)、0~56.0℃(WBGT OUT)、0~50.0℃(気温)、0~80.0℃(黒球温度)、-21.6~50.0℃(湿球温度)、-35.3~48.9℃(露点)、1~99%RH(相対湿度)
付属品ハードケース、電池、取説、専用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、ACアダプタ
質量(g)270
電源006P(9V)×1 またはDC9Vアダプタ
精度±1.0℃(WBGT IN)、±1.5℃(WBGT OUT)、±0.8℃(気温)、±0.6℃(黒球温度)、±3.0%RH(相対湿度)
球径(Φmm)50(黒球)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×300×50
分解能0.1℃(WBGT IN)、0.1℃(WBGT OUT)、0.1℃(気温)、0.1℃(黒球温度)、0.1℃(湿球温度)、0.1%RH(相対湿度)
電池寿命(時間)連続使用時間で約200時間
サンプリング約1秒/回
使用環境0~50℃ 95%RH以下(結露なきこと)
保存環境-10~50℃ 70%RH以下(結露なきこと)
温度表示方式デジタル
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用
付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)
寸法(mm)248×70×34
測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH
質量(g)約335
電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
表示LCD表示
分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RH
データ出力RS232C/USBにてPCに接続
使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲騒音計/31.5~130dB
熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能。1台で熱中症指数(IN/OUT)・黒球温度・気温・相対湿度・露点の6項目の測定が可能。使用環境に合わせて屋内/屋外モードの設定が可能。バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:黒球:23℃、気温:23℃,湿度:49.8%●測定範囲:WBGT(IN)/0~59.0℃(精度±1℃)、WBGT(OUT)/0~56.0℃(精度±1℃)、気温/0~50.0℃(精度:±0.8℃)、黒球温度/0~80.0℃(±0.6℃)、湿球温度/-21.6~50.0℃、露点/-35.3~48.9℃、相対湿度/1~99%RH●電源:006P×1●付属品:専用ソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・ハードケース・電池・取扱説明書
アズワン品番64-3729-02
校正証明書一般校正
1個
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
関連キーワード