「故障診断機 自動車」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多機能4000カウント
指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品取扱説明書・電池・テストリード
質量(g)約300
電源9V(006P)×1
交流電圧(V)400m/4/40/400/750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39
周波数9.999Hz~10MHz
機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能
直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V
直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
デューティー比0.1%~99.9%
静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード