カテゴリ

  • 防犯用品(11)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(1)
  • データシステム(68)
  • JAPANNEXT(49)
  • サンワサプライ(46)
  • ATEN(44)
  • エレコム(28)
  • イメージニクス(21)
  • 塚本無線(16)
  • Canon(14)
  • サンワダイレクト(14)
  • Acer(エイサー)(10)
  • Hisense(ハイセンス)(10)
  • マリンテック(10)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(9)
  • グリーンハウス(9)
  • 東芝テリー(9)
  • 東進電機工業(9)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(8)
  • NEXTEC(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「映像 切り替え」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラマザーツール
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
水平視野角約110°~45°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能天井取付2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能メニュー表示日本語対
仕様D-WDR、寸法図:ACアダプター/取付ネジ/トルクスレンチ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)最大約7.2スイッチ映像切替え:スイッチ部×1電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)約152×102本体質量(g)約640レンズ2.8~12mmAF保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約45°、垂直(WIDE)約45°~(TELE)約25°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約580±100()(映像・映像信号切替え・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:WDR/BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.001※カラー映像照射距離(m)赤外線:最長約20(LED30個/850n)SARTIRイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
8チャンネルハードディスクレコーダー マザーツール8チャンネルハードディスクレコーダーマザーツール
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
最大AHDカメラ8台の映像を8Mの解像度で録画可能USBフラッシュへバックアップが可能マウス操作対応で直感的な操作が可能5種類の映像信号を自動で識別IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大8Mの高解像度で録画XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識AHDカメラ8台+IPカメラ4台、またはIPカメラのみ12台接続可能なハイブリッドレコーダー2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)録画中のメニュー操作が可能画面自動切替(オートシーケンス)機能UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/質量(g)約1660電源(V)DC12±1(センタープラス)消費電力(W)最大約24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×47×227解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H再生速度2~16倍(高速再生)フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示再生チャンネル(同時)最大8チャンネル電源供給セルフパワー動作温度(℃)(使用)0~46画質ビットレートインターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP圧縮方法G.711A映像圧縮方式H.265/H.265X容量(TB)2(内蔵/SATA)、最大10まで増設可能※有償フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)音声入力8チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari映像入力8チャンネルBNC.J
16チャンネルハードディスクレコーダー マザーツール16チャンネルハードディスクレコーダーマザーツール
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
最大AHDカメラ16台の映像を8Mの解像度で録画可能USBフラッシュへバックアップが可能マウス操作対応で直感的な操作が可能5種類の映像信号を自動で識別IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大8Mの高解像度で録画XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識AHDカメラ16台+IPカメラ8台、またはIPカメラのみ24台接続可能なハイブリッドレコーダー2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)録画中のメニュー操作が可能画面自動切替(オートシーケンス)機能UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/質量(g)約2500消費電力(W)最大約24電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約378×47×340解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H再生速度2~16倍(高速再生)フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/16画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示再生チャンネル(同時)最大8チャンネル動作温度(℃)(使用)0~46画質ビットレートインターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP圧縮方法G.711A映像圧縮方式H.265/H.265Xフレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)音声入力4チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari映像入力16チャンネルBNC.Jハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
4チャンネルハードディスクレコーダー マザーツール4チャンネルハードディスクレコーダーマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
最大AHDカメラ4台の映像を8Mの解像度で録画可能USBフラッシュへバックアップが可能マウス操作対応で直感的な操作が可能5種類の映像信号を自動で識別IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大8Mの高解像度で録画XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識AHDカメラ4台+IPカメラ2台、またはIPカメラのみ6台接続可能なハイブリッドレコーダー2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)録画中のメニュー操作が可能画面自動切替(オートシーケンス)機能UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/質量(g)約1660消費電力(W)最大約24電源DC12V±1V(センタープラス)解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H再生速度2~16倍(高速再生)フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4動作温度(℃)(使用)0~46画質ビットレートインターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP圧縮方法G.711A映像圧縮方式H.265/H.265Xフレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari映像入力4チャンネルBNC.Jハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
フルハイビジョンドーム型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョンドーム型AHDカメラマザーツール
13,980税込15,378
1台(130g)
当日出荷
レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
仕様WDR:D-WDR付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー直径(Φmm)89奥行(mm)65電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)本体質量(g)約128有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT消費電流(mA)(最大)約280レンズサイズ(mm)3.6視野角水平:約79°S/N比50dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/60秒~1/100000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン高画質小型AHDカメラマザーツール
21,980税込24,178
1台(120g)
4日以内出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 マイク内蔵で近距離の音声確認が可能に。 メニュー表示日本語非対応。
仕様WDR:D-WDR付属品ACアダプタ/ブラケット/取付ねじ電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)本体質量(g)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×25×40有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】AUTO/COLOR/BW消費電流(mA)(最大)約200レンズサイズ(mm)3.7(F2.0)ピンホールタイプ視野角水平:約65°S/N比52dB以上(AGC OFF)撮像素子1/3.2インチカラーCMOS8メガピクセルサムスン製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.08、感度アップ30倍時:0.0005(白黒撮影時)音声出力RCAJ動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ(AHD/CVBS切替)
フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン高画質小型AHDカメラマザーツール(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源)本体質量(g)約130レンズ2.9mm(F2.0)有効画素数1920(H)×1080(V)機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像消費電力(mA)最大約200視野角(水平)約91°S/N比52dB(AGC OFF)同期方式日本語非対応撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能(逆光)BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
フルハイビジョン高画質防水ドーム型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン高画質防水ドーム型AHDカメラマザーツール(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
取扱停止中
2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ)付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源)本体質量(g)約280レンズ3.6mm(F2.0)有効画素数1920(H)×1080(V)機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像消費電力(mA)最大約400視野角(水平)約88°S/N比50dB以上(AGC OFF)同期方式内部同期撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能(逆光)BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1.4メガピクセル高画質ドーム型Day&NightAHDカメラ マザーツール1.4メガピクセル高画質ドーム型Day&NightAHDカメラマザーツール
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル付属品ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール質量(g)約200電源DC12V 約400mAケーブル長(m)約0.3(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)112×87レンズ2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ有効画素数1305(H)×1049(V)機能デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDRその他の機能動体検知、プライバシーゾーン、画像反転視野角(水平)約81~23°ホワイトバランスAWB/ATW/AWC/室内/室外出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)ノイズリダクション2D-DNR/3D-DNR補正機能(逆光補正)BLC/HLBLC最低被写体照度(Lux)0.01照射距離(m)(赤外線)最長約20
1.4メガピクセル高画質ドーム型AHDカメラ マザーツール1.4メガピクセル高画質ドーム型AHDカメラマザーツール
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル付属品ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール質量(g)約180電源DC12V 約150mAケーブル長(m)約0.3(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)112×87レンズ2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ有効画素数1305(H)×1049(V)機能デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDRその他の機能動体検知、プライバシーゾーン、画像反転視野角(水平)約81~23°ホワイトバランスAWB/ATW/AWC/室内/室外出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)ノイズリダクション2D-DNR/3D-DNR補正機能(逆光補正)BLC/HLBLC最低被写体照度(Lux)0.5
8メガピクセル高画質BOX型AHDカメラ マザーツール8メガピクセル高画質BOX型AHDカメラマザーツール
39,980税込43,978
1台
当日出荷
8メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
形状BOX型電源(V)DC12 200mA(最大)レンズ径(Φmm)2.8~12mm有効画素数1920(H)×1080(V)機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15視野角(水平)約77~21°撮像素子1/3.2インチカラーCMOS 8Megapixel Samsung製ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)ノイズリダクション2DNR&3DNR補正機能(逆光)BLC/HSBLC
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツールワイヤレスカメラ+モニターセットマザーツール
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール5メガピクセル防水バレット型AHDカメラマザーツール
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状防水型質量(g)約320電源(V)DC12 400mA(最大)レンズ径(Φmm)3.6有効画素数1920(H)×1080(V)機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15視野角(水平)約88°撮像素子1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)ノイズリダクション2DNR&3DNRRoHS指令(10物質対応)対応補正機能(逆光補正)BLC/HSBLC防水保護等級IP66防噴流型(本体のみ)照射距離(m)(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型AHDカメラマザーツール
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
水平視野角約110°~40°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能壁面・天井取付2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能メニュー表示日本語対
仕様D-WDR付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1(センタープラス)消費電力(W)最大約7.2スイッチ映像切替え:スイッチ部×1本体質量(g)約640寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283レンズ2.8~12mmAF保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約412±100(映像・映像信号切替え・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIRイメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製グリーンマーク認定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら