カテゴリ

  • 測定用品(22)
  • 防犯用品(10)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(2)
  • 佐藤計量器製作所(96)
  • アズワン(91)
  • 長野計器(89)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(85)
  • omron(オムロン)(56)
  • 新コスモス電機(39)
  • testo(テストー)(35)
  • エスコ(34)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(34)
  • オーハウス(33)
  • イマダ(31)
  • 理研計器(31)
  • 東亜DKK(30)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • カスタム(23)
  • コガネイ(23)
  • 三菱電機(21)
  • ナリカ(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温度 表示器」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラマザーツール
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
水平視野角約180°超広角撮影が可能防水規格IP66屋外設置可能水平視野角180°の超広角レンズ搭載本体の操作スイッチおよびUTC対応のAHDレコーダーにて120~180度まで5度間隔で可変可能1/2.8インチCMOSセンサーSONYIMX291搭載有効画素数約2.1メガピクセルに加えて、暗所等低照度環境下でカラー映像表示が可能(性能確認例:カメラ付近50cm以内に810lmLED電球設置により、約10m先までカラー表示)防水規格IP66屋外設置可能2DNRおよび3DNR(デジタルノイズリダクション)機能搭載
仕様角度調整ボタン有※ケーブル終端部付属品ACアダプター/専用ブラケット/取付ネジ/六角レンチブラケット取付ネジ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)最大約1.3電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)約111×88本体質量(g)約353レンズ1.85mmF2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:AUTOコントロールオートゲイン:AUTO視野角水平(WIDE)約180~(TELE)約120°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約560±100()(映像・電源)ホワイトバランスAUTOシャッター速度(秒)AUTO(1/60~50000)出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR(AUTO)補正機能補正機能AUTO最低被写体照度(Lux)0.1※カラー撮影イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.0MegapixelSony製
SDカードレコーダー搭載2.1メガピクセルドーム型AHDカメラ マザーツールSDカードレコーダー搭載2.1メガピクセルドーム型AHDカメラマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
SDカードレコーダー搭載で監視も録画も可能高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルドームカメラ屋内設置モデル水平視野角約89°~29°壁面取付SDカードレコーダーを搭載しているので、監視と録画が1台のみで可能簡単設置で本格防犯録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画を実現予約録画・動作検知録画に対応パスワード設定・自動上書き録画機能2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約17m/赤外線照射時は白黒撮影)メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR付属品ACアダプター/リモコン/天井取付用金具/六角レンチドライバー/ヘクスローブレンチ/パスワード解除用ソフト/SDカードスロット保護シール/変換コネクター/取付ネジ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型形式ファイル:.AVI使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)最大約9電源DC12V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)157×129本体質量(g)約1140レンズ2.8~12mm有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、映像処理:明るさ(1~100)/シャープネス(1~10)/上下左右反転/ネガ画像、録画:手動録画/連続録画(スケジュール録画)/動作検知録画記録媒体SDカード1~256GB(別売品)解像度録画:1920(H)×1080(V)/1280(H)×720(V)/960(H)×540(V)視野角水平(WIDE)約89~(TELE)約29°、垂直(WIDE)約56~(TELE)約20°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB未満(AGCオフ)フォーマット形式FAT32ケーブル長(mm)約550±100()(映像・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000、FLK、オート、×2/×4/×6/×8/×10/×15/×20/×25/×30出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLCメモリーカードSDカードスロット×1(最大256GB対応)最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最長約17イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY製録画方式H.264SDカードフル:上書き/停止
4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラマザーツール
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
水平視野角約110°~45°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能天井取付2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能メニュー表示日本語対
仕様D-WDR、寸法図:ACアダプター/取付ネジ/トルクスレンチ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)最大約7.2スイッチ映像切替え:スイッチ部×1電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)約152×102本体質量(g)約640レンズ2.8~12mmAF保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約45°、垂直(WIDE)約45°~(TELE)約25°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約580±100()(映像・映像信号切替え・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:WDR/BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.001※カラー映像照射距離(m)赤外線:最長約20(LED30個/850n)SARTIRイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDパンチルトカメラ マザーツール4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDパンチルトカメラマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
AHDレコーダーの操作で上下左右旋回、画角・焦点の調整が可能AHDレコーダーの旋回箇所登録で自動旋回が可能水平視野角約90°~38°防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能壁面取付2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能パンチルト機構を搭載し、UTC対応レコーダーからレンズ画角調整に加えて、カメラ角度調整が可能AHDレコーダーのPTZコントロール機能で旋回箇所を登録し、自動旋回による撮影が可能赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)防水規格IP65で軒下設置可能メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/カメラ固定ブラケット/防犯カメラ設置シール形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約13.4電源DC12V±1V角度(°)【パンチルト旋回】上:最大約10、下:最大約60、左右:最大約120端子種別RS485A(マイナス)/RS485B(プラス)本体質量(g)約751寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92x175x222レンズ2.8-12mmF1.2保護等級IP65(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒視野角水平:(WIDE)約90°~(TELE)約38°、垂直:(WIDE)約53°~(TELE)約25°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約200±100()(映像)、約200±100()(電源)、約230±100()(RS485)ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)カラー:0.01、白黒:0.01照射距離(m)赤外線:最長約40イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY323
10倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール10倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラマザーツール
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
10倍ズームで遠距離から対象物を大きく撮影可能電動レンズ搭載AHDレコーダーの操作で画角・焦点の調整が可能水平視野角約57°~18°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能壁面・天井取付5~50mのオートフォーカス電動ズームレンズで離れた距離から対象物を大きく撮影可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.08Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)防水仕様(IP66防噴流型)で屋外設置可能メニュー表示日本語対応UTC(同軸制御)機能対応のAHDレコーダーおよび付属OSDコントローラーにて画角調整可能
仕様D-WDR付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/ブラケット調整用六角レンチ/防犯カメラ設置シール形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約13.2電源DC12V±1V本体質量(g)約805寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88x121x245(ブラケット直角時)、約88x90x288(ブラケット水平時)レンズ5-50mmF1.2保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:明るさ/シャープネス/静止画像/上下左右反転/ネガ画像視野角水平:(WIDE)約57°~(TELE)約18°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約417±100()(映像・電源)ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)カラー:0.1、白黒:0.08照射距離(m)赤外線:最長約40イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY322
4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 校正証明書付 マザーツール4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 校正証明書付マザーツール
67,980税込74,778
1台
22日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:分解能0.1℃:-190/0/100/190℃ 分解能1℃:210/500/1000/1200℃●本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケースアズワン品番64-3729-49校正証明書一般校正
データロガー温度計 4チャンネル 熱電対最大4CH 校正証明書付 マザーツールデータロガー温度計 4チャンネル 熱電対最大4CH 校正証明書付マザーツール
55,980税込61,578
1個
22日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:-100/0/100/200/500/1000/1200℃(電圧校正、センサー付校正は別途)●型番:TM-947SD●本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケースアズワン品番64-3729-48校正証明書一般校正
データロガー照度計 校正証明書付 マザーツールデータロガー照度計 校正証明書付マザーツール
68,980税込75,878
1台
22日以内出荷
SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●型番:LX-1128SD●分解能:1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)●測定精度:±4%+2dgt●サンプリング(回/数):1●センサー:フォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)●機能:データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き●メモリ:最大・最小値●データ出力:SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:177×68×45mm●本体重量:約489g●付属品:SDカード、ソフトケース測定範囲(Lux)0~99900アズワン品番64-3729-32校正証明書一般校正
水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付マザーツール
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウンT型熱電対センサ採用7HACCPチェック機能LED搭載マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-57校正証明書一般校正(中国語)
水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 英語版校正証明書付 マザーツール水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 英語版校正証明書付マザーツール
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウンT型熱電対センサ採用7HACCPチェック機能LED搭載マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-56校正証明書一般校正(英語)
水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 校正証明書付 マザーツール水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 校正証明書付マザーツール
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウンT型熱電対センサ採用7HACCPチェック機能LED搭載マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-20校正証明書一般校正
デジタル温度モジュール 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル温度モジュール 中国語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度モジュール MTシリーズ 英語版校正証明書付 マザーツールデジタル温度モジュール MTシリーズ 英語版校正証明書付マザーツール
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度モジュール MTシリーズ 校正証明書付 マザーツールデジタル温度モジュール MTシリーズ 校正証明書付マザーツール
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正
4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 中国語版校正証明書付 マザーツール4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 中国語版校正証明書付マザーツール
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-1960-01-57校正証明書一般校正(中国語)
4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付 マザーツール4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付マザーツール
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-1960-01-56校正証明書一般校正(英語)
データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付 マザーツールデータロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付マザーツール
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-1450-01-57校正証明書一般校正(中国語)
データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付 マザーツールデータロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付マザーツール
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-1450-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル紫外線強度計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル紫外線強度計(SDスロットル搭載)マザーツール
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から26日以内出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
センサー高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売)測定波長290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域)測定範囲2mW/cm2 ・20mW/cm2k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃表示分解能0.001mW/cm2・0.01mW/cm2K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃精度±(4%fs+2dgt)k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃)データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース
フルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラ マザーツールフルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラマザーツール
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。 録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。 2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)本体質量(g)約960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT記録媒体SDカード(1~256GB/別売)消費電流(mA)(最大)約700レンズサイズ(mm)2.8~12解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540視野角水平:約81~23°S/N比48dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/60000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影)赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ
フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン高画質防水型AHDカメラマザーツール
37,980税込41,778
1台(390g)
当日出荷
2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約390レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)視野角水平:約112~55°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
フルハイビジョン超広角高画質防水型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン超広角高画質防水型AHDカメラマザーツール
32,980税込36,278
1台(400g)
4日以内出荷
水平視野角約130°の超広角撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応可能(白黒撮影)。 背外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能に。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約500レンズサイズ(mm)2.5視野角水平:約130°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(LED24個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
フルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラマザーツール
28,980税込31,878
1台(360g)
4日以内出荷
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×76ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約360有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約500レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)視野角水平:約112~55°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
デジタルデカ文字温湿度計 マザーツールデジタルデカ文字温湿度計マザーツール(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。 外部センサー付属で外部の温度測定も可能。 アラーム機能付。コンフォート(快適さ)表示機能付。MAX/MIN値表示機能付。
測定範囲(温度:IN)0~50℃、(温度:OUT)-40~70℃、(湿度)15~95%RH付属品OUTPUTセンサーコード(3m)、単4電池(1.5V)×1(お試し電池)質量(g)154電源単4電池(1.5V)×1精度(温度)±1℃(15~35℃)(IN/OUT)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25、(外部センサ)Φ5×18(金属部)分解能(℃)0.1(IN/OUT)サンプリング約10秒/回使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)アズワン品番64-3728-94温度表示方式デジタル分解能(%RH)1
デジタル温湿度・露点計 マザーツールデジタル温湿度・露点計マザーツール(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から26日以内出荷
温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃付属品電池、湿度プローブ、取説質量(g)約350電源006P(9V)×1精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)プローブ197mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)分解能(℃)0.1サンプリング0.8秒/回温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
白金デジタル温度計 マザーツール白金デジタル温度計マザーツール
17,980税込19,778
1台
当日出荷から26日以内出荷
IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】 白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現 PCへのデータ通信可能 ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載 時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立 文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル質量(g)約150測定範囲(℃)-100.0~400.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず)センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A)分解能0.1℃センサー寸法(mm)Φ3.0×100保護等級IPX5(防噴流型)機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)電池単3電池×2サンプリング約0.5秒使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内設置方式ハンディタイプ保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)液晶表示LCD 文字高18mm温度表示方式デジタル
デジタル4ch温度計 マザーツールデジタル4ch温度計マザーツール
37,980税込41,778
1個
当日出荷から26日以内出荷
4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200~1370℃) データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属) データロガ機能(最大16000pts) T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示 データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能 オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付
測定範囲(℃)-200~1370精度(200~400℃)±0.5%rdg+1℃(-200~200、400~1370)±0.3%rdg+1℃仕様(データロガ)16000ptsMAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売)本体寸法(mm)64×30×184センサータイプK熱電対センサ表示4ch表示(3.5桁LCD)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184分解能0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)分解能(℃)0.1(0~200)1(0~200以外)機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示インターフェースRS-232C出力端子付サンプリング3回/秒使用環境0~50℃ 0~80%RH設置方式ハンディタイプアズワン品番2-1960-01温度表示方式デジタルインターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
CO2モニターplus マザーツールCO2モニターplusマザーツール(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象CO2、温度、換気率測定範囲(ppm)0~3000付属品取扱説明書、ACアダプタ質量(g)181(電池を含む)電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA)反応時間2分以内(63%応答)精度±50ppm又は、5%rdg表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm)分解能(℃)(温度)0.1校正外気を使った簡易校正使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃)検知方式NDIR式アズワン品番1-9176-01補正機能
デジタル照度計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル照度計(SDスロットル搭載)マザーツール
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利
付属品SDカード(1G)・ソフトケース・電池・取扱説明書質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±0.4%+2dgtセンサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素ヘコサイン補正外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)マザーツール(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から26日以内出荷
K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
デジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載)マザーツール
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売)分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
マルチ環境測定器(SDスロットル搭載) マザーツールマルチ環境測定器(SDスロットル搭載)マザーツール
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H.分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RHデータ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
デジタルPHメータ(SDカードデータロガー) マザーツールデジタルPHメータ(SDカードデータロガー)マザーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt)センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RHアズワン品番1-1944-01商品タイプレンタル品はこちら
電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型AHDカメラマザーツール
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
水平視野角約110°~40°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能壁面・天井取付2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能メニュー表示日本語対
仕様D-WDR付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1(センタープラス)消費電力(W)最大約7.2スイッチ映像切替え:スイッチ部×1本体質量(g)約640寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283レンズ2.8~12mmAF保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約412±100(映像・映像信号切替え・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIRイメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製グリーンマーク認定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら