カテゴリ

  • 測定用品(53)
    • デジタル温度計(42)
    • デジタル温湿度計(1)
    • 放射温度計(5)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(10)
  • シンワ測定(28)
  • カスタム(26)
  • ドリテック(9)
  • エスコ(128)
  • タニタ(10)
  • 佐藤計量器製作所(114)
  • A&D(25)
  • アズワン(72)
  • エンペックス気象計(47)
  • 熱研(60)
  • マザーツール
  • ブランドをもっと見る
  • 0~90(4)
  • -30~250(3)
  • -40~95(3)
  • -40~100(5)
  • -50~190(4)
  • -50~200(4)
  • -50~250(3)
  • -50~280(4)
  • -50~300(5)
  • -100~400(5)
  • 測定範囲(℃)をもっと見る
  • 防水(2)
  • その他(4)
  • 付き(38)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「温度計 デジタル」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
音声合成報知器 MT-872別売品 マザーツール音声合成報知器 MT-872別売品マザーツール
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
デジタルLED表示大文字温度計の別売品です。<br />次のカスタムメッセージ用意されています。また、他にもたくさんのボイスメッセージがあります(1ch:暑いのでお部屋に入りましょう。/2ch:気温が上昇しています。熱中症にご注意下さい。)
アズワン品番67-0355-44
パネルマウント温度コントローラ AUMシリーズ マザーツールパネルマウント温度コントローラ AUMシリーズマザーツール
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
リレー2ヵ所搭載<br />見易い赤色LED
仕様●測定範囲:-50~400●分解能:1℃●確度:±1℃●センサ:PT100Ω●電源:AC/DC12~15V(AC100V/200V→AC15V変換トランス付属)●使用温湿度範囲:0~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●消費電流:150mA MAX●寸法・本体:80(W)×40(H)×68(D)mmアズワン品番67-0354-34
4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 校正証明書付 マザーツール4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 校正証明書付マザーツール
67,980税込74,778
1台
22日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。<br />最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:分解能0.1℃:-190/0/100/190℃ 分解能1℃:210/500/1000/1200℃●本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケースアズワン品番64-3729-49校正証明書一般校正
白金デジタル温度計 校正証明書付 マザーツール白金デジタル温度計 校正証明書付マザーツール
46,980税込51,678
1個
22日以内出荷
IPX5防噴流型適合<br />白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:0/50/100℃●センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル測定温度範囲(℃)-100.0~400.0アズワン品番64-3729-28校正証明書一般校正
データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル温・湿度計 校正証明書付マザーツール
51,000税込56,100
1台
22日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。<br />見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:23℃/湿度:50%●温・湿度計●測定項目:温度・相対湿度●測定範囲:(温度)0~50℃/(相対湿度)10~90%RH●分解能:(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH●精度:(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)●サンプリング:5/10/30/60/120/300/600秒・オート●表示:3桁LCD●機能:時計●メモリ:SDカード(1~16G)●インターフェース:SDカード・USB・RS232C●対応OS:Windows(R)7/8●電源:単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)●サイズ:80×32×132mm●重量:約282g●付属品:SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット●CEマーク取得品アズワン品番64-3729-21校正証明書一般校正
真の実効値型PC対応デジタルマルチメーター 校正証明書付 マザーツール真の実効値型PC対応デジタルマルチメーター 校正証明書付マザーツール
26,980税込29,678
1個
22日以内出荷
多機能6000カウントバーグラフ<br />温度計測定レンジ付き<br />電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き<br />RS232C通信機能搭載<br />静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能<br />指示板日本語対応モデル
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(6/60/600/750V)、直流電圧(6/60/600/750V)、交流・直流電流(600μ/6000μ/60m/600m/6/10A)、抵抗、(600/6k/60k/600k/6M/60MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリードアズワン品番64-3729-14校正証明書一般校正
水洗い可能防水非接触放射温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール水洗い可能防水非接触放射温度計 中国語版校正証明書付マザーツール
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。<br />食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅<br />無操作時15秒経過後に自動電源オフ<br />HACCPチェック機能LED搭載<br />放射率変更可能<br />アームストラップ付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)●放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1●保護等級:IP67●電源:単4型アルカリ乾電池×2●電池寿命:約15時間(アルカリ電池使用時)●サイズ:46(W)×167(H)×56(D)mm●重量:約165g●使用環境●▼温度:0~50℃●▼湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)●機能:HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒●付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-30~250アズワン品番64-3728-99-57校正証明書一般校正(中国語)
水洗い可能防水非接触放射温度計 英語版校正証明書付 マザーツール水洗い可能防水非接触放射温度計 英語版校正証明書付マザーツール
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。<br />食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅<br />無操作時15秒経過後に自動電源オフ<br />HACCPチェック機能LED搭載<br />放射率変更可能<br />アームストラップ付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)●放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1●保護等級:IP67●電源:単4型アルカリ乾電池×2●電池寿命:約15時間(アルカリ電池使用時)●サイズ:46(W)×167(H)×56(D)mm●重量:約165g●使用環境●▼温度:0~50℃●▼湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)●機能:HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒●付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-30~250アズワン品番64-3728-99-56校正証明書一般校正(英語)
水洗い可能防水非接触放射温度計 校正証明書付 マザーツール水洗い可能防水非接触放射温度計 校正証明書付マザーツール
32,980税込36,278
1個
16日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。<br />食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅<br />無操作時15秒経過後に自動電源オフ<br />HACCPチェック機能LED搭載<br />放射率変更可能<br />アームストラップ付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)●放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1●保護等級:IP67●電源:単4型アルカリ乾電池×2●電池寿命:約15時間(アルカリ電池使用時)●サイズ:46(W)×167(H)×56(D)mm●重量:約165g●使用環境●▼温度:0~50℃●▼湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)●機能:HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒●付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-30~250アズワン品番64-3728-99-20校正証明書一般校正
水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付マザーツール
21,980税込24,178
1個
14日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。<br />食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅<br />タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン<br />T型熱電対センサ採用7<br />HACCPチェック機能LED搭載<br />マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-57校正証明書一般校正(中国語)
水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 英語版校正証明書付 マザーツール水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 英語版校正証明書付マザーツール
21,980税込24,178
1個
14日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。<br />食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅<br />タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン<br />T型熱電対センサ採用7<br />HACCPチェック機能LED搭載<br />マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-56校正証明書一般校正(英語)
水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 校正証明書付 マザーツール水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 校正証明書付マザーツール
19,980税込21,978
1個
14日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。<br />食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅<br />タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン<br />T型熱電対センサ採用7<br />HACCPチェック機能LED搭載<br />マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-20校正証明書一般校正
低・高温用温度モジュール ケース付 中国語版校正証明書付 マザーツール低・高温用温度モジュール ケース付 中国語版校正証明書付マザーツール
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷
組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~190アズワン品番64-3728-97-57校正証明書一般校正(中国語)
低・高温用温度モジュール ケース付 英語版校正証明書付 マザーツール低・高温用温度モジュール ケース付 英語版校正証明書付マザーツール
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷
組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~190アズワン品番64-3728-97-56校正証明書一般校正(英語)
低・高温用温度モジュール ケース付 校正証明書付 マザーツール低・高温用温度モジュール ケース付 校正証明書付マザーツール
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~190アズワン品番64-3728-97-20校正証明書一般校正
頑強型小型温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール頑強型小型温度計 中国語版校正証明書付マザーツール
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
1℃間隔でHI/LO温度設定が可能<br />強力マグネット付
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-96-57校正証明書一般校正(中国語)
頑強型小型温度計 英語版校正証明書付 マザーツール頑強型小型温度計 英語版校正証明書付マザーツール
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
1℃間隔でHI/LO温度設定が可能<br />強力マグネット付
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-96-56校正証明書一般校正(英語)
ハンディタイプ防滴型温度計 中国語版校正証明書付 マザーツールハンディタイプ防滴型温度計 中国語版校正証明書付マザーツール
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷
突き刺型プローブが付いた温度計<br />HI/LOアラーム設定機能<br />MAX/MIN値表示機能<br />出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-57校正証明書一般校正(中国語)
ハンディタイプ防滴型温度計 英語版校正証明書付 マザーツールハンディタイプ防滴型温度計 英語版校正証明書付マザーツール
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷
突き刺型プローブが付いた温度計<br />HI/LOアラーム設定機能<br />MAX/MIN値表示機能<br />出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-56校正証明書一般校正(英語)
ハンディタイプ防滴型温度計 校正証明書付 マザーツールハンディタイプ防滴型温度計 校正証明書付マザーツール
17,980税込19,778
1個
16日以内出荷
突き刺型プローブが付いた温度計<br />HI/LOアラーム設定機能<br />MAX/MIN値表示機能<br />出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-20校正証明書一般校正
デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
15,980税込17,578
1個
14日以内出荷
食品中心温度計として<br />オートパワーオフ機能<br />データホールド機能
校正証明書一般校正(中国語)
デジタル中心温度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 英語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
15,980税込17,578
1個
14日以内出荷
食品中心温度計として<br />オートパワーオフ機能<br />データホールド機能
校正証明書一般校正(英語)
デジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズマザーツール
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
食品中心温度計として<br />オートパワーオフ機能<br />データホールド機能
校正証明書一般校正
白金デジタル温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール白金デジタル温度計 中国語版校正証明書付マザーツール
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷
IPX5防噴流型適合<br />白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
仕様センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100.0~400.0アズワン品番61-8513-71-57校正証明書一般校正(中国語)
白金デジタル温度計 英語版校正証明書付 マザーツール白金デジタル温度計 英語版校正証明書付マザーツール
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷
IPX5防噴流型適合<br />白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
仕様センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100.0~400.0アズワン品番61-8513-71-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度モジュール 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル温度モジュール 中国語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
15,980税込17,578
1個
14日以内出荷
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。<br />耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。<br />小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度モジュール MTシリーズ 英語版校正証明書付 マザーツールデジタル温度モジュール MTシリーズ 英語版校正証明書付マザーツール
15,980税込17,578
1個
14日以内出荷
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。<br />耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。<br />小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度モジュール MTシリーズ 校正証明書付 マザーツールデジタル温度モジュール MTシリーズ 校正証明書付マザーツール
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。<br />耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。<br />小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正
デュアル表示温度モジュール 0~90℃ 中国語版校正証明書付 マザーツールデュアル表示温度モジュール 0~90℃ 中国語版校正証明書付マザーツール
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷
デュアル表示で2ヶ所同時に測定が可能です。<br />保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用におすすめです。
仕様分解能(℃):0.1●精度:±1℃(0~40℃)●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約3秒/回●電源:CR-2032ボタン電池(3V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:1.5m●重量:40g●校正ポイントは、25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)0~90アズワン品番3-9770-01-57校正証明書一般校正(中国語)
デュアル表示温度モジュール 0~90℃ 英語版校正証明書付 マザーツールデュアル表示温度モジュール 0~90℃ 英語版校正証明書付マザーツール
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷
デュアル表示で2ヶ所同時に測定が可能です。<br />保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用におすすめです。
仕様分解能(℃):0.1●精度:±1℃(0~40℃)●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約3秒/回●電源:CR-2032ボタン電池(3V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:1.5m●重量:40g●校正ポイントは、25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)0~90アズワン品番3-9770-01-56校正証明書一般校正(英語)
デュアル表示温度モジュール 0~90℃ 校正証明書付 マザーツールデュアル表示温度モジュール 0~90℃ 校正証明書付マザーツール
14,980税込16,478
1個
14日以内出荷
デュアル表示で2ヶ所同時に測定が可能です。<br />保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用におすすめです。
仕様分解能(℃):0.1●精度:±1℃(0~40℃)●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約3秒/回●電源:CR-2032ボタン電池(3V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:1.5m●重量:40g●校正ポイントは、25℃1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)0~90アズワン品番3-9770-01-20校正証明書一般校正
4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 中国語版校正証明書付 マザーツール4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 中国語版校正証明書付マザーツール
61,980税込68,178
1台
14日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。<br />最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-1960-01-57校正証明書一般校正(中国語)
4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付 マザーツール4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付マザーツール
61,980税込68,178
1台
14日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。<br />最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-1960-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル中心温度計 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 MTシリーズマザーツール
2,098税込2,308
1個
当日出荷
食品・調理・園芸・教材などに最適<br />食品中心温度計として<br />オートパワーオフ機能<br />データホールド機能
付属品CR-2032×1(本体内蔵)質量(g)約20電源CR-2032×1測定範囲(℃)-50~200精度±1℃(-19.9~199.9℃)左記以外±2℃分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)金属センサー部/2.5×123.5電池寿命約6ヶ月寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×41×17アズワン品番64-3728-92
MT-851用オプションセンサ マザーツールMT-851用オプションセンサマザーツール
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
デジタルデカ文字温湿度計 マザーツールデジタルデカ文字温湿度計マザーツール(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。 外部センサー付属で外部の温度測定も可能。 アラーム機能付。コンフォート(快適さ)表示機能付。MAX/MIN値表示機能付。
測定範囲(温度:IN)0~50℃、(温度:OUT)-40~70℃、(湿度)15~95%RH付属品OUTPUTセンサーコード(3m)、単4電池(1.5V)×1(お試し電池)質量(g)154電源単4電池(1.5V)×1精度(温度)±1℃(15~35℃)(IN/OUT)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25、(外部センサ)Φ5×18(金属部)分解能(℃)0.1(IN/OUT)サンプリング約10秒/回使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)アズワン品番64-3728-94温度表示方式デジタル分解能(%RH)1
小型放射温度計 マザーツール小型放射温度計マザーツール
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)-55~220放射率0.05~1.00可変(出荷時0.95)仕様(D:S比)1:1付属品ストラップ、電池CR-2032(お試し電池)質量(g)23電源CR-2032(3V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×72×14分解能0.1℃(-55~+199.9℃)、左記以外1℃精度(℃)(23±3℃)において 0℃以上:±.52%または±2.5℃のどちらか大きい方、-55~0℃:±(2.5+0.05xT)℃サンプリング約1秒温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
小型放射温度計 マザーツール小型放射温度計マザーツール(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)-33~220仕様(D:S比)1:1付属品ストラップ、LR44(お試し電池)質量(g)19(電池含む)電源LR44×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×83×23分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)、左記以外1℃精度(℃)(23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方サンプリング約1秒(90%)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
低・高温用温度モジュール マザーツール低・高温用温度モジュールマザーツール
2,998税込3,298
1個
当日出荷
組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用測定範囲(℃)-50~190精度(℃)±1(10~40℃)電源LR44(1.5V)×1分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃) 左記以外1℃機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約3.5~6ヶ月(at25℃)ただし、電池劣化や、被測定物の測定温度範囲・使用環境温度によっても電池寿命は変動します。検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
パネルマウント型温度コントローラ マザーツールパネルマウント型温度コントローラマザーツール
6,498税込7,148
1個
当日出荷
リレー接点出力搭載の温度コントローラです。
測定範囲(℃)-50~110質量(g)約27出力(リレー接点)1A/30VDC//0.3A/125VAC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×36×21.3センサーサーミスタ(付属)(MTC103K)精度(℃)±0.8(-50~-40℃)、±0.5(-40~85℃)、±1.0(85~110℃)分解能(℃)0.1サンプリング4秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃、AA6680%RH以下(ただし結露のないこと)入力電源DC7~15V(MAX150mA)DC12V推奨温度表示方式デジタル
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら