5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マザーツール非接触放射温度計
-35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計 microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能 高精度の距離:測定範囲比=60:1 暗所での測定に便利なバックライト付き デュアルレーザーポインター 最大/最小/平均/温度差表示機能付き 見やすいカラー液晶表示
測定範囲(℃)放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります) 放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95) 付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池 質量(g)約400 電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時) 精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58 応答時間(秒)約1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~300 アズワン品番64-3728-95-20 校正証明書一般校正
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷

放射率可変可能(0.10~1.00)。高確度DS比=60:1。microSDカード、USB出力でPCにデータ転送可能。暗所での測定に便利なバックライト付。k熱電対端子付き。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:35/100/350℃●モード切替:最高・最低・平均温度差・Hi・Lo・K熱電対●応答時間:約1秒●D:S比:60:1●データ出力:PC接続可能●分解能:0.1℃(-9.9~+999.9℃)それ以外は1℃●精度(放射温度-35℃~0℃):±[1.5+(0.05×℃)](℃は測定値)●精度(放射温度0℃~+1600℃):±1.5%又は、±1.5℃どちらか大きい方●精度(K熱電対):±1%又は、±1℃どちらか大きい方●放射率:可変可能0.10~1.00(出荷時:0.95)●使用温湿度範囲:-10~+50℃、70%RH以下(但し結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH以下(但し結露なきこと)●●電源:単3×2本●電池寿命:約16時間(連続使用・アルカリ乾電池使用時)●寸法:176(W)×203(H)×58(D)●重量:約401g(電池含まず)●標準付属品:携帯ケース・USBコード・CDドライバー・SDカード・取扱説明書・単3×2本(お試し電池) 測定範囲(℃)-35~1600/(K熱電対)-64~1400(※使用するK熱センサにより測定範囲は異なります) アズワン品番64-3729-34 校正証明書一般校正
1個
70,980 税込78,078
31日以内出荷

突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~300 アズワン品番64-3728-95-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
20,980 税込23,078
16日以内出荷

突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~300 アズワン品番64-3728-95-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
20,980 税込23,078
16日以内出荷