カテゴリ

  • 測定用品(8)
    • 電気測定(2)
    • 環境測定(自然環境/安全環境)(6)
  • 空調・電設資材(1)
    • 空調配管用その他計測器(1)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(5)
  • マルチ計測器(67)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(108)
  • ライン精機(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
  • 理研計測器(54)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • testo(テストー)(46)
  • サカエ(6)
  • RS PRO(585)
  • 鹿島化学金属(UKB)(304)
  • イチネンTASCO(137)
  • azbil(旧:山武)(107)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(74)
  • LEMO(74)
  • コフロック(49)
  • 安立計器(49)
  • HIOKI(日置電機)(46)
  • BOURNS(45)
  • Alpha Wire(40)
校正証明書
  • 付き(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計測器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データロガー照度計 マザーツールデータロガー照度計マザーツール
32,980税込36,278
1台
12日以内出荷
SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様サンプリング(回/数):1付属品SDカード、ソフトケース寸法(mm)177×68×45電源単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)本体質量(g)約489測定精度±4%+2dgtセンサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)分解能1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)機能データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付きデータ出力SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USBメモリー最大・最小値測定範囲(Lux)0~99900アズワン品番1-1449-01
データロガー風速計 校正証明書付 マザーツールデータロガー風速計 校正証明書付マザーツール
119,800税込131,780
1台
22日以内出荷
SDカードに計測データを保存することができます。パソコンにデータを取り込んでデータ編集をすることが可能です。K熱電対センサ(別売)での温度測定もできます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/25.0m/s、温度:25/45℃●型番:AM-4207SD●本体●サイズ:177×68×45mm●測定範囲:風速/0.4~30.0m、温度(K熱電対)/0~50(-50~+1300)℃●分解能:風速/0.1m/S、温度(K熱電対)/0.1(0.1)℃●精度:風速/±2%+0.2m/S、温度(K熱電対)/±0.8(±0.4%+0.5)℃●機能:データホールド・MAX/MIN表示●バックライト付き●データ出力:SDカード・RS232C・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属) DC9V(ACアダプター別売)●本体重量:489g●付属品:SDカード(4GB)、ハードキャリングケースアズワン品番64-3729-41校正証明書一般校正
データロガー照度計 校正証明書付 マザーツールデータロガー照度計 校正証明書付マザーツール
68,980税込75,878
1台
22日以内出荷
SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●型番:LX-1128SD●分解能:1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)●測定精度:±4%+2dgt●サンプリング(回/数):1●センサー:フォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)●機能:データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き●メモリ:最大・最小値●データ出力:SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:177×68×45mm●本体重量:約489g●付属品:SDカード、ソフトケース測定範囲(Lux)0~99900アズワン品番64-3729-32校正証明書一般校正
プローブ マザーツールプローブマザーツール
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
6531-21は指向性センサで、4つのパラメーターを同時計測します。 ●6541-21は指向性センサで、風向がわかっている場所の測定に適しています。 ●6551-21は無指向性センサで、狭い場所での測定に適しています。
空気/気流計測用k熱電対センサ マザーツール空気/気流計測用k熱電対センサマザーツール
7,398税込8,138
1本
25日以内出荷
ミニチュアコネクタ付属の空気/気流計測用k熱電対センサ
測定範囲(℃)-20~450寸法(mm)Φ4.8×200ケーブル長(m)1
デジタル温湿度・露点計 マザーツールデジタル温湿度・露点計マザーツール(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から26日以内出荷
温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃付属品電池、湿度プローブ、取説質量(g)約350電源006P(9V)×1精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)プローブ197mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)分解能(℃)0.1サンプリング0.8秒/回温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
一般計測用センサ マザーツール一般計測用センサマザーツール(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)約1
自動車暗電流測定用AC/DCクランプメータ マザーツール自動車暗電流測定用AC/DCクランプメータマザーツール(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から26日以内出荷
DC5000mAレンジ付。自動車暗電流その他直流微小電流の測定に便利です。
用途自動車電気系統の保守・点検付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40表示最大5000カウント、文字高 10mm使用湿度範囲80%RH以下(但し結露のないこと)電池寿命(時間)ACAレンジ30、ACVレンジ60、DCVレンジ100(アルカリ電池)オートパワーオフ最終操作後、約30分後保存温度範囲(℃)~50保存湿度範囲70%RH以下(但し結露のないこと)導通チェック導通ブザー:40Ω以下鳴動ON 120Ω以上で鳴動OFFサンプリング速度2回/秒
デジタル4ch温度計用K熱電対センサー マザーツールデジタル4ch温度計用K熱電対センサーマザーツール
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。 最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
デジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載)マザーツール
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売)分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
デジタル騒音計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル騒音計(SDスロットル搭載)マザーツール(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から21日以内出荷
多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±1.5dB分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130周波数範囲31.5Hz~8kHz
デジタルPHメータ(SDカードデータロガー) マザーツールデジタルPHメータ(SDカードデータロガー)マザーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt)センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RHアズワン品番1-1944-01商品タイプレンタル品はこちら
PC対応 デジタルマルチメータ マザーツールPC対応 デジタルマルチメータマザーツール
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から26日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら