「隠し撮りカメラ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)約130
レンズ2.9mm(F2.0)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)最大約200
視野角(水平)約91°
S/N比52dB(AGC OFF)
同期方式日本語非対応
撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
マイク内蔵で近距離の音声確認が可能に。
メニュー表示日本語非対応。
仕様WDR:D-WDR
付属品ACアダプタ/ブラケット/取付ねじ
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
本体質量(g)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×25×40
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】AUTO/COLOR/BW
消費電流(mA)(最大)約200
レンズサイズ(mm)3.7(F2.0)ピンホールタイプ
視野角水平:約65°
S/N比52dB以上(AGC OFF)
撮像素子1/3.2インチカラーCMOS8メガピクセルサムスン製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/500000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.08、感度アップ30倍時:0.0005(白黒撮影時)
音声出力RCAJ
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ(AHD/CVBS切替)
1台(120g)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード