29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。 学校教材、研究用などに。 付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書 質量(g)約270(電池を含む) 電源006P(9V)×1 表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30 測定範囲(%)0~10の塩分濃度 (%weight) コード長さ(mm)約1000 表示分解能(%)0.01の塩分濃度 消費電力(mA)約5 使用環境温度(℃)0~50 確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて) プローブ長(mm)120×Φ22 アズワン品番1-6556-01 使用環境湿度(%)80RH以下 温度補正(℃)0~50
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。 見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字! データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。 仕様温度補正自動 付属品ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書 質量(g)約200 電源006P(9V)乾電池 精度±(0.8%+1dgt) (23±5℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×205×30 センサーORP電極 Siver 分解能1mV サンプリング約0.4秒/回 入力インピーダンス100MΩ 測定範囲(mV)-1999~1999 アズワン品番1-6526-01
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

マザーツールデジタル4ch温度計
4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200~1370℃) データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属) データロガ機能(最大16000pts) T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示 データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能 オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付
測定範囲(℃)-200~1370 精度(200~400℃)±0.5%rdg+1℃(-200~200、400~1370)±0.3%rdg+1℃ 仕様(データロガ)16000ptsMAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ 付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース 質量(g)約320(電池含む) 電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売) 本体寸法(mm)64×30×184 センサータイプK熱電対センサ 表示4ch表示(3.5桁LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184 分解能0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外) 分解能(℃)0.1(0~200)1(0~200以外) 機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示 インターフェースRS-232C出力端子付 サンプリング3回/秒 使用環境0~50℃ 0~80%RH 設置方式ハンディタイプ アズワン品番2-1960-01 温度表示方式デジタル インターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。
測定範囲0~14PH(分解能0.01PH) 付属品電池、基準電極、取説 質量(g)約153 電源006P(9V)×1 ケーブル長(m)約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25 測定原理ガラス電極式 サンプリング約0.4秒 使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH プローブ長(mm)Φ10×128
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃ 付属品電池、湿度プローブ、取説 質量(g)約350 電源006P(9V)×1 精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合) プローブ197mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33 センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度) 分解能(℃)0.1 サンプリング0.8秒/回 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)0.1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品取扱説明書・電池・テストリード 質量(g)約300 電源9V(006P)×1 交流電圧(V)400m/4/40/400/750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39 周波数9.999Hz~10MHz 機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能 直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V 直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A 抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ 交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A デューティー比0.1%~99.9% 静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池 質量(g)約390 電源006P(9V)×1 表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41 電池寿命(時間)約20 使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと) 測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz 抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ 測定モードシリアル/パラレルモード 保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと) キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF インダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H パラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR 別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。
付属品溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説 質量(g)約350 電源006P(9V)×1 測定範囲(mg/L)0~20 ケーブル長(m)約4 精度±0.4mg/L 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25 最小目盛0.1mg/L 測定原理ポーラログラフ式 プローブ長(mm)Φ28×190
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示 寸法(mm)72×32×180 質量(g)約230 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 周波数範囲10~5000Hz
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易いセパレート式 フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux)0~20000 付属品電池×1個、取扱説明書 電源006P(9V)×1 本体質量(g)約195 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×7×82(センサー) 分解能1(0~1999)、10(2000~19990) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×131
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で温度、湿度、照度、風速が測定可能なマルチ環境測定器です。
付属品携帯用ケース、電池、取説 測定範囲風速:0.4~30.0m/s、温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、照度:0~20000Lux 質量(g)約160 電源006P(9V)×1 精度風速:±3%F.S、温度:±1.2℃、湿度:±4%RH、照度:±5%rdg+8dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×156×33 分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、照度:1Lux(最小)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。
仕様ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールド 付属品溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書 TGK品番825-80-75-02 測定範囲(溶存酸素)0~20mg/L、(気中酸素)0~100%、(温度)0~50℃ 質量(g)約335 電源006P(9V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×180×32 分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃ 測定原理ポーラログラフ式 確度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃ アズワン品番64-3728-86
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

水の濁度の目安となる導電率計です。
付属品電導率電極×1、電池、取説 測定範囲1.999mS/cm、19.99mS/cm 電源006P(9V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25 最小目盛0.001(1.999mS)/0.01(19.99mS) 表示精度±(1%+2dgt) サンプリング0.4秒/回 プローブ長(mm)Φ22×120
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

フルード液の劣化を3段階で判定するブレーキフルードテスタです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×148×35 付属品テストリード、電池(006P)×1本、専用ケース、取説 測定機能ブレーキフルードは水溶性の原料を使用しているため空気中の水分を吸収する性質があります。ブレーキフルードの水分の含量を測定し判定します。 測定レンジ緑色:”良好”を表示、水分1.5%以下を示します。黄色:”注意”を表示、水分1.5%~3%未満を示し、早めのフルード交換を要します。赤色:”危険”を表示、水分3%以上を示し、早急にフルードの交換を要します。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

マザーツールデジタルLCRメータ
小型軽量ハンディタイプのLCRメータです。
付属品テストリード、取説、電池 質量(g)約185 電源006P(9V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×120×37 測定周波数250Hz 抵抗200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ キャパシタンス(F)2n/20n/200n/2μ/20μ/200μ インダクタンス(H)2m/20m/200m/2/20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーツールデジタル照度計
光源選択機能付き(4種)で、400000Luxまで測定します。
寸法(mm)本体/68×30×200、センサ部/82×55×7 分解能40/0.01・400/0.1・4000/1・40000/10・400000/100 機能データホールド機能付 測定対象タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯 表示機能ピーク時、最大・最小値(ホールド機能付) アズワン品番1-9831-01 防滴構造フロントパネル部防滴対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般木材等の測定に最適な水分計です。
測定範囲(%)9~30 付属品電池、水分プローブ×1、ピン型水分電極×10、携帯ケース、取説 寸法(mm)本体/78(W)×185(H)×38(D)、水分プローブ/165×Φ23 質量(g)約330(電池を含む) 電源006P積層乾電池×1 精度(%)±(4%+5dgt)※23±5℃にて 測定原理ピン型水分電極2個による導電率測定 ディスプレイ3.5桁、LCD、約0.8秒/回 使用環境0~50℃、0~80%RH 分解能(%)0.1
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

マザーツールデジタル風速計
軽量小型ハンディタイプの風速計です。
測定範囲0.8~30m/s、2.8~108km/h、1.6~58Knots/160~5900ft/min 付属品電池、携帯ケース、取説 質量(g)約380 電源006P(9V)×1 精度±(3%+2dig) プローブΦ72mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×180×23 センサー風車式 使用温度0~50℃・Max 80%RH
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真の実効値測定タイプのPC対応デジタルマルチメータです。
付属品取説、電池、テストリード、パソコン接続キット 温度(℃)-50~700 周波数9.999Hz~10MHz 交流電流600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A デューティー比0.1%~99.9% 静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーツールデジタル照度計
光源選択機能付き、400000Luxまで対応の照度計です。
付属品電池、取説 質量(g)約220 電源006P(9V)×1 精度±(3%rdg+0.5%F.S)※100000Lux以上は参考値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30(本体)、55×82×18(センサ) センサーシリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルタ(CIE規格) 分解能0.01Lux(最小) 光源タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯 測定範囲(Lux)0~400000 アズワン品番1-9831-01
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-1960-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
61,980 税込68,178
9日以内出荷

4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-1960-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
61,980 税込68,178
9日以内出荷

4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:分解能0.1℃:-190/0/100/190℃ 分解能1℃:210/500/1000/1200℃●本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース アズワン品番64-3729-49 校正証明書一般校正
1台
67,980 税込74,778
22日以内出荷

セパレート式のセンサーにより、離れた場所の測定が可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lux●型番:LX-100●分解能(Lx):0~1999/1、2000~19990/10●センサー:フォトダイオード●精度:±(5%+4dgt)●サンプリング:2回/秒●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/70×25×131mm、センサープローブ/55×7×82mm●重量:約195g 測定範囲(Lux)0~19990 アズワン品番64-3729-30 校正証明書一般校正
1台
43,980 税込48,378
22日以内出荷

振動の速度(mm/s)と加速度(mm/^2)を測定します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:加速度:f80/160Hz 速度:f160●型番:VB-8201HA●サイズ(mm):72×32×180●重量:約230g●測定範囲:速度/200mm/s(0.5~199.9mm/s)、加速度/200mm/s^2(0.5~199.9m2)●周波数範囲:10~5000Hz●表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値●1999LCD表示●電源:006P9V乾電池×1個(テスト用付属)●磁気ベース付きプローブ付属 アズワン品番64-3729-23 校正証明書一般校正
1台
86,700 税込95,370
22日以内出荷

光源選択機能付き(4種)で、400000Lxまで測定します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lux●型番:LX-1108●測定対象光源:タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯●分解能:40/0.01・400/0.1・4000/1・40000/10・400000/100●確度:±(3%rdg+0.5F.S) 100000Lx以上は参考値●表示機能:ピーク時、最大・最小値(ホールド機能付き)●フロントパネル部防滴対応●データホールド機能付き●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/68×30×200mm、センサー部/82×55×7mm●重量:約220g 測定範囲(Lux)0~40.00/36.0~400.0/360~4000/3600~40000 アズワン品番64-3729-31 校正証明書一般校正
1台
52,980 税込58,278
22日以内出荷

パラレル/シリアルモード切替可能。L/C/R各パラメータを自動選択。PCでのデータ編集が可能
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:キャパシタンス:1kHz(20/200/nF/2μF)、100Hz(200/2000nF/20/200/2000μF)、直流抵抗(20/200Ω/2/20/200kΩ/2/20/200MΩ)、交流抵抗(20/200Ω/2/20/200kΩ/2MΩ)、インダクタンス(20/200mH)●表示:メイン表示/19999カウント、サブ表示/1999カウント●測定パラメータ:L(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数9、θ(位相角)、ESR●測定モード:シリアル、パラレルモード●キャパシタンス:20p~20mF●インダクタンス:20μ~2000H●抵抗:20Ω~200MΩ●測定周波数:100Hz~100kHz●電源:006p×1●付属品:テストクリップ(赤・黒)、取説、電池 アズワン品番64-3729-29 校正証明書一般校正
1個
58,100 税込63,910
22日以内出荷

マザーツールデジタル振動計
機械設備の点検に最適な振動計です。
表示1999LCD表示 測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2 精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃) 校正(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz) サンプリング約1回/秒 電源006P(9V)×1 付属品磁気ベース付プローブ×1、電池、取説 センサー寸法(mm)Φ16×29
1個
69,980 税込76,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)