26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能
測定範囲0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg 付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説 質量(g)約285 電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売) 精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg 表示LCDサイズ:60×50mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32 分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg データ出力SDカード/USB出力 使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH 設置方式壁掛け/卓上式 測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート 時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式デジタル メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応 別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV 検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV 表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV 付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt) センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH アズワン品番1-1944-01 商品タイプレンタル品はこちら
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース 寸法(mm)203×76×38 質量(g)約515 電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売) 測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD) 表示4桁LCD表示 センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m) データ出力SDカード/RS-232C/USB出力 サンプリング約1回/秒 使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと) 保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと) 測定間隔1~3600秒 時計機能内蔵(年/月/日/時:分) 測定周波数範囲10Hz~1KHz メモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW) 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度±1.5dB 分解能0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130 周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁掛け・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計
測定範囲0~50℃、10~90%RH 付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説 質量(g)約282 電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売) 精度±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満 表示3桁表示 LCDサイズ:60×50mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32 分解能0.1℃、0.1%RH データ出力SDカード/USB出力 使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH 設置方式壁掛け/卓上式 測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート 時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式デジタル メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応 別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利
付属品SDカード(1G)・ソフトケース・電池・取扱説明書 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度±0.4%+2dgt センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素ヘコサイン補正 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH 測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目導電率、TDS、塩分濃度 測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12% データ出力SDカード、RS232C、USB出力 付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mS 塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01% 使用環境0~50℃、湿度80%以下 濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。 見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット 寸法(mm)80×32×132 電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売) 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)10~90 インターフェースSDカード・USB・RS232C メモリーSDカード(1~16G) サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート 校正証明書一般校正
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min 付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min) センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売) 分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:-100/0/100/200/500/1000/1200℃(電圧校正、センサー付校正は別途)●型番:TM-947SD●本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース アズワン品番64-3729-48 校正証明書一般校正
1個
55,980 税込61,578
31日以内出荷

マザーツールデジタル照度計
SDカードに記録可能なデジタル照度計です。
付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売) 精度±4%+2dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45 センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~50℃、湿度10-85%RH 測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
1個
55,980 税込61,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。 バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
付属品pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース 質量(g)約489 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V 本体寸法(mm)68×45×177 精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt 測定範囲(pH)0~14 分解能pH/0.01pH、ORP/1mV 機能最大/最小値表示・データホールド・時計 データ出力SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB 測定範囲 ORP-1999~+1999mV アズワン品番1-1944-01-20 校正証明書一般校正
1台
54,980 税込60,478
14日以内出荷

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様測定範囲(pH/ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番1-1944-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
55,980 税込61,578
14日以内出荷

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番1-1944-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
55,980 税込61,578
14日以内出荷

SDカードに計測データを保存することができます。パソコンにデータを取り込んでデータ編集をすることが可能です。K熱電対センサ(別売)での温度測定もできます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/25.0m/s、温度:25/45℃●型番:AM-4207SD●本体●サイズ:177×68×45mm●測定範囲:風速/0.4~30.0m、温度(K熱電対)/0~50(-50~+1300)℃●分解能:風速/0.1m/S、温度(K熱電対)/0.1(0.1)℃●精度:風速/±2%+0.2m/S、温度(K熱電対)/±0.8(±0.4%+0.5)℃●機能:データホールド・MAX/MIN表示●バックライト付き●データ出力:SDカード・RS232C・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属) DC9V(ACアダプター別売)●本体重量:489g●付属品:SDカード(4GB)、ハードキャリングケース アズワン品番64-3729-41 校正証明書一般校正
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷

SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-1450-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
56,980 税込62,678
14日以内出荷

SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-1450-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
56,980 税込62,678
14日以内出荷

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:23℃/湿度:50%●温・湿度計●測定項目:温度・相対湿度●測定範囲:(温度)0~50℃/(相対湿度)10~90%RH●分解能:(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH●精度:(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)●サンプリング:5/10/30/60/120/300/600秒・オート●表示:3桁LCD●機能:時計●メモリ:SDカード(1~16G)●インターフェース:SDカード・USB・RS232C●対応OS:Windows(R)7/8●電源:単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)●サイズ:80×32×132mm●重量:約282g●付属品:SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット●CEマーク取得品 アズワン品番64-3729-21 校正証明書一般校正
1台
51,000 税込56,100
41日以内出荷

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:pH7/4/9●型番:PH-230SD●測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番64-3729-36 校正証明書一般校正
1台
79,980 税込87,978
22日以内出荷

k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
センサー高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売) 測定波長290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域) 測定範囲2mW/cm2 ・20mW/cm2k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃ 表示分解能0.001mW/cm2・0.01mW/cm2K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃ 精度±(4%fs+2dgt)k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃) データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(英語)
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・湿度の測定も可能です。測定に便利なデータホールド・Max/Min表示機能が付いています。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:1点(指定なし25℃)CO2:1点(3000ppm)●測定項目:CO2・温度・湿度●<CO2>●▼測定範囲:0~4000ppm●▼分解能:1ppm●▼精度:0~1000ppm:±80ppm、1001~4000ppm:±10%rdg●<温度>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼精度:±0.8℃●<湿度>●▼測定範囲:10~95%●▼分解能:0.1%●▼精度:±3%rdg+1%RH(70%RH以上)●センサー:CO2/NDIRセンサー、温度/サーミスタ●応答時間:2分以内に63%応答●サイズ:68×42×178mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプターDC9V(別売)●重量:約470g●付属品:CO2プローブ・温度プローブ×各1本、ハードケース 対象ガスCO2 アズワン品番64-3729-39 校正証明書一般校正
1台
129,800 税込142,780
22日以内出荷

1台でO2、CO、CO2、温度、湿度を測定可能なマルチ空気質チェッカーです。
測定範囲【O2測定】0~30%、【CO測定】0~1000ppm、【CO2測定】0~4000ppm、【温湿度測定】温度:0~50℃、湿度:5~95%RH 付属品ハードケース、各センサープローブ、SDカード(1GB) 寸法(mm)本体:68(W)×177(H)×45(D)O2/COプローブ:Φ38×150(H)CO2:38(W)×190(H)×28(D)湿度:197(L)mm 質量(g)約350 電源単3電池×6 DC9V/ACアダプタ(別売) 分解能【O2測定】0.1%、【CO測定】1ppm、【CO2測定】1ppm、【温湿度測定】温度:0.1℃、湿度:0.1%RH データ出力SDカード(1~16GB)/USB/RS232C サンプリング本体:約1秒、データロガ(オート):2秒~8時間59分59秒、データロガ(マニュアル):ボタン押す毎に記録(1~99ポイント) 使用環境0~50℃、80%RH以下 反応速度(秒)【O2測定】15秒以内、【CO測定】30秒以内 検知方式NDIR式 補正機能 アラーム【O2測定】18%以下でブザー
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H. 分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH 精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RH データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)