気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。
仕様ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールド
付属品溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書
TGK品番825-80-75-02
測定範囲(溶存酸素)0~20mg/L、(気中酸素)0~100%、(温度)0~50℃
質量(g)約335
電源006P(9V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×180×32
分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃
測定原理ポーラログラフ式
確度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃
アズワン品番64-3728-86
1台
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
関連キーワード