34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123 タイプスイッチングタイプ 仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源) 本体質量(g)約130 レンズ2.9mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約200 視野角(水平)約91° S/N比52dB(AGC OFF) 同期方式日本語非対応 撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

17インチTFTカラーモニタ。 HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能 操作リモコン付 VESA規格75×75mm対応
付属品専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン 質量(kg)約3 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1 最大消費電力(W)約35 ピクセルピッチ(mm)0.264(H)×0.264(W) 解像度(最大)1280×1024 入力端子【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵) VESAマウント(mm)75×75対応 LCD仕様17インチTFT アスペクト比4:3
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
仕様WDR:D-WDR 付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー 直径(Φmm)89 奥行(mm)65 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.6(映像・電源) 本体質量(g)約128 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 消費電流(mA)(最大)約280 レンズサイズ(mm)3.6 視野角水平:約79° S/N比50dB以上 撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/60秒~1/100000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時) 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
13,980 税込15,378
当日出荷

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ) 付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g)約280 レンズ3.6mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約400 視野角(水平)約88° S/N比50dB以上(AGC OFF) 同期方式内部同期 撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応 防水性IP66(本体のみ) 仕様WDR:D-WDR 付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源) 本体質量(g)約390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA)(最大)約390 レンズサイズ(mm)2.8~8(AF) 視野角水平:約112~55° S/N比50dB以上(AGC OFF) 撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/500000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影) 赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(390g)
37,980 税込41,778
当日出荷

マザーツール増設用カメラ
MT-WCM400用の増設カメラ。防水規格IP66(本体のみ) 屋外設置可能。水平視野角 約85°
付属品カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書 消費電力(W)最大約7 電源DC12V 2A(センタープラス) ケーブル長(m)約0.5 (カメラ本体電源ケーブル) 約1.5 (ACアダプターケーブル) 感度【内蔵マイク】-47dB レンズ4mm F2.3 保護等級IP66(本体のみ) 解像度1920(H)×1080(V) 保管温湿度範囲【温度】-40~+85℃【湿度】10~90%RH(結露無きこと) 視野角水平約85° 動作温湿度範囲【温度】-10~+50℃【湿度】15~85%RH(結露無きこと) 入力端子DC12V×1 最低被写体照度(Lux)3 照射距離(m)【赤外線ライト】最大20 イメージセンサー1/3 インチカラー CMOS 赤外線ライト【LED】4基
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

200万画素カメラ内蔵のポータブルセキュリティレコーダーです。
付属品ACアダプター、ブラケット、リモコン、専用ケーブル×2、USBケーブル 質量(g)約75 電源(V)DC12(ACアダプター使用) 方式(録画)H.264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×95×30 レンズ4.3mmピンホールタイプ 記録媒体SDカード1~12GB 速度(録画)最大30fps 最大消費電力(W)約1.6 解像度(録画)1280×720/640×480/320×240 再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速 使用環境温度(℃)-10~40 視野角(水平)約58° 撮像素子1/3インチカラーCMOS 200万画素 出入力端子(映像)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P)、(音声)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P) 画質設定3段階 HIGH/NORMAL/BASIC 信号方式NTSC インターフェイスUSB1.1/2.0 最低被写体照度(Lux)5
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル 付属品ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール 質量(g)約180 電源DC12V 約150mA ケーブル長(m)約0.3(映像・電源) 寸法(Φ×高さH)(mm)112×87 レンズ2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ 有効画素数1305(H)×1049(V) 機能デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDR その他の機能動体検知、プライバシーゾーン、画像反転 視野角(水平)約81~23° ホワイトバランスAWB/ATW/AWC/室内/室外 出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション2D-DNR/3D-DNR 補正機能(逆光補正)BLC/HLBLC 最低被写体照度(Lux)0.5
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル 付属品ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール 質量(g)約200 電源DC12V 約400mA ケーブル長(m)約0.3(映像・電源) 寸法(Φ×高さH)(mm)112×87 レンズ2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ 有効画素数1305(H)×1049(V) 機能デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDR その他の機能動体検知、プライバシーゾーン、画像反転 視野角(水平)約81~23° ホワイトバランスAWB/ATW/AWC/室内/室外 出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション2D-DNR/3D-DNR 補正機能(逆光補正)BLC/HLBLC 最低被写体照度(Lux)0.01 照射距離(m)(赤外線)最長約20
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

マザーツールMT-WCM400用増設カメラ
RoHS
MT-WCM400用の増設カメラ
付属品カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書 消費電力(W)最大約7 ケーブル長(m)約0.5 (カメラ本体電源ケーブル)、約1.5 (ACアダプターケーブル) 本体質量(g)約310 感度【内蔵マイク】-47dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×102 レンズ4mm F2.3 保護等級IP66(本体のみ) 電源(DC-V)12、2A(センタープラス) 解像度1920(H) x 1080(V) 視野角水平約85° 動作温湿度範囲-10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと) 保存温湿度範囲-40 ~ +85℃ 10 ~ 90%RH(結露無きこと) LED【赤外線】4基(赤外線照射距離:最長約20m) 端子【電源入力】DC12V×1 RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)3 イメージセンサー1/3 インチカラー CMOS
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

SDカードレコーダー搭載で監視も録画も可能。高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルドームカメラ。屋内設置モデル。水平視野角約89°~29°。壁面取付。SDカードレコーダーを搭載しているので、監視と録画が1台のみで可能。簡単設置で本格防犯。録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画を実現。予約録画・動作検知録画に対応。パスワード設定・自動上書き録画機能。2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約17m/赤外線照射時は白黒撮影)。メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR 付属品ACアダプター/リモコン/天井取付用金具/六角レンチドライバー/ヘクスローブレンチ/パスワード解除用ソフト/SDカードスロット保護シール/変換コネクター/取付ネジ/防犯カメラ設置シール 形状ドーム型 形式ファイル:.AVI 使用温度範囲(℃)-20~60 消費電力(W)最大約9 電源DC12V(センタープラス) 寸法(Φ×高さH)(mm)157×129 本体質量(g)約1140 レンズ2.8~12mm 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、映像処理:明るさ(1~100)/シャープネス(1~10)/上下左右反転/ネガ画像、録画:手動録画/連続録画(スケジュール録画)/動作検知録画 記録媒体SDカード1~256GB(別売品) 解像度録画:1920(H)×1080(V)/1280(H)×720(V)/960(H)×540(V) 視野角水平(WIDE)約89~(TELE)約29°、垂直(WIDE)約56~(TELE)約20° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比75dB未満(AGCオフ) フォーマット形式FAT32 ケーブル長(mm)約550±100()(映像・電源) ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000、FLK、オート、×2/×4/×6/×8/×10/×15/×20/×25/×30 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC メモリーカードSDカードスロット×1(最大256GB対応) 最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影 照射距離(m)赤外線:最長約17 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY製 録画方式H.264 SDカードフル:上書き/停止
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

8インチカラーTFTモニター マルチ映像入力に対応(BNC/VGA/HDMI) 音声入力・音声出力対応(スピーカー内蔵) 付属のスタンドは据え置きと壁面設置に対応 日本語表示メニュー対応 専用リモコン付属
付属品ACアダプター・リモコン・専用スタンド・固定ビス・両面テープ・HDMIケーブル・オーディオケーブル・変換コネクター 質量(g)534(本体のみ、スタンド無し) 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC12V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×151×36 消費電流(mA)最大約700 解像度最大1024×600 入力端子(映像)BNC×1/VGA×1/HDMI×1、(音声)RCA×1(ミニフォンジャック、専用ケーブル付属) スピーカー1W×2 LCD仕様8インチTFTカラーLCD
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。壁面・天井取付。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約2.8 電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電) ケーブル長(m)約0.3(映像・電源) 端子種別映像:BNC.J×1 本体質量(g)約340 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×166 レンズ2.8mm 保護等級IP66(カメラ本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー 視野角垂直:約54°、水平:約100° S/N比65dB未満 ホワイトバランス自動/エリア自動 シャッター速度(秒)1/30~1/100000 ノイズリダクション2DNR 使用環境湿度(%)95RH未満 補正機能逆光:BLC/WDR/HLC 最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影 照射距離(m)赤外線:最長約25 音声入力内蔵マイク イメージセンサー2MPCMOS 電源側端子仕様DC12V×1
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。 録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。 2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所屋外対応 防水性IP66(本体のみ) 仕様WDR:D-WDR 付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) 本体質量(g)約960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 記録媒体SDカード(1~256GB/別売) 消費電流(mA)(最大)約700 レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540 視野角水平:約81~23° S/N比48dB以上 撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/60000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影) 赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

水平視野角約130°の超広角撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応可能(白黒撮影)。 背外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能に。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応 防水性IP66(本体のみ) 仕様WDR:D-WDR 付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源) 本体質量(g)約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA)(最大)約500 レンズサイズ(mm)2.5 視野角水平:約130° S/N比50dB以上(AGC OFF) 撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/500000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影) 赤外線投光距離約20(LED24個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(400g)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

最大AHDカメラ8台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ8台+IPカメラ4台、またはIPカメラのみ12台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/ 質量(g)約1660 電源(V)DC12±1(センタープラス) 消費電力(W)最大約24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×47×227 解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H 再生速度2~16倍(高速再生) フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4 モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示 再生チャンネル(同時)最大8チャンネル 電源供給セルフパワー 動作温度(℃)(使用)0~46 画質ビットレート インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー) プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP 圧縮方法G.711A 映像圧縮方式H.265/H.265X 容量(TB)2(内蔵/SATA)、最大10まで増設可能※有償 フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps) 音声入力8チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J 動作湿度(%RH)(使用)20~80 映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080 対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari 映像入力8チャンネルBNC.J
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

水平視野角約180°超広角撮影が可能。防水規格IP66屋外設置可能。水平視野角180°の超広角レンズ搭載。本体の操作スイッチおよびUTC対応のAHDレコーダーにて120~180度まで5度間隔で可変可能。1/2.8インチCMOSセンサーSONYIMX291搭載。有効画素数約2.1メガピクセルに加えて、暗所等低照度環境下でカラー映像表示が可能。(性能確認例:カメラ付近50cm以内に810lmLED電球設置により、約10m先までカラー表示)。防水規格IP66屋外設置可能。2DNRおよび3DNR(デジタルノイズリダクション)機能搭載
仕様角度調整ボタン有※ケーブル終端部 付属品ACアダプター/専用ブラケット/取付ネジ/六角レンチブラケット取付ネジ/防犯カメラ設置シール 形状ドーム型 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)最大約1.3 電源DC12V±1V(センタープラス) 寸法(Φ×高さH)(mm)約111×88 本体質量(g)約353 レンズ1.85mmF2.0 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:AUTO コントロールオートゲイン:AUTO 視野角水平(WIDE)約180~(TELE)約120° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比50dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm)約560±100()(映像・電源) ホワイトバランスAUTO シャッター速度(秒)AUTO(1/60~50000) 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR(AUTO) 補正機能補正機能AUTO 最低被写体照度(Lux)0.1※カラー撮影 イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.0MegapixelSony製
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書 形状ドーム型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約2.9 電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) 端子種別映像:BNC.J×1 本体質量(g)約350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×88.1×115 レンズ2.8mm 保護等級IP66(カメラ本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー 視野角垂直:約54°、水平:約100° S/N比65dB未満 ホワイトバランス自動/エリア自動 シャッター速度(秒)1/30~1/100000 ノイズリダクション2DNR 使用環境湿度(%)95RH未満 補正機能逆光:BLC/WDR/HLC 最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影 照射距離(m)赤外線:最長約25 音声入力内蔵マイク イメージセンサー2MPCMOS 電源側端子仕様DC12V×1
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

10倍ズームで遠距離から対象物を大きく撮影可能。電動レンズ搭載AHDレコーダーの操作で画角・焦点の調整が可能。水平視野角約57°~18°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。5~50mのオートフォーカス電動ズームレンズで離れた距離から対象物を大きく撮影可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.08Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)。防水仕様(IP66防噴流型)で屋外設置可能。メニュー表示日本語対応。UTC(同軸制御)機能対応のAHDレコーダーおよび付属OSDコントローラーにて画角調整可能
仕様D-WDR 付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/ブラケット調整用六角レンチ/防犯カメラ設置シール 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約13.2 電源DC12V±1V 本体質量(g)約805 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88x121x245(ブラケット直角時)、約88x90x288(ブラケット水平時) レンズ5-50mmF1.2 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:明るさ/シャープネス/静止画像/上下左右反転/ネガ画像 視野角水平:(WIDE)約57°~(TELE)約18° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比50dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm)約417±100()(映像・電源) ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)カラー:0.1、白黒:0.08 照射距離(m)赤外線:最長約40 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY322
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約108°~32°。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書 形状ドーム型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.7 電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) 端子種別映像:BNC.J×1 本体質量(g)約650 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×100 レンズ2.7~13.5mm 保護等級IP66(カメラ本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー 視野角垂直:約57°~18°、水平:約108°~32° S/N比65dB未満 ホワイトバランス自動/エリア自動 シャッター速度(秒)1/30~1/100000 ノイズリダクション2DNR、3DNR 使用環境湿度(%)95RH未満 補正機能逆光:BLC/WDR/HLC 最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影 照射距離(m)赤外線:最長約40 音声入力内蔵マイク イメージセンサー2MPCMOS 電源側端子仕様DC12V×1
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約104~32°。壁面・天井取付。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.7 電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電) ケーブル長(m)約0.2(映像・電源) 端子種別映像:BNC.J×1 本体質量(g)約800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.1×90.4×90.4 レンズ2.7~13.5mm 保護等級IP66(カメラ本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー 視野角垂直:約56~18°、水平:約104~32° S/N比65dB未満 ホワイトバランス自動/エリア自動 シャッター速度(秒)1/30~1/100000 ノイズリダクション2DNR、3DNR 使用環境湿度(%)95RH未満 補正機能逆光:BLC/WDR/HLC 最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影 照射距離(m)赤外線:最長約60 音声入力内蔵マイク イメージセンサー2MPCMOS 電源側端子仕様DC12V×1
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

AHDレコーダーの操作で上下左右旋回、画角・焦点の調整が可能。AHDレコーダーの旋回箇所登録で自動旋回が可能。水平視野角約90°~38°。防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能。壁面取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。パンチルト機構を搭載し、UTC対応レコーダーからレンズ画角調整に加えて、カメラ角度調整が可能。AHDレコーダーのPTZコントロール機能で旋回箇所を登録し、自動旋回による撮影が可能。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)。防水規格IP65で軒下設置可能。メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR 付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/カメラ固定ブラケット/防犯カメラ設置シール 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約13.4 電源DC12V±1V 角度(°)【パンチルト旋回】上:最大約10、下:最大約60、左右:最大約120 端子種別RS485A(マイナス)/RS485B(プラス) 本体質量(g)約751 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92x175x222 レンズ2.8-12mmF1.2 保護等級IP65(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒 視野角水平:(WIDE)約90°~(TELE)約38°、垂直:(WIDE)約53°~(TELE)約25° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比50dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm)約200±100()(映像)、約200±100()(電源)、約230±100()(RS485) ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)カラー:0.01、白黒:0.01 照射距離(m)赤外線:最長約40 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY323
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

マザーツール21.5インチTFTモニター
RoHS
マルチ映像入力に対応(HD/VGA)。音声入力・音声出力に対応(スピーカー内蔵)。VESA 規格:75mm × 75mm。日本語メニュー非対応。画像解像度最大1920×1080に対応
付属品ACアダプター、HDMIケーブル(ケーブル長:約1.5m)、台座、スタンド、スタンド取付用ネジ(3本)、取扱説明書、L型プラスドライバー(スタンド取付用)、スタンドネジ部用カバー 消費電力(W)最大24 電源DC12V /2A 本体質量(kg)約2,4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約491×284×7(画面サイズ) 解像度【入力可能】1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768(※フレームレート60fps~100fpsの機器に対応)【画面】最大1920×1080(※プログレッシブ走査のみ対応) 使用温湿度範囲0 ~40℃ / 10~85%RH (結露無き事) LCD仕様21.5 インチTFT(VA型) 端子【映像入力】2系統 HDMI/VGA【音声入力】HDMI / ピンジャック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 / 4:3 VESA対応75mmx75mm
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

水平視野角約110°~45°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR、寸法図:ACアダプター/取付ネジ/トルクスレンチ/防犯カメラ設置シール 形状ドーム型 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)最大約7.2 スイッチ映像切替え:スイッチ部×1 電源DC12V±1V(センタープラス) 寸法(Φ×高さH)(mm)約152×102 本体質量(g)約640 レンズ2.8~12mmAF 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約45°、垂直(WIDE)約45°~(TELE)約25° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比75dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm)約580±100()(映像・映像信号切替え・電源) ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:WDR/BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.001※カラー映像 照射距離(m)赤外線:最長約20(LED30個/850n)SARTIR イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

屋外対応でコンパクトボディ。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能。防水規格IP66屋外設置可能。500万画素対応。500万画素、200万画素、50万画素にカメラ解像度の変更が可能
仕様【映像信号】AHD / CVI / TVI / CVBS 付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防犯カメラ設置シール ケーブル長(m)約0.5(映像・電源) 寸法(Φ×高さH)(mm)約93×76 本体質量(g)約280 レンズ3.6mm 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数2560(H) × 1920(V) 機能【デイナイト】外部/自動/カラー/白黒 電源(DC-V)12±1(センタープラス) 視野角水平約80° 垂直約60° 動作温湿度範囲-10 ~ 40℃ / 10~90%RH S/N比75dB 以上 (AGC OFF) ホワイトバランス通常 / 高彩度 露出補正光源制御 / 逆光補正 端子【映像出力】BNC.J×1【電源入力】DC12V×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30 ~ 1/10,000 秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流最大約420mA 最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影 照射距離(m)【赤外線】最長約25 ダイナミックレンジWDR イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS 5Megapixel SONY 製
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

最大AHDカメラ4台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ4台+IPカメラ2台、またはIPカメラのみ6台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/ 質量(g)約1660 消費電力(W)最大約24 電源DC12V±1V(センタープラス) 解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H 再生速度2~16倍(高速再生) フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4 動作温度(℃)(使用)0~46 画質ビットレート インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー) プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP 圧縮方法G.711A 映像圧縮方式H.265/H.265X フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps) 動作湿度(%RH)(使用)20~80 映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080 対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari 映像入力4チャンネルBNC.J ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

水平視野角約110°~40°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR 付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) 消費電力(W)最大約7.2 スイッチ映像切替え:スイッチ部×1 本体質量(g)約640 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283 レンズ2.8~12mmAF 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比75dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm)約412±100(映像・映像信号切替え・電源) ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影 照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIR イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製 グリーンマーク認定
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

最大AHDカメラ16台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ16台+IPカメラ8台、またはIPカメラのみ24台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/ 質量(g)約2500 消費電力(W)最大約24 電源DC12V±1V(センタープラス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約378×47×340 解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H 再生速度2~16倍(高速再生) フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4 モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/16画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示 再生チャンネル(同時)最大8チャンネル 動作温度(℃)(使用)0~46 画質ビットレート インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー) プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP 圧縮方法G.711A 映像圧縮方式H.265/H.265X フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps) 音声入力4チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J 動作湿度(%RH)(使用)20~80 映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080 対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari 映像入力16チャンネルBNC.J ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

AD(アナログハイビジョン)/アナログカメラ専用のSDカードレコーダー。 AHDkamera haHD解像度とフルHD解像度の入力に対応(自動認識)。 録画方式はH.264を採用して、高画質・長時間録画を実現。 SDカードは1GB~最大256GBまで対応(SDカード別売)。 モーションディテクター機能(動体検知機能)を搭載しているので、画面上に動きが合った時のみ録画することが出来、無駄がありません。 変更したメニュー内容をSDカードに保存することができ、保存するバックアップ機能を搭載。同一機種への設定を簡単にコピー可能。 日付を選択して再生する円柵再生機能を搭載。 SDカードの容量が録画データでいっぱいになった時の自動上書き機能も搭載。 HDMIデジタル映像出力とアナログ映像出力に対応。 日本語メニュー対応・軽量コンパクト設計・リモコン付属。
仕様録画速度:最大30fps(録画解像度設定による)、パソコン接続:USB1.1/2.0 付属品ACアダプタ/リモコン/パスワード解除用ソフト/USBケーブル 電源(V)DC12±1 方式(録画)H.264 本体質量(g)約245 対応OSWindows7/8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×77×26 記録媒体SDカード(FAT32/1~256GB別売) 消費電流(mA)(最大)約450 解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×480※接続するカメラ信号による、(映像出力)1080P 60/1080P 30/1080I 60/720P 60/720P 30 再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速 動作温湿度範囲-10~45℃/30~80%(結露不可) 画質設定3段階(ベーシック/ノーマル/ハイ) 音声出力RCAJ×1 映像出力HDMI(デジタル)/BNCJ(アナログ)×各1 映像入力BNCJ×1
1台(245g)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 マイク内蔵で近距離の音声確認が可能に。 メニュー表示日本語非対応。
仕様WDR:D-WDR 付属品ACアダプタ/ブラケット/取付ねじ 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) 本体質量(g)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×25×40 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】AUTO/COLOR/BW 消費電流(mA)(最大)約200 レンズサイズ(mm)3.7(F2.0)ピンホールタイプ 視野角水平:約65° S/N比52dB以上(AGC OFF) 撮像素子1/3.2インチカラーCMOS8メガピクセルサムスン製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/500000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.08、感度アップ30倍時:0.0005(白黒撮影時) 音声出力RCAJ 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ(AHD/CVBS切替)
1台(120g)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

不可視赤外線LEDを搭載しているので、夜間の撮影時にLEDが赤く光るのを抑え、目立たず監視することが可能です。 メニュー画面日本語表示あり。 各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
仕様WDR:D-WDR(オート/0~8) 付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.3(映像・電源) 本体質量(g)約380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×190×69 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】EXT/オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA)(最大)約440 レンズサイズ(mm)3.6(F2.0) 視野角水平:約75° S/N比50dB以上(AGC OFF) 撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム静止画像/上下左右反転/ネガ画像 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/500000秒 特性防水 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.1、感度アップ30倍時:0.03(白黒撮影) 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ
1台(380g)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応 防水性IP66(本体のみ) 仕様WDR:D-WDR 付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 電源(V)DC12±1(センタープラス) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×76 ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源) 本体質量(g)約360 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA)(最大)約500 レンズサイズ(mm)2.8~8(AF) 視野角水平:約112~55° S/N比50dB以上(AGC OFF) 撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒~1/500000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影) 赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃)-10~40 映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(360g)
28,980 税込31,878
4日以内出荷