カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • 東亜DKK(26)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(23)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(14)
  • HORIBA(14)
  • アズワン(11)
  • TOKO(東興化学研究所)(7)
  • セムコーポレーション(6)
  • カスタム(4)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
  • Eutech(ユーテック)(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • 堀場製作所(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • エレポン化工機(1)
  • タニタ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • Weller(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「orp 測定器」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データロガー工業用PHメーター マザーツールデータロガー工業用PHメーターマザーツール
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能pH・ORP(センサー別売)の測定が可能液晶バックライト付き別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載測定値を固定するデータホールド機能搭載測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書トラスコ品番419-5040幅(mm)68高さ(mm)177奥行(mm)45測定範囲(pH)0~14表示範囲0.01pH測定範囲(mV)-1999~1999分解能(mV)1
デジタルORPメータ マザーツールデジタルORPメータマザーツール(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。 見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字! データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。仕様温度補正自動付属品ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書質量(g)約200電源006P(9V)乾電池精度±(0.8%+1dgt) (23±5℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×205×30センサーORP電極 Siver分解能1mVサンプリング約0.4秒/回入力インピーダンス100MΩ測定範囲(mV)-1999~1999アズワン品番1-6526-01
デジタルPHメータ(SDカードデータロガー) マザーツールデジタルPHメータ(SDカードデータロガー)マザーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt)センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RHアズワン品番1-1944-01商品タイプレンタル品はこちら
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら