9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。 見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字! データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。 仕様温度補正自動 付属品ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書 質量(g)約200 電源006P(9V)乾電池 精度±(0.8%+1dgt) (23±5℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×205×30 センサーORP電極 Siver 分解能1mV サンプリング約0.4秒/回 入力インピーダンス100MΩ 測定範囲(mV)-1999~1999 アズワン品番1-6526-01
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV 検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV 表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV 付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt) センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH アズワン品番1-1944-01 商品タイプレンタル品はこちら
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル。本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計。記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能。pH・ORP(センサー別売)の測定が可能。液晶バックライト付き。別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。測定値を固定するデータホールド機能搭載。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書 トラスコ品番419-5040 幅(mm)68 高さ(mm)177 奥行(mm)45 測定範囲(pH)0~14 表示範囲0.01pH 測定範囲(mV)-1999~1999 分解能(mV)1
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt 分解能pH/0.01pH、ORP/1mV データ出力SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB 電源単3乾電池×6本 付属品pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。
1個
279 税込307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様測定範囲(pH/ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番1-1944-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
55,980 税込61,578
9日以内出荷

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。 バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
付属品pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース 質量(g)約489 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V 本体寸法(mm)68×45×177 精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt 測定範囲(pH)0~14 分解能pH/0.01pH、ORP/1mV 機能最大/最小値表示・データホールド・時計 データ出力SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB 測定範囲 ORP-1999~+1999mV アズワン品番1-1944-01-20 校正証明書一般校正
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番1-1944-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
55,980 税込61,578
9日以内出荷

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:pH7/4/9●型番:PH-230SD●測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番64-3729-36 校正証明書一般校正
1台
79,980 税込87,978
22日以内出荷