7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。 バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
付属品pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース 質量(g)約489 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V 本体寸法(mm)68×45×177 精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt 測定範囲(pH)0~14 分解能pH/0.01pH、ORP/1mV 機能最大/最小値表示・データホールド・時計 データ出力SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB 測定範囲 ORP-1999~+1999mV アズワン品番1-1944-01-20 校正証明書一般校正
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様測定範囲(pH/ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番1-1944-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
55,980 税込61,578
9日以内出荷

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番1-1944-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
55,980 税込61,578
9日以内出荷

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:pH7/4/9●型番:PH-230SD●測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番64-3729-36 校正証明書一般校正
1台
79,980 税込87,978
22日以内出荷

自動温度補正機能付。防水構造(IP-67)。データーロガ(100pts)。PH4/PH7基準液付属
仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番64-3728-87-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

自動温度補正機能付。防水構造(IP-67)。データーロガ(100pts)。PH4/PH7基準液付属
仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番64-3728-87-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃ 表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様データロガー:100pts(最大) 付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説 質量(g)約130(電池含む) 電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA 精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32 センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ 校正自動キャリブレーションpH4、7、10 ディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回 使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃ ケーブル長(mm)128 プローブ長(mm)Φ10×128
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード