K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。
材質アルミニウム
接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
負荷重(kg)(最大)約2
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A/C特性
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度±1.5dB
分解能0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130
周波数範囲31.5Hz~8kHz
温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV
検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV
表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV
付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt)
センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
アズワン品番1-1944-01
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目導電率、TDS、塩分濃度
測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12%
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mS
塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01%
使用環境0~50℃、湿度80%以下
濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース
寸法(mm)203×76×38
質量(g)約515
電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)
測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)
表示4桁LCD表示
センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)
データ出力SDカード/RS-232C/USB出力
サンプリング約1回/秒
使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)
保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)
測定間隔1~3600秒
時計機能内蔵(年/月/日/時:分)
測定周波数範囲10Hz~1KHz
メモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。1台で速度、加速度、変位の測定が可能
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt
分解能pH/0.01pH、ORP/1mV
データ出力SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB
電源単3乾電池×6本
付属品pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
センサー高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売)
測定波長290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域)
測定範囲2mW/cm2 ・20mW/cm2k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃
表示分解能0.001mW/cm2・0.01mW/cm2K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃
精度±(4%fs+2dgt)k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃)
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース
1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H.
分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH
精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RH
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min
付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)
センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売)
分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min
使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
1台でO2、CO、CO2、温度、湿度を測定可能なマルチ空気質チェッカーです。
測定範囲【O2測定】0~30%、【CO測定】0~1000ppm、【CO2測定】0~4000ppm、【温湿度測定】温度:0~50℃、湿度:5~95%RH
付属品ハードケース、各センサープローブ、SDカード(1GB)
寸法(mm)本体:68(W)×177(H)×45(D)O2/COプローブ:Φ38×150(H)CO2:38(W)×190(H)×28(D)湿度:197(L)mm
質量(g)約350
電源単3電池×6 DC9V/ACアダプタ(別売)
分解能【O2測定】0.1%、【CO測定】1ppm、【CO2測定】1ppm、【温湿度測定】温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
データ出力SDカード(1~16GB)/USB/RS232C
サンプリング本体:約1秒、データロガ(オート):2秒~8時間59分59秒、データロガ(マニュアル):ボタン押す毎に記録(1~99ポイント)
使用環境0~50℃、80%RH以下
反応速度(秒)【O2測定】15秒以内、【CO測定】30秒以内
検知方式NDIR式
補正機能無
アラーム【O2測定】18%以下でブザー
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利
付属品SDカード(1G)・ソフトケース・電池・取扱説明書
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度±0.4%+2dgt
センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素ヘコサイン補正
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ドーム型カメラ用アタッチメント
用途ドームカメラをブラケットに取り付けるためのアタッチメントです。
材質ステンレス
寸法(mm)約20.5(W)×114(L)×16(H)厚さ約3
質量(g)約52
適合ブラケットSD-211A/SD-205N/SD-224A/SD-224C/SD-224D
ビスピッチ(mm)約63~97
適合カメラMTD-I2424AHD(M5×15mm)、MTD-E716AHD(M4×10mm)、MTD-W308AHD(M4×15mm)、MTD-S01AHD(M4×15mm)、MTD-E6882AHD(M5×15mm)、MTD-H180AHD(M4×15mm)※()内:適合ネジ
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。
見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット
寸法(mm)80×32×132
電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)10~90
インターフェースSDカード・USB・RS232C
メモリーSDカード(1~16G)
サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート
校正証明書一般校正
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-1450-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-1450-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(中国語)
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(英語)
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。
バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
付属品pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース
質量(g)約489
電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V
本体寸法(mm)68×45×177
精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt
測定範囲(pH)0~14
分解能pH/0.01pH、ORP/1mV
機能最大/最小値表示・データホールド・時計
データ出力SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB
測定範囲 ORP-1999~+1999mV
アズワン品番1-1944-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様測定範囲(pH/ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。
測定範囲(pH)0~14
分解能0.01
アズワン品番1-1944-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。
測定範囲(pH)0~14
分解能0.01
アズワン品番1-1944-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様サンプリング(回/数):1
付属品SDカード、ソフトケース
寸法(mm)177×68×45
電源単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
本体質量(g)約489
測定精度±4%+2dgt
センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)
分解能1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)
機能データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き
データ出力SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB
メモリー最大・最小値
測定範囲(Lux)0~99900
アズワン品番1-1449-01
1台
¥32,980
税込¥36,278
12日以内出荷
SDカードに記録可能なデジタル照度計です。
付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)
精度±4%+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45
センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~50℃、湿度10-85%RH
測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:23℃/湿度:50%●温・湿度計●測定項目:温度・相対湿度●測定範囲:(温度)0~50℃/(相対湿度)10~90%RH●分解能:(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH●精度:(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)●サンプリング:5/10/30/60/120/300/600秒・オート●表示:3桁LCD●機能:時計●メモリ:SDカード(1~16G)●インターフェース:SDカード・USB・RS232C●対応OS:Windows(R)7/8●電源:単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)●サイズ:80×32×132mm●重量:約282g●付属品:SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット●CEマーク取得品
アズワン品番64-3729-21
校正証明書一般校正
1台
¥51,000
税込¥56,100
22日以内出荷
SDカードに計測データを保存することができます。パソコンにデータを取り込んでデータ編集をすることが可能です。K熱電対センサ(別売)での温度測定もできます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/25.0m/s、温度:25/45℃●型番:AM-4207SD●本体●サイズ:177×68×45mm●測定範囲:風速/0.4~30.0m、温度(K熱電対)/0~50(-50~+1300)℃●分解能:風速/0.1m/S、温度(K熱電対)/0.1(0.1)℃●精度:風速/±2%+0.2m/S、温度(K熱電対)/±0.8(±0.4%+0.5)℃●機能:データホールド・MAX/MIN表示●バックライト付き●データ出力:SDカード・RS232C・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属) DC9V(ACアダプター別売)●本体重量:489g●付属品:SDカード(4GB)、ハードキャリングケース
アズワン品番64-3729-41
校正証明書一般校正
1台
¥119,800
税込¥131,780
22日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:-100/0/100/200/500/1000/1200℃(電圧校正、センサー付校正は別途)●型番:TM-947SD●本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース
アズワン品番64-3729-48
校正証明書一般校正
1個
¥55,980
税込¥61,578
22日以内出荷
SDカードに計測データを保存することができます。測定データをパソコンに取り込んで編集することも可能です。K熱電対センサー(TP-02A・1-1450-12別売)での温度測定もできます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●型番:LX-1128SD●分解能:1Lx(0~1999Lx)、10Lx(2000~19990Lx)、100Lx(20000~99900Lx)●測定精度:±4%+2dgt●サンプリング(回/数):1●センサー:フォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)●機能:データホールド・MAX/MIN表示・バックライト付き●メモリ:最大・最小値●データ出力:SDカード対応・RS-232Cインターフェイス接続・USB●電源:単3電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:177×68×45mm●本体重量:約489g●付属品:SDカード、ソフトケース
測定範囲(Lux)0~99900
アズワン品番64-3729-32
校正証明書一般校正
1台
¥68,980
税込¥75,878
22日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:pH7/4/9●型番:PH-230SD●測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。
測定範囲(pH)0~14
分解能0.01
アズワン品番64-3729-36
校正証明書一般校正
1台
¥79,980
税込¥87,978
22日以内出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。DH/MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特性:113.86dB/A特製:105.26dB●分解能:0.1dB●精度:±1.5dB●周波数補正:2レンジ(A特性、C特性)●動作補正:(FAST/SLOW)●電源:UM3×6本●付属品:SDカード、防風スクリーン、電池、取説、携帯ケース
周波数範囲(Hz)31.5~8000
測定レベル範囲(dB)30~130
アズワン品番64-3729-08
校正証明書一般校正
1個
¥53,980
税込¥59,378
22日以内出荷
データはSDカードに保存でき、パソコンに取り込む事も可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:加速度:f80/160Hz速度:f160/49.8mms2●型番:VB-8205SD●サイズ(mm):本体/76×38×203、プローブ/Φ16×29●測定範囲:速度/0.5~199.9mm/s、加速度/0.5~199.9mm/s^2●周波数範囲:10Hz~1kHz●表示周期:1回/秒●記録間隔:1~3600秒●インターフェース:RS232C●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●重量:本体/515g、プローブ/99g●付属品:キャリングケース・SDカード(1G)
アズワン品番64-3729-24
校正証明書一般校正
1台
¥134,000
税込¥147,400
22日以内出荷
関連キーワード