カテゴリ
- 測定用品(190)
- 防犯用品(99)
- 科学研究・開発用品(33)
- 制御機器(8)
- パソコン/周辺機器(5)
- 厨房用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電気材料(2)
- 測定関連サービス(2)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- ホーザン(1,673)
- KTC(1,636)
- タジマツール(TJMデザイン)(1,374)
- ホンダ(1,207)
- スーパーツール(1,147)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(741)
- NS(日進工具)(574)
- YELLOTOOLS(473)
- IKURATOOLS(育良精機)(435)
- ParkTool(パークツール)(384)
- エイト(270)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(265)
- KLEIN TOOLS(257)
- コンパクトツール(231)
- S.E.K.(スエカゲツール)(203)
- NTツール(177)
- 大洋ツール(166)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
グリーンマーク認定(1)
サービス分類
- レンタル(2)
「tool」の検索結果
特価

熱中症警戒表示機能付き温湿度計
マザーツール(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷温度、湿度、時計を同時表示。 熱中症警戒レベルを5段階表示。 温度、湿度の最大/最小値を表示。 壁掛け用フック穴/スタンド付き。 電池交換表示機能付き。測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH付属品取説、お試し電池質量(g)126電源CR-2032×1精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15分解能0.1℃、1%RH寿命約1年(電池)表示項目温度、湿度、WBGT値または時計を同時表示(WBGT値、時計は切替表示)設置方式卓上式/壁掛け時計機能平均月差±30秒以内温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)20~90
室内用アナログ温湿度計
マザーツール(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付 室内の快適な温度作り・空調チェックに 熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示 冷暖房使用の目安にも最適 壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)測定範囲-10~50℃、0~100%RH質量(g)約107測定項目温度・湿度精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)0~100最小目盛1℃、2%RH使用環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)設置方式壁掛け/卓上式保存環境-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)サイズ(mm)Φ129×34温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
導通チェッカー
マザーツール¥2,898税込¥3,1881個当日出荷回路の導通をLEDまたはメロディーでお知らせします。 自分で作った回路に電気が流れているかを確認したり、 回路の断線チェックに使えます。電源単4乾電池3個(付属)測定方式接触式表示LEDおよびメロディー※約50Ω以下で動作ディスプレイ光、音導通テストありサイズ(mm)58×11×94
黒球付小型熱中症計
マザーツール¥5,998税込¥6,5981個当日出荷JIS B 7922:2023 準拠の黒球付小型熱中症計です。身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。3種類のアラーム(身体作業強度(厚生労働省)日常生活の予防指針(日本生気象学会)、運動の予防指針(日本体育協会))を選択可能(音・LEDでお知らせ)。温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示できます。用途熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。付属品単4形乾電池×2本、アームバンド、カラビナ、ストラップトラスコ品番677-2864幅(mm)65高さ(mm)117奥行(mm)25電源単4形乾電池×2本最小表示温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、熱中症指数:0.1℃測定項目湿度、WBGT(暑さ指数)、温度温度測定範囲(℃)0.0~50.0、黒球:0.0~80.0準拠規格JIS B 7922湿度測定範囲(%)10.0~90.0表示範囲熱中症指数:0.0~50.0℃温度測定精度±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃設置方式ネックストラップ/アームバンド/カラビナ標準付属湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外 ±7%RH温度表示方式デジタルアラームブザー:ON(75dB)/OFF LED:ON/OFF
低圧用検電器
マザーツール(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに周波数(Hz)50/60共用電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付測定方式接触式表示(検知)LED/ブザーディスプレイ光、音使用環境温度(℃)0~40感度調整あり対象電線交流使用環境湿度(%)80RH以下
ワイヤレスカメラ+モニターセット
マザーツール¥49,980税込¥54,9781個当日出荷モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
ACアダプター12V5A
マザーツール(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷DC12V5AのACアダプタ-です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123タイプスイッチングタイプ仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
ACアダプター12V1A
マザーツール(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
デジタル温湿度・露点計
マザーツール(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個欠品中温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃付属品電池、湿度プローブ、取説質量(g)約350電源006P(9V)×1測定項目温度・湿度・露点寸法(幅)60mm精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)温度測定範囲(℃)温度:0~50、露点-25.3~48.9分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~95サンプリング0.8秒/回設置方法ハンディ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
ポケットサイズマルチ風速・風量計
マザーツール(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃質量(g)160電源CR-2032×1精度±3%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃消費電流(mA)約DC5使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
高解像度ワイヤレスカメラモニターセット
マザーツール(1件のレビュー)¥66,980~税込¥73,678~1セット当日出荷簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセットです。見通しで最大300mまで送受信可能で、カメラは最大4台まで増設できます。防水規格IP66(カメラ本体のみ)に対応しており、屋外設置も可能です。デジタルズーム機能と長時間録画に対応しています(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)。電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
頑強型小型温度計
マザーツール¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から26日以内出荷1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ) 強力マグネット付測定範囲(℃)-50~300幅(mm)100質量(g)54.5奥行(mm)18電源LR44(1.5V)×1精度±1(-50~250)、±2(250~300)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃センサー寸法(mm)3.5×120機能温度計使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)
マザーツール(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から26日以内出荷K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定幅(mm)68質量(g)約489奥行(mm)45電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
デジタルPHメータ
マザーツール(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から21日以内出荷プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。測定範囲0~14PH(分解能0.01PH)付属品PH電極(PE-11)・pH7基準液・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書質量(g)約153電源006P(9V)×1測定項目pHケーブル長(m)約2測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25pHガラス電極式機能電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載電池寿命(時間)約80(アルカリ電池)測定原理ガラス電極式サンプリング約0.4秒使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH使用環境温度(℃)0~50プローブ長(mm)Φ10×128分解能(pH)0.01使用周囲湿度(%RH)0~90
デジタルマルチメータ
マザーツール(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。付属品取扱説明書・電池・テストリード質量(g)約300電源9V(006P)×1交流電圧(V)400m/4/40/400/750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39周波数9.999Hz~10MHz機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10Aデューティー比0.1%~99.9%静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
非接触温度計
マザーツール(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から26日以内出荷放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書質量(g)約170.0(電池なし)電源単4型電池2本測定範囲(℃)-60~+760精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)測定範囲(cm)約30応答速度約1秒レーザー波長(nm)635~660温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)20:1
マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度)
マザーツール(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)寸法(mm)248×70×34測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH質量(g)約335電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH表示LCD表示分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RHデータ出力RS232C/USBにてPCに接続使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)周波数範囲騒音計/31.5~130dB
デジタル・ガソリンエンジンタコメータ
マザーツール(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。用途自動車・バイク整備に最適測定範囲【2サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000【4サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17精度(%)±1
デジタル溶存酸素計
マザーツール¥38,980税込¥42,8781個当日出荷スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。付属品溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説質量(g)約350電源006P(9V)×1測定範囲(mg/L)0~20ケーブル長(m)約4精度±0.4mg/L寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25最小目盛0.1mg/L測定原理ポーラログラフ式プローブ長(mm)Φ28×190
伸縮式ストレート型カメラスタンド
マザーツール(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。材質アルミニウム接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ負荷重(kg)(最大)約2
MT-WCM400用増設カメラ
マザーツール¥24,980税込¥27,4781個当日出荷MT-WCM400用の増設カメラ付属品カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書形状防水・暗視型消費電力(W)最大約7ケーブル長(m)約0.5 (カメラ本体電源ケーブル)、約1.5 (ACアダプターケーブル)本体質量(g)約310感度【内蔵マイク】-47dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×102レンズ4mm F2.3保護等級IP66(本体のみ)電源(DC-V)12、2A(センタープラス)解像度1920(H) x 1080(V)視野角水平約85°動作温湿度範囲-10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと)保存温湿度範囲-40 ~ +85℃ 10 ~ 90%RH(結露無きこと)LED【赤外線】4基(赤外線照射距離:最長約20m)端子【電源入力】DC12V×1使用場所屋外・屋内RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3イメージセンサー1/3 インチカラー CMOS
17インチモニター
マザーツール¥39,980税込¥43,9781個当日出荷17インチTFTカラーモニタ。 HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能 操作リモコン付 VESA規格75×75mm対応付属品専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン質量(kg)約3使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1最大消費電力(W)約35ピクセルピッチ(mm)0.264(H)×0.264(W)解像度(最大)1280×1024入力端子【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵)VESAマウント(mm)75×75対応LCD仕様17インチTFTアスペクト比4:3
AC/DCクランプメータ
マザーツール¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から26日以内出荷AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ。ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト。暗所での作業に便利なバックライト付液晶。DCA ZERO調整機能付用途自動車電気系統の点検、保守に最適付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書動作方式二重積分方式表示最大6200カウント文字高(mm)10連続使用時間(時間)約50電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池)レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)オートパワーオフ最終操作後、約30分後安全規格IEC61010 CATⅢ600V導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音サンプリング速度約3回/秒
デジタル絶縁抵抗計
マザーツール¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から26日以内出荷大型液晶&バーグラフ表示付きのデジタル絶縁抵抗計です。付属品ラインアーステストリード 1 組・ハードケース・単3形乾電池(1.5V)×8 本(お試し電池)・取扱説明書精度±3.5%+8dgt(4/40/400MΩ)、±(5.0%+8dgt)(2000MΩ)交流電圧(V)600(分解能:1V)分解能1/10/100kΩ/1MΩ電池寿命(時間)約6(250V)絶縁抵抗(MΩ)2000導通チェック400Ω(分解能:0.1Ω)
ブラケット用ポール取付金具
マザーツール¥6,498税込¥7,1481個当日出荷カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。適合(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N材質アルミニウム質量(g)約1080寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×113×45適合ポール径(Φmm)130まで