2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、 材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン 全長(mm)1000 質量(g)980 柄長さ(mm)590 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)255 頭部肩幅(mm)230
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。角型に比較し多くの雪を処理することができます。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、 材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン 全長(mm)1080 質量(g)1140 柄長さ(mm)740 頭部長(mm)395 頭部幅(mm)290
1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷