15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります) 特性耐熱性 厚さ(mm)2 材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート 使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります) 特性耐熱性 厚さ(mm)2 材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート 使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
1枚
特価
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類汎用圧力計 測定流体気体、液体
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。角型に比較し多くの雪を処理することができます。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、 材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン 全長(mm)1080 質量(g)1140 柄長さ(mm)740 頭部長(mm)395 頭部幅(mm)290
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、 材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン 全長(mm)1000 質量(g)980 柄長さ(mm)590 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)255 頭部肩幅(mm)230
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

切れ味に優れる角型です
用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです 材質樹脂 形状 コード長さ(m)200
1個
2,988 税込3,287
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります) 特性耐熱性 厚さ(mm)2 材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート 使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250℃)
1枚
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい丸型です
用途草刈用のナイロンコードです。70m巻きです 材質樹脂 形状 直径(Φmm)2.4 質量(g)約400 コード長さ(m)70 先幅(mm)2.4
1個
1,088 税込1,197
3日以内出荷

切れ味に優れる角型です
用途差込式タイプのナイロンコードです。20本入りです 材質樹脂 形状 寸法(mm)2.2×20本 直径(Φmm)2.2(×40本) 質量(g)約100 先幅(mm)2.2
1個
499 税込549
3日以内出荷

使いやすい丸型です
用途草刈用のナイロンコードです。10m巻きです 材質樹脂 形状 直径(Φmm)2.4 質量(g)約100 コード長さ(m)10 先幅(mm)2.4
1個
249 税込274
3日以内出荷

切れ味に優れる角型です
用途差込式タイプのナイロンコードです。40本入りです 材質樹脂 形状 寸法(mm)2.2×40本 直径(Φmm)2.2(×20本) 質量(g)約100 先幅(mm)2.2
1個
849 税込934
3日以内出荷

切れ味に優れる角型です
用途草刈用のナイロンコードです。70m巻きです 材質樹脂 形状 コード長さ(m)70
1個
1,088 税込1,197
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい丸型です
用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです 材質樹脂 形状 直径(Φmm)2.4 質量(g)約1400 コード長さ(m)200 先幅(mm)2.4
1個
2,988 税込3,287
3日以内出荷

切れ味に優れる角型です
用途草刈用のナイロンコードです。10m巻きです 材質樹脂 形状 質量(g)約100 コード長さ(m)10
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選樫材を使用しているため、折れにくいホームショベル用替柄 ASK柄 樫
材質天然木(樫材) 全長(mm)610 質量(g)540g
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷