絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

マサダ製作所

マサダ製作所のページです。マサダ製作所は、物流/保管/梱包用品/テープ、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在96件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 マサダ製作所
所在地〒197-0815 東京都あきる野市二宮東2-1-1
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプマサダ製作所(6件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
MS-2用空気抜栓 マサダ製作所MS-2用空気抜栓マサダ製作所(16件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適合本体MS-2
標準型油圧ジャッキ マサダ製作所標準型油圧ジャッキマサダ製作所(13件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所ミニタイプ油圧ジャッキマサダ製作所(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
低型油圧ジャッキ マサダ製作所低型油圧ジャッキマサダ製作所(7件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
フォークリフト用油圧ジャッキ マサダ製作所フォークリフト用油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
付属品ハンドル、アダプタートラスコ品番419-1455高さ(mm)120~220使用荷重(t)10揚程(mm)100(油圧)ヘッド径(Φmm)38
油圧シザーズジャッキ マサダ製作所油圧シザーズジャッキマサダ製作所(18件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適能力(kg)1000ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-20~40揚程(mm)260最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)190(19.3kgf)ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式)操作回数35
爪付オイルジャッキ マサダ製作所爪付オイルジャッキマサダ製作所
54,980税込60,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
Rキャスター 1.5t・2t用 マサダ製作所Rキャスター 1.5t・2t用マサダ製作所(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-15H-3,SJ-20S-3,ASJ-18M-2S,ASJ-20ML
1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量 マサダ製作所1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量マサダ製作所
39,980税込43,978
1台
当日出荷
爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース質量(kg)8.2許容荷重(kN)爪部18/頭部27爪最低位(mm)16ベッド寸法(mm)W125×I178爪荷重(t)1.8頭部荷重(t)2.7頭部最低位(mm)235爪最高位(mm)129頭部最高位(mm)348
爪付油圧ジャッキ マサダ製作所爪付油圧ジャッキマサダ製作所
44,980税込49,478
1個
当日出荷
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材仕様ポンプ安全弁付きトラスコ品番109-8152種別油圧爪付きジャッキ安全弁付ベース寸法(mm)178×125受台寸法(mm)85×50
シザースジャッキ マサダ製作所シザースジャッキマサダ製作所(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
能力(t)0.85付属品ハンドルトラスコ品番344-9963ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9最高位(mm)381最低位(mm)121
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし) マサダ製作所爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)マサダ製作所(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
爪位置が大変低く、操作性に優れます。 有り溝式スライドレールを採用しました。 ハンドルが回転式です。
前車輪 1.5t・2t用 マサダ製作所前車輪 1.5t・2t用マサダ製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途マサダ製作所補修用前車輪幅(mm)30穴径(Φmm)20.1外径(Φmm)90適合型式SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
Rキャスター 5t用 マサダ製作所Rキャスター 5t用マサダ製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-50H,ASJ-50M,ASJ-50ML
二段式油圧ジャッキ マサダ製作所二段式油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
低い位置より高揚程が得られます。
油圧 シザーズジャッキ マサダ製作所油圧 シザーズジャッキマサダ製作所(7件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着能力(kg)850ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~40最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)275ハンドル寸法(mm)19Φ×375操作回数35
爪付油圧ジャッキ マサダ製作所爪付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材種別油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
爪付油圧ジャッキ マサダ製作所爪付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36~37Kg。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ使用温度範囲(℃)-20~70
油圧ジャッキ マサダ製作所油圧ジャッキマサダ製作所
15,980税込17,578
1台
当日出荷
機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。トラスコ品番109-8420高さ(mm)200~390ヘッド径(Φmm)35×36.5ねじ(mm)70(補助ねじ)
三段式油圧ジャッキ マサダ製作所三段式油圧ジャッキマサダ製作所
59,980税込65,978
1台
当日出荷
標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
油圧矯正プレス マサダ製作所油圧矯正プレスマサダ製作所(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
低床エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所低床エアー・手動式サービスジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
サービスジャッキ マサダ製作所サービスジャッキマサダ製作所(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃)-20~70
ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所ゲージ付油圧ジャッキマサダ製作所
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル材質
超低床エアーサービスジャッキ マサダ製作所超低床エアーサービスジャッキマサダ製作所
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)520全長(mm)フレーム:1114全幅(mm)前輪:282、後輪:380最高高さ(mm)受皿:590空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0ハンドル長さ(mm)840最低高さ(mm)受皿:70最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)130総質量(kg)68.5
パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ マサダ製作所パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキマサダ製作所
31,980税込35,178
1台
当日出荷
付属品スチールケーストラスコ品番114-2115ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)8.9高さ(mm)121~381揚力(kN[tf])10(1)
ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所ゲージ付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品ハンドル
爪付オイルジャッキ マサダ製作所爪付オイルジャッキマサダ製作所
55,980税込61,578
1台
当日出荷
自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
質量(kg)14.9許容荷重(kN)爪部15/頭部50爪最低位(mm)22ベッド寸法(mm)W160×I257爪荷重(t)1.5頭部荷重(t)5頭部最低位(mm)248爪最高位(mm)135頭部最高位(mm)358
4t 2段式オイルジャッキ マサダ製作所4t 2段式オイルジャッキマサダ製作所
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。 低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
前車輪 5t用 マサダ製作所前車輪 5t用マサダ製作所
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
用途マサダ製作所補修用前車輪適合型式ASJ-50M,ASJ-50ML
二段式油圧ジャッキ(超低床式) マサダ製作所二段式油圧ジャッキ(超低床式)マサダ製作所
78,980税込86,878
1台
当日出荷
超低床式のため、ごく低い位置からジャッキアップが可能です。ハンドルが回転式のため、障害物をかわしてポンプ操作を行えます。ハンドルが回転式です。
トラスコ品番856-2325セット内容ハンドル、アダプター2018年トラスコ掲載ページ7 1471
アルミジャッキ マサダ製作所アルミジャッキマサダ製作所(2件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)2タイプダブルピストントラスコ品番396-4957ストローク(mm)383全長(mm)697質量(kg)20.4高さ(mm)86~469揚程(mm)383揚力(kN)20最高位(mm)469最低位(mm)86フレーム高さ(mm)155
マサダ 旋回用操作ハンドル全機種共通((1箱=1本) マサダ製作所マサダ 旋回用操作ハンドル全機種共通((1箱=1本)マサダ製作所
9,998税込10,998
1箱
当日出荷
トラスコ品番396-4892適合本体MSW型・MUW型幅(mm)(取手)240全長(mm)1000
エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所エアー・手動式サービスジャッキマサダ製作所
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0ハンドル長さ(mm)1070仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
ガレージジャッキ用車輪 SJ-30H用 前輪 マサダ製作所ガレージジャッキ用車輪 SJ-30H用 前輪マサダ製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
電動式矯正油圧プレス マサダ製作所電動式矯正油圧プレスマサダ製作所
1台
欠品中
高出力(1000kN)の油圧プレスになります。
トラスコ品番000-0000ストローク(mm)300寸法(mm)テーブル動幅:810奥行(mm)920電圧(V)220消費電力(W)2200内寸(mm)フレーム:890能力(t)100電源コード(m)3ベース寸法(mm)1290×920出力(kN)1000受金寸法(Φmm)Φ112能力(kN)1000
手動式矯正油圧プレス マサダ製作所手動式矯正油圧プレスマサダ製作所
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動タイプです。
用途主に自動車整備工場で使用され、ブッシュの圧入、ベアリングの脱着など簡易型矯正プレスに。トラスコ品番000-0000ストローク(mm)150寸法(mm)テーブル動幅:520高さ(mm)1320ピッチ(mm)130奥行(mm)104内寸(mm)フレーム:560能力(kN)50(5t)
エアー式油圧ポンプ マサダ製作所エアー式油圧ポンプマサダ製作所
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。
用途水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。付属品吐出口径Rc3/8金具トラスコ品番201-2362材質スチールタイプエアー式最高使用圧力(MPa)70空気圧力(MPa)0.45~0.9吐出口径Rc2025/03/08油量(mL)850有効油量(L)0.77適合ホースゴムホースMS-200T
ハイミッションジャッキ マサダ製作所ハイミッションジャッキマサダ製作所
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
テーブルプレートは、前傾30度、後傾15度、左右15度に傾斜できます。軽車両、普通乗用車のトランスミッションの積み降ろし作業が容易です。上昇、下降とも足踏みレバーで操作できます。
用途普通自動車のミッション交換に。トラスコ品番851-9892ストローク(mm)920高さ(mm)830~1750揚程(mm)1段目:435、2段目485能力(t)0.45能力(kN)4.5