絞り込み
ブランド
  • マサダ製作所
  • モノタロウ(698)
  • MAZDA(マツダ)(216,691)
  • トヨタ(140,178)
  • ミツビシ(138,104)
  • ニッサン(87,718)
  • ホンダ(45,408)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,297)
  • スズキ(21,198)
  • ダイハツ(16,069)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,002)
  • メディアカバーマーケット(1,612)
  • エスコ(1,045)
  • RG(レーシングギア)(840)
  • スバルアクセサリー(835)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(597)
  • ボンフォーム(508)
  • SPI(495)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧シザーズジャッキ マサダ製作所

    油圧シザーズジャッキ

    マサダ製作所(18件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
    用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適能力(kg)1000ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-20~40揚程(mm)260最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)190(19.3kgf)ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式)操作回数35
  • Rキャスター 1.5t・2t用 マサダ製作所

    Rキャスター 1.5t・2t用

    マサダ製作所(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-15H-3,SJ-20S-3,ASJ-18M-2S,ASJ-20ML
  • Rキャスター 5t用 マサダ製作所

    Rキャスター 5t用

    マサダ製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-50H,ASJ-50M,ASJ-50ML
  • シザースジャッキ マサダ製作所

    シザースジャッキ

    マサダ製作所(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
    能力(t)0.85付属品ハンドルトラスコ品番344-9963ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9最高位(mm)381最低位(mm)121
  • 油圧 シザーズジャッキ マサダ製作所

    油圧 シザーズジャッキ

    マサダ製作所(7件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
    用途タイヤ交換、チェーン脱着能力(kg)850ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~40最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)275ハンドル寸法(mm)19Φ×375操作回数35
  • 油圧矯正プレス マサダ製作所

    油圧矯正プレス

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
    付属品Vブロック
  • 前車輪 1.5t・2t用 マサダ製作所

    前車輪 1.5t・2t用

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途マサダ製作所補修用前車輪幅(mm)30穴径(Φmm)20.1外径(Φmm)90適合型式SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
  • パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ マサダ製作所

    パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ

    マサダ製作所
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    付属品スチールケーストラスコ品番114-2115ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)8.9高さ(mm)121~381揚力(kN[tf])10(1)
  • サービスジャッキ マサダ製作所

    サービスジャッキ

    マサダ製作所(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
    使用温度範囲(℃)-20~70
  • 超低床エアーサービスジャッキ マサダ製作所

    超低床エアーサービスジャッキ

    マサダ製作所
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
    ストローク(mm)520全長(mm)フレーム:1114全幅(mm)前輪:282、後輪:380最高高さ(mm)受皿:590空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0ハンドル長さ(mm)840最低高さ(mm)受皿:70最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)130総質量(kg)68.5
  • アルミジャッキ マサダ製作所

    アルミジャッキ

    マサダ製作所(2件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
    最大使用荷重(t)2タイプダブルピストントラスコ品番396-4957ストローク(mm)383全長(mm)697質量(kg)20.4高さ(mm)86~469揚程(mm)383揚力(kN)20最高位(mm)469最低位(mm)86フレーム高さ(mm)155
  • アルミジャッキ 1.5TON マサダ製作所

    アルミジャッキ 1.5TON

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    9日以内出荷
    小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
    最大使用荷重(t)1.5タイプワンピストントラスコ品番396-4949ストローク(mm)300全長(mm)503質量(kg)10.7高さ(mm)79~379揚程(mm)300揚力(kN)15最高位(mm)379最低位(mm)79フレーム高さ(mm)121
  • 低床サービスジャッキ マサダ製作所

    低床サービスジャッキ

    マサダ製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
    能力(t)3トラスコ品番465-4684ストローク(mm)515全長(mm)1367質量(kg)80タイプ低床・ペダル付き使用温度範囲(℃)-20~70全幅(mm)361最高位(mm)613最低位(mm)98ハンドル長さ(mm)1070フレーム高さ(mm)135
  • ガレージジャッキ用車輪 SJ-30H用 前輪 マサダ製作所

    ガレージジャッキ用車輪 SJ-30H用 前輪

    マサダ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 電動式矯正油圧プレス マサダ製作所

    電動式矯正油圧プレス

    マサダ製作所
    1台
    欠品中
    高出力(1000kN)の油圧プレスになります。
    トラスコ品番000-0000ストローク(mm)300寸法(mm)テーブル動幅:810奥行(mm)920電圧(V)220消費電力(W)2200内寸(mm)フレーム:890能力(t)100電源コード(m)3ベース寸法(mm)1290×920出力(kN)1000受金寸法(Φmm)Φ112能力(kN)1000
  • 手動式矯正油圧プレス マサダ製作所

    手動式矯正油圧プレス

    マサダ製作所
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動タイプです。
    用途主に自動車整備工場で使用され、ブッシュの圧入、ベアリングの脱着など簡易型矯正プレスに。トラスコ品番000-0000ストローク(mm)150寸法(mm)テーブル動幅:520高さ(mm)1320ピッチ(mm)130奥行(mm)104内寸(mm)フレーム:560能力(kN)50(5t)
  • ハイミッションジャッキ マサダ製作所

    ハイミッションジャッキ

    マサダ製作所
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    テーブルプレートは、前傾30度、後傾15度、左右15度に傾斜できます。軽車両、普通乗用車のトランスミッションの積み降ろし作業が容易です。上昇、下降とも足踏みレバーで操作できます。
    用途普通自動車のミッション交換に。トラスコ品番851-9892ストローク(mm)920高さ(mm)830~1750揚程(mm)1段目:435、2段目485能力(t)0.45能力(kN)4.5
  • 電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ) マサダ製作所

    電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ)

    マサダ製作所
    2,098,000税込2,307,800
    1台
    8日以内出荷
    電動ポンプで操作できる油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。
    付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4609ストローク(mm)150タイプ押しボタンスイッチ式ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1820能力(t)60シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
  • エアー式矯正油圧プレス マサダ製作所

    エアー式矯正油圧プレス

    マサダ製作所
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    8日以内出荷
    シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
    用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4366ストローク(mm)150ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1920能力(t)60使用空気圧力(MPa)0.6~1.0シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700適合コンプレッサ出力(kW)3.7能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
  • 20kNスクリュープレス マサダ製作所

    20kNスクリュープレス

    マサダ製作所
    899,800税込989,780
    1台
    91日以内出荷
    プレスの荷重が確認できるロードセルが内蔵されています。センターハンドルでネジ式の加圧を行い、ベース部のハンドルを回すことで油圧加圧が可能です。ネジによる微調整と油圧による加圧が可能なプレスです。
    用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0325ストローク(mm)80電源006P型電池 9V能力(t)2オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×250×463能力(kN)20フレーム内幅(mm)130
  • 5000Nスクリュープレス マサダ製作所

    5000Nスクリュープレス

    マサダ製作所
    539,800税込593,780
    1台
    91日以内出荷
    プレスの荷重が確認出来るロードセルが内蔵されています。コンパクトなことに加え、組立・分解が可能なためグローブボックス内などでもご利用できます。ネジ式のため保持が効き、加・減圧の際の微調整が容易な小型手動プレスです。
    用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0298ストローク(mm)70電源006P型電池 9V能力(t)0.5オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×250×469能力(kN)5フレーム内幅(mm)130
  • 前車輪 5t用 マサダ製作所

    前車輪 5t用

    マサダ製作所
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    用途マサダ製作所補修用前車輪適合型式ASJ-50M,ASJ-50ML
  • 卓上プレス マサダ製作所

    卓上プレス

    マサダ製作所
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。 作業台の上で簡易的な作業が可能です。 ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
    ストローク(mm)150能力(t)10
  • 車輌用ジャッキエアーサービスジャッキ マサダ製作所

    車輌用ジャッキエアーサービスジャッキ

    マサダ製作所
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。エアー手動兼用です。
    トラスコ品番114-1112ストローク(mm)420全長(mm)1575質量(kg)135高さ(mm)140~560揚力(kN[tf])100(10)
  • 電動式門型プレス(フートスイッチ) マサダ製作所

    電動式門型プレス(フートスイッチ)

    マサダ製作所
    669,800税込736,780
    1台
    3日以内出荷
    電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
    付属品ヤゲン台仕様フットスイッチ式
  • 電動式門型プレス(押しボタンスイッチ) マサダ製作所

    電動式門型プレス(押しボタンスイッチ)

    マサダ製作所
    779,800税込857,780
    1台
    3日以内出荷
    電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
    付属品ヤゲン台仕様押しボタンスイッチ式
  • 低床エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所

    低床エアー・手動式サービスジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
    作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
  • エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所

    エアー・手動式サービスジャッキ

    マサダ製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
    作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0ハンドル長さ(mm)1070仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
  • 受金 マサダ製作所

    受金

    マサダ製作所
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷