7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。 付属品ハンドル、ヤゲン台 トラスコ品番465-4366 ストローク(mm)150 ピッチ(mm)150 間口(mm)1450 全高(mm)1920 能力(t)60 使用空気圧力(MPa)0.6~1.0 シリンダー径(Φmm)120 油量(mL)2700 適合コンプレッサ出力(kW)3.7 能力(kN)600 設置寸法(mm)1450×1090 テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600 フレーム内幅(mm)1100
1台
1,398,000 税込1,537,800
7日以内出荷

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 コンプレッサー(kW)3.7
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 ハンドル長さ(mm)1070 仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)35 最低高さ(mm)170 最高高さ(mm)300 ストローク(mm)130 揚程(mm)80 補助ネジ(mm)50 作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 コンプレッサー(kW)3.7 上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約205 全長(mm)600 全幅(mm)315 フレーム高さ(mm)170 質量(kg)43 トラスコ品番851-9964
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)20 最低高さ(mm)受金:143 最高高さ(mm)受金:243 ストローク(mm)100(二段式) 作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 コンプレッサー(kW)3.7 上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約280 全長(mm)600 全幅(mm)315 フレーム高さ(mm)170 質量(kg)44 トラスコ品番851-9960 補助ネジ(mm)-
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm)受金:210 作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 コンプレッサー(kW)3.7 全長(mm)600 全幅(mm)315 フレーム高さ(mm)170
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)