1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着 能力(kg)850 ストローク(mm)260 長さ(mm)390 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)-20~40 最高位(mm)381 最低位(mm)121 操作力(N)275 ハンドル寸法(mm)19Φ×375 操作回数35
1台
30,980 税込34,078
当日出荷