4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
能力(t)0.85 付属品ハンドル トラスコ品番344-9963 ストローク(mm)260 全長(mm)390 質量(kg)5.9 最高位(mm)381 最低位(mm)121
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着 能力(kg)850 ストローク(mm)260 長さ(mm)390 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)-20~40 最高位(mm)381 最低位(mm)121 操作力(N)275 ハンドル寸法(mm)19Φ×375 操作回数35
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適 能力(kg)1000 ストローク(mm)260 長さ(mm)390 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)-20~40 揚程(mm)260 最高位(mm)381 最低位(mm)121 操作力(N)190(19.3kgf) ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式) 操作回数35
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

付属品スチールケース トラスコ品番114-2115 ストローク(mm)260 全長(mm)390 質量(kg)8.9 高さ(mm)121~381 揚力(kN[tf])10(1)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷