7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適 能力(kg)1000 ストローク(mm)260 長さ(mm)390 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)-20~40 揚程(mm)260 最高位(mm)381 最低位(mm)121 操作力(N)190(19.3kgf) ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式) 操作回数35
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着 能力(kg)850 ストローク(mm)260 長さ(mm)390 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)-20~40 最高位(mm)381 最低位(mm)121 操作力(N)275 ハンドル寸法(mm)19Φ×375 操作回数35
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
能力(t)0.85 付属品ハンドル トラスコ品番344-9963 ストローク(mm)260 全長(mm)390 質量(kg)5.9 最高位(mm)381 最低位(mm)121
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

付属品スチールケース トラスコ品番114-2115 ストローク(mm)260 全長(mm)390 質量(kg)8.9 高さ(mm)121~381 揚力(kN[tf])10(1)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。 種別油圧ジャッキ
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • hst-1000d