- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハーフェレ
- 3ページ目
3ページ目: ハーフェレのすべての商品
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。ハンドルレス扉開用 細枠アルミフレーム扉 枠幅 17 から 24mm 用
用途扉の取付け
取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)
種別全カブセ
1個
¥1,698
税込¥1,868
15日以内出荷
扉全開時に扉が側板側に出ないので、内引出しやトレーの出し入れの用途に最適なヒンジです。内引出しやスライドトレー用
用途扉の取付け
開き角度(度)165
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール
仕様キャッチ付
カウンターなどの棚板に使用します、
用途カウンター
材質スチール
仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
耐荷重(kg)75
棚受け金具L型棚受け
下穴Φ7mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 7mm に差し込み
材質スチール
天板の結合に適したコネクター、
用途家具の組み立て
取付コネクターをワークトップに埋め込み、六角レンチで締め付け
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
キャビネットを簡易的に組むのに最適です。
用途ノックダウン家具
下穴深さ(mm)8.5
下穴径(Φmm)26
取付ネジ止め
材質PA6
耐震ラッチH型用、
用途扉の取付け
材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
MK3用のシリンダーを全て開錠、
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様鍵番号:MK 3
適合マスターキーシステム MK3用
1個
¥229
税込¥252
6日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用
バックセット(mm)22
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)36
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
種別エッジプルハンドル
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)35
直径(Φmm)10
材質ステンレス (SUS304)
穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し
下穴径(Φmm)8
取付めくら穴に押し込み取付け用
材質プラスチック
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3.5
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)35
直径(Φmm)12
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
木製扉 扉厚10mm以上用、扉厚10mm以上用
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)48/6
開き角度(度)105
取付下穴深さ:ヒンジカップ8mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様キャッチ付き
1個
¥569
税込¥626
23日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト
仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
その他【Min.bendingradius】30mm
長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000
幅(mm)【テープライト】8
取付接着剤付
高さ(mm)【ストリップ】2
定格電圧(V)24
適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ
保護等級IP20
色温度(K)4000(昼白色)
寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴IP20
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)980
調光の可否可能
ストリップ長(m)(視覚)最大5
ワット数9.6m(W)
ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:過負荷保護有り
色黒
出力電圧(V)24DC
寿命50000時間以上
周囲温度(℃)-25-45
待機時消費電力(W)0.3
ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
出力1個,Loox52極24V
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8
梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1
通電容量5A
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです
用途間接照明、ワーキングライト
材質ステンレス
長さ(mm)22
色シルバー
取付ネジ止め用
タイプ取付けクリップ
適合範囲アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192
アングル(°)90
梱包内容取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
1組(2個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート
長さ(mm)3,000
幅(mm)ディフューザ:13
取付接着固定,ネジ止め用
内寸幅(mm)11
透過率(%)ライト:60-70%
梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)3000
幅(mm)ルーター:11.3
色プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色
深さ(mm)ルーター:6
内寸幅(mm)8.6
透過率(%)ライト:60-70%
梱包内容プラスチックプロファイル1個
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用90°曲げる際に使用します
用途間接照明
材質プラスチック
長さ(mm)24.8×24.8
色透明
タイプLoox5バンクカーブ
適合範囲内寸高さ10mm、内寸幅10mmのプロファイルで、8mm幅までのテープライトに対応
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×25×9.5
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
HAFELE製Φ12のスイッチを面付するために使用するブラケットです。32間隔に適しています
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●バージョン:スナップインコネクター付きケーブル用●輪郭:円筒形
取付面付け用、1.固定プレートをネジ止め、2.ハウジングにスライド
適合範囲スイッチΦ12mm、カバースリーブ付きの調節可能なセンサー用にも使用可
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×16×17.1
寸法(Φ×高さH)(mm)12×17.1
梱包内容固定プレート付きハウジング1個
HAFELE製LED専用タッチレスセンサー、ドアセンサー兼用スイッチ(側面の切り替えスイッチで、タッチレス入切、ドアセンサースイッチの切り替えが出来ます。白、黒、グレーのカバーが付属します。調光器センサースイッチまたは扉センサースイッチとしての機能は、内蔵マイクロスイッチで変更できます。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング:タッチレス●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、タッチレス,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯,調光●センサー範囲:0-75mm●バージョン:調光器センサースイッチ(50~100%)または扉センサースイッチとして調整可能(調光値は保存されます)
長さ(mm)44.5
色白/グレー/黒
取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用
消費電力(W)0.3
下穴径(Φmm)12
直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5
保護等級IP20
梱包内容センサースイッチ1個、調整可能、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)
出力端子制御用:1個,Looxスイッチ
メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
2195用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き
材質プラスチック
色シルバー
適合範囲コーナープロファイル,Looxプロファイル2195
梱包内容エンドキャップ1ペア
1組(2個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
アルミプロファイル2101に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付
材質プラスチック
適合範囲アンダーマウント用Loox5プロファイル2101
梱包内容エンドキャップ1個
横付けローラー方式(2段引)。セルフクロージング機能付。底あて付。引き出し寸法 : 全長の約70~78%。白焼付仕上。
材質スチール
内容2本1セット
耐荷重(kg)25
スタンダードなスライドヒンジです。
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)45/9.5
適合扉厚(mm)15-18
取付下穴深さ:ヒンジカップ12mm、座金にワンタッチで取付、カップ固定タイプ:ネジ止め
調整機能調整範囲:左右調整 ±2mm、高さ調整 ±2mm (座金)、奥行調整 -1 / +2.5mm (偏芯カム)
仕上ニッケルメッキ
材質カップ・ヒンジアーム:スチール
仕様キャッチ無し、ダンパー:なし
1個
¥209
税込¥230
6日以内出荷
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
用途家具の移動や床の保護
厚さ(mm)約3
取付両面テープ
材質フェルト
形状丸
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
用途家具の移動や床の保護
厚さ(mm)約3
取付両面テープ
材質フェルト
形状正方形
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
用途家具の移動や床の保護
高さ(mm)3.5
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
プリンスアジャスターシステム A×ILOTM78調整工具です。人間工学的および時間節約のためのAXILOTM 78 プリンスアジャスターシステムの幕板全体のエリアでの高さ調整、例えばコーナーキャビネットなど
用途家具の高さ調整
調整機能高さ調整角度 0-10°
仕上グレー / 赤
材質プラスチック、スチール
仕様チャック 1 / 4" (ビット付属)
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整
耐荷重(kg/個)500
取付ドライバータイプ:下部に SW13 / SW17 スパナ
仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒
材質ネジ:スチール
仕様固定タイプ、プラスチックフットプレート付
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード
材質本体と車輪:プラスチック
取付ネジ込みピン
軸長(mm)15
仕上フード:黒、車輪:黒
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード
材質本体と車輪:プラスチック
寸法(mm)10
取付押込みソケット
仕上フード:黒、車輪:黒
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック
寸法(mm)36.5×36.5
取付平付プレート
高さ(mm)69
仕上本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー
耐荷重(kg/個)50
1個
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック
取付ネジ込みピン
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
耐荷重(kg/個)約50
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック
取付平付プレート
耐荷重(kg/個)約50
折り畳み式のテーブルを延長させる金物、はね板を持ち上げてテーブルトップを延長
用途テーブルの延長
奥行(mm)約250
取付間隔(mm)600
耐荷重(kg)約20
取付ネジ止め
セット内容TKB 折りたたみ金具 1 個引出し金具 1 個ガイドプロファイル 1 個フレキシブルヒンジ 2 個ダブルボールキャッチ 1 個ストッパー 1個
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル
取付埋め込んでネジ止め
材質真鍮