38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な用途に対応する連結ネジ、
用途家具の組み立て 仕上素地 材質スチール
1セット(100個)
2,498 税込2,748
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 65 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質キャビネットハンガー:スチール
1セット(20個)
7,998 税込8,798
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マキシフィックス用のボルトです。
用途パネルとパネルの連結 長さL(mm)20 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(100個)
4,298 税込4,728
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持 ガラス厚(mm)6-10 取付下穴Φ3mm にネジ止め 仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明 材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック
1セット(20個)
2,998 税込3,298
23日以内出荷

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1セット(100個)
2,698 税込2,968
23日以内出荷

1個
67 税込74
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持 ガラス厚(mm)4、6、8 取付下穴Φ3 と 5mm にネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金、受:プラスチック 仕様棚保持機能:持ち上げセーフガード / クランプが意図しない傾きや、持ち上げ、脱落を防止
1セット(20個)
7,598 税込8,358
23日以内出荷

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 仕上亜鉛メッキ カバーキャップ:白 材質本体:スチール、カバーキャップ:プラスチック セット内容キャビネットハンガー 1 個カバーキャップ 2 個
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニフィックスを特殊な角度で連結するためのボルトです。マイター角度 90°-180°
用途パネルとパネルの連結 ねじ長さL(mm)11 取付ボルト用下穴:7mm 調整機能片面取付け用 仕上亜鉛メッキ 仕様PA ダボ付き
1セット(100個)
16,980 税込18,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持 取付下穴Φ 5mm に差し込み 仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:黒 材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック 仕様安全固定ネジ付
1セット(20個)
2,698 税込2,968
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 仕上 材質プラスチック
1個
15 税込17
23日以内出荷

下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持 ガラス厚(mm)6-10 取付下穴Φ3mm にネジ止め 仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明 材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック
1セット(20個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ロックシステム用アクセサリー、
用途デッドボルトの受け 寸法(mm)28×13×13 取付Φ 8mm のネジ穴へ押し込み 仕上透明 材質プラスチック 仕様ダボ 2 個付き
1セット(10個)
779 税込857
23日以内出荷

下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
用途家具などの棚の保持 ガラス厚(mm)4、6、8 取付下穴Φ 5mm に差し込み、180° 回転させて棚ダボを固定 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金、受:プラスチック 仕様棚保持機能:持ち上げセーフガード / クランプが意図しない傾きや、持ち上げ、脱落を防止
1セット(20個)
8,798 税込9,678
6日以内出荷

下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
用途家具などの棚の保持 取付下穴Φ 5mmに差し込み、180°回転させて棚ダボを固定 仕上ニッケルメッキ クイック固定部:素地 材質亜鉛合金 仕様クイック固定機能付き、棚保持機能:ズレ止めピン付
1セット(100個)
5,498 税込6,048
23日以内出荷

下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持 材質スチール 仕上ニッケルメッキ
1セット(100個)
3,898 税込4,288
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持 ガラス厚(mm)6-8 取付下穴Φ 5mm に差し込み 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金、安全固定ネジ:プラスチック 仕様棚保持機能:安全固定ネジ付
1セット(100個)
25,980 税込28,578
23日以内出荷

M4に対応した拡張ダボです。木製棚用ダボ、
用途ノックダウン家具 長さL(mm)8 ねじ径M4 下穴径(Φmm)5 仕上素地 材質真鍮
1セット(100個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け 長さ(mm)13 ねじ径M6 下穴径(Φmm)10 仕上自然色 材質PA 仕様12 個つなぎ射出成型品
1セット(108個)
1,098 税込1,208
17日以内出荷

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 取付ドライバータイプ:SW6 六角レンチ、目隠し取付 材質スチール、偏芯スリーブ・壁面固定プラグ:PA
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 棚板厚さ(mm)24以上 取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付 仕上亜鉛メッキ,偏芯スリーブ:黒 材質スチール、偏芯スリーブ:プラスチック 仕様ネジ止めプレートと偏芯スリーブ付
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け ねじ長さL(mm)7.5 ねじ径M6 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ネジ:M6
1セット(100個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け ねじ長さL(mm)12 ねじ径M6 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ネジ:M6
1セット(100個)
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付 仕上亜鉛メッキ 材質スチール、偏芯スリーブ:PA、壁面固定プラグ:PA セット内容サポートボルト、ネジ止めプレート付 1 個偏芯スリーブ、取付け済 2 個ユニバーサルダボ 10×60mm 1 個
1個
2,498 税込2,748
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付 調整機能傾斜:調整ネジ、高さ:ネジ止めプレートの長穴 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
409 税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持 取付下穴Φ 5mmにネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様耐荷重ヴァリアンタスクリューΦ3mm で取付: 9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg、ヴァリアンタスクリューΦ5mm で取付: 15.6 kg/個、DIN EN 16337:2013-08 の 2.5 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 62.4 kg
1セット(100個)
2,998 税込3,298
23日以内出荷

ミニフィックス用の拡張ダボです。破壊トルクを増すことで非常に頑丈。優れたドライブ保持でボルトヘッド内のPZ2ドライバーを安全にグリップ。ネジ込み長さ全体がネジ、
用途ミニフィックスボルトの受け ねじ長さL(mm)11 穴あけ距離(mm)24 取付ドライバータイプ:PZ2プラス、ボルト用下穴:8mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様特殊ネジ
1セット(100個)
2,798 税込3,078
23日以内出荷

ミニフィックス用の拡張ダボです。破壊トルクを増すことで非常に頑丈。優れたドライブ保持でボルトヘッド内のPZ3ドライバーを安全にグリップ。ネジ込み長さ全体がネジ、
用途ミニフィックスボルトの受け ねじ長さL(mm)11 穴あけ距離(mm)34 取付ドライバータイプ:PZ2プラス、ボルト用下穴:8mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様特殊ネジ
1セット(100個)
2,598 税込2,858
23日以内出荷

下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持 取付下穴Φ 5mm に差し込み 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様耐荷重:15.6 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 2.5 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 62.4 kg
1セット(100個)
3,698 税込4,068
23日以内出荷

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付 調整機能傾斜:偏芯スリーブ ±2.5mm、高さ:高さ調整プラグ ±2.5mm、左右:長穴 ±5mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール、偏芯スリーブ:亜鉛合金 仕様ネジ止めプレート(最大 6 点固定付)と偏芯スリーブ付
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスの飾り棚などに使用します、
用途飾り棚 厚さ(mm)1.5 取付サポートエレメントをネジ止め、棚は棚受サポートの上に設置 仕上ヘアライン 材質棚受サポート:ステンレス、皿頭木ネジ:スチール、壁面固定プラグ:プラスチック セット内容サポートボルト、ヘッド付 1 個べ-ス 1 個木ネジ皿頭 6×60 1 個取付説明書 1 部 仕様耐荷重:10 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受サポート 2 個と棚サイズ 200×1000mm で耐荷重 20 kg
1個
8,498 税込9,348
23日以内出荷

ガラスの飾り棚などに使用します、
用途飾り棚 直径(Φmm)12 取付サポートエレメントをネジ止め、棚は棚受サポートの上に設置 仕上ヘアライン 材質棚受サポート:ステンレス、木 / メタルダボ:スチール、壁面固定プラグ:プラスチック セット内容サポートボルト、ヘッド付 1 個ディスク 1 個、木/メタルダボ M6×50 1 個取付説明書 1 部 仕様調整機能:±4mm、サポート回転させて調整
1個
7,998 税込8,798
23日以内出荷

ラフィックス専用ピンボルト ダボのような使い方ができます、
用途可動棚 ねじ長さ(mm)11 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(100個)ほか
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブ20S専用差し込みダボです。木とスチール棚、木/スチールの組み合わせ
用途固定棚、可動棚 ねじ長さL(mm)9.5 取付差し込み 材質スチール
1セット(100個)
2,998 税込3,298
23日以内出荷

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
1個
439 税込483
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による 仕様脱落防止:垂直と水平
1個
499 税込549
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

控えめなデザインと高い機能性があるコートハンガーです。壁に取付
用途ワードローブ 長さ(mm)985 取付壁付 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) 付属品取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmとM6ダボ、壁面プラグ)付 仕様取付部品付き
1個
55,980 税込61,578
21日以内出荷

軽量フラップ扉1.5kg以下用、軽量フラップ扉 1.5kg 以下用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など 開き角度(度)95 適合扉厚(mm)フラップ扉厚:12-22 適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大450 適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大315 取付キャビネットにネジ止め、扉重量:1.5 kg以下 仕様キャッチ付
1個
689 税込758
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)