対応板厚14-40mm用の隠し丁番。テンションネジを締め付けると位置が固定されます。大きな荷重がかかる場合は、木ネジを正面に追加すると各シリンダーが安定します、
用途扉の取付け
開き角度(度)180
仕上サテン
材質真鍮
仕様左右兼用
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
調整機能傾斜:調整ネジ、高さ:ネジ止めプレートの長穴
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し
直径(Φmm)12
取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス
材質プラスチック
コンフィルマート専用のカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途コンフィルマートのネジ隠し
直径(Φmm)12
材質プラスチック
ホスパスクリューPZに対応したネジ頭を隠すカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途ネジ隠し
直径(Φmm)12
仕上チェリーウッド色
材質プラスチック
1セット(100個)
特価
¥269
税込¥296
当日出荷
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
棚板厚さ(mm)24以上
取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
仕上亜鉛メッキ,偏芯スリーブ:黒
材質スチール、偏芯スリーブ:プラスチック
仕様ネジ止めプレートと偏芯スリーブ付
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)14
取付接着固定(両面接着テープ)
材質プラスチック
厚さ(mm)0.5
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付
調整機能傾斜:偏芯スリーブ ±2.5mm、高さ:高さ調整プラグ ±2.5mm、左右:長穴 ±5mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール、偏芯スリーブ:亜鉛合金
仕様ネジ止めプレート(最大 6 点固定付)と偏芯スリーブ付
ヒンジの存在を感じさせない新しいタイプの家具用隠し丁番です。3方向の調整機能付のプッシュオープン仕様です。
用途扉の取付け
開き角度(度)105
取付天板と底板の下穴に押し込んでネジ止め、扉重量:20 kg 以下、扉高さ:2100mm 以下、扉幅:600mm以下
調整機能左右調整 -2 / +2mm、高さ調整 -1.5 / +1.5mm、 奥行調整 -0.5 / +2mm
仕上チタン色ニッケルメッキ
材質ヒンジカップ・本体:亜鉛合金、アーム・調整ネジ:スチール
セット内容扉 1 枚用 Air ヒンジ (タイプS、タイプD 各 1 個) 1 セット
仕様自開機構付(プッシュ)
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ヒンジの存在を感じさせない新しいタイプの家具用隠し丁番です。3方向の調整機能付のソフトクローズ仕様です。
用途扉の取付け
開き角度(度)105
取付天板と底板の下穴に押し込んでネジ止め、扉重量:20 kg 以下、扉高さ:2100mm 以下、扉幅:600mm以下
調整機能左右調整 -2 / +2mm、高さ調整 -1.5 / +1.5mm、 奥行調整 -0.5 / +2mm
仕上チタン色ニッケルメッキ
材質ヒンジカップ・本体:亜鉛合金、アーム・調整ネジ:スチール
セット内容扉 1 枚用 Air ヒンジ (タイプS、タイプD 各 1 個) 1 セット
仕様ソフトクローズ付
家具を組み立てるのに最適なネジです。高いコーナー強度の目隠しコネクター
用途ノックダウン家具
シャフト径(Φmm)7
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様センター穴 3.0mm 付
コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し
直径(Φmm)15
取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス
材質プラスチック
コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し
直径(Φmm)12.5
取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:SW4 六角レンチ
材質プラスチック
ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品、
用途掃除用具収納
柄径(Φmm)23-28
取付隠しネジ
仕上ケーシング:白、フック:ラバー被覆
材質ケーシング:プラスチック、フック:スチール
仕様取付部品付
幅(mm)318
高さ(mm)75
奥行(mm)27
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)19以上
取付ネジ止め
材質ケーシング:亜鉛合金、 アーム:真鍮
板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
取付ネジ止め
材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール
板厚24mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)23以上
取付ネジを回すとケーシングが拡張
仕上アーム:亜鉛メッキ ケーシング:白
材質ケーシング:プラスチック、 アーム:スチール
仕様耐荷重:ヒンジ 2 個で 15 kg
1個
¥1,298
税込¥1,428
23日以内出荷
対応板厚11mm以上の隠し丁番、
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)11以上
寸法L(mm)39
寸法L1(mm)23
取付ネジ止め
材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
対応板厚23mm以上の隠し丁番、
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)23以上
材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
板厚12mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)12以上
取付ネジ止め
仕上ケーシング:黒
材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮
仕様耐荷重 / ペア:8 kg
1個
¥1,398
税込¥1,538
23日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)12
取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス
仕上パイン、RAL 1034 のイメージ
材質プラスチック
1セット(100個)
¥519
税込¥571
17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し
材質プラスチック
仕様トルクスT25用
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)18
取付接着固定(両面接着テープ)
仕様サンディングや着色、表面処理可能
厚さ(mm)0.9
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し
取付接着固定(両面接着テープ)
材質プラスチック
厚さ(mm)0.5
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し
取付接着固定(両面接着テープ)
材質プラスチック
厚さ(mm)0.5
ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)12
取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス
仕上ピュアホワイト、RAL 9010 のイメージ
材質プラスチック
1セット(1000個)
¥2,598
税込¥2,858
17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し
材質プラスチック
仕様トルクスT10用
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)18
取付接着固定(両面接着テープ)
材質プラスチック
厚さ(mm)0.5
ネジ頭を隠すためのキャップです。
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)約13
仕上未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有)
仕様着色や表面処理可能、PZ2プラスまたはトルクスT15/20用
ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)12
取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス
仕上黒、RAL 9005 のイメージ
材質プラスチック
1セット(100個)
¥499
税込¥549
17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)12
取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス
仕上フォーン色、RAL 8007 のイメージ
材質プラスチック
1セット(1000個)
¥2,598
税込¥2,858
17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し
材質プラスチック
仕様トルクスT20用
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)14
取付接着固定(両面接着テープ)
仕様サンディングや着色、表面処理可能
厚さ(mm)0.5
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付ドライバータイプ:SW6 六角レンチ、目隠し取付
材質スチール、偏芯スリーブ・壁面固定プラグ:PA
クレモンロック用アクセサリー、
用途センターパネルや中柱がない両開き扉用のPVC製戸当りシールです。左開、右開の扉は取付ける側によって変わります。
寸法(mm)32×6
材質プラスチック
仕様ネジ穴カバー付、ロックプレートセットパック 4.8-7.5mm 幅 32mm
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
仕上亜鉛メッキ
材質スチール、偏芯スリーブ:PA、壁面固定プラグ:PA
セット内容サポートボルト、ネジ止めプレート付 1 個偏芯スリーブ、取付け済 2 個ユニバーサルダボ 10×60mm 1 個
デュオマティックヒンジ用アームのビス調整ネジ隠しカバーです。開角度94°、105°、110°、120°、ガラス扉用ヒンジ、ミニヒンジに対応しています。
用途扉の取付け
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1個
¥24
税込¥26
23日以内出荷
家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです。高品質SamsungLEDを搭載。狭角ビームによる演出効果。ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
用途ダウンライト
仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム
取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)26
定格消費電力(W)1.2
保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)
材質(ハウジング)アルミニウム
防塵・防滴IP44
梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付き
ケーブル長(mm)2,000
色(本体)シルバー
LED使用数(個)1
演色指数(Ra)>90、(R9)>60
モデルLED3090
調光の可否はい
壁面システム Labos のカバープロファイルです。壁面パネルの側端と上端の目隠し
用途キッチン、オフィス家具
長さ(mm)2000
取付ネジ止め
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥8,198
税込¥9,018
21日以内出荷
ほうきなどの長い柄の清掃用具を保持する製品
用途掃除用具収納
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×22×109
取付隠しネジ
仕上サテンアルミ色
材質亜鉛合金
掛数(本)1
1個
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ