5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAFELE製LED専用タッチ式調光スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチにより、メモリー機能がオフに切り替わります。同梱のカバースリーブ付き色調整(ボタンパネルは常時黒)
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング:タッチ付●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光●バージョン:メモリー機能がオフに切り替わるため、マルチスイッチボックスの使用が最適です。 材質プラスチック 長さ(mm)44.5 白/グレー/黒 取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用 消費電力(W)0.1 下穴径(Φmm)12 直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5 保護等級IP20 梱包内容調光スイッチ1個(配送状態:メモリー機能オン)、カバースリーブ3個(白、グレー、黒) メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ピンが付いた重量用スライドレール。引き出し側にピン穴加工をすると引き出しを吊り下げできます、
用途引き出し 取付プラグを引出しのピン穴にはめ込み、吊り下げ取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 38.5 mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ピン付、閉じた位置でロック用閉じ位置保持機能付 種類スライド 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
28,980 税込31,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HAFELE製LED専用人感スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチによる調整可能な遅延時間。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●Verticalsensorbracket:120°●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、自動●センサー範囲:0-3000mm●センサー角度:90°●バージョン:遅延時間は調整可能 長さ(mm)44.5 白/グレー/黒 取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用 消費電力(W)0.1 下穴径(Φmm)12 直径×長さL(Φmm×mm)12×44.5 保護等級IP20 梱包内容調整可能な動作感知装置1個、カバースリーブ3個(白、グレー、黒) メモリー機能いいえ
1個
3,798 税込4,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAFELE製LED専用タッチレスセンサー、ドアセンサー兼用スイッチ(側面の切り替えスイッチで、タッチレス入切、ドアセンサースイッチの切り替えが出来ます。白、黒、グレーのカバーが付属します。調光器センサースイッチまたは扉センサースイッチとしての機能は、内蔵マイクロスイッチで変更できます。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング:タッチレス●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、タッチレス,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯,調光●センサー範囲:0-75mm●バージョン:調光器センサースイッチ(50~100%)または扉センサースイッチとして調整可能(調光値は保存されます) 長さ(mm)44.5 白/グレー/黒 取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用 消費電力(W)0.3 下穴径(Φmm)12 直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5 保護等級IP20 梱包内容センサースイッチ1個、調整可能、カバースリーブ3個(白、グレー、黒) 出力端子制御用:1個,Looxスイッチ メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

最大3台のHAFELE製電源装置をまとめて1個のスイッチで制御するための装置です。最大3個の電圧の異なるLEDドライバーやスイッチング機能付き分配器を1つのスイッチで制御可能。部屋の中の複数の照明を1つのスイッチでオン/オフ切替可能。例えば12V系統で追加の電力が必要な場合など、3つの同一電圧系統を接続できます。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング容量:270W●低電圧プラグ:Looxスイッチ 材質プラスチック 寸法(mm)50×40×19 取付LED電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。(プラグ用下穴Φ:12mm) 下穴径(Φmm)プラグ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×40×19 保護等級IP20 梱包内容取付け部品付き電源ユニットボックス1個、スイッチなし電源ケーブル3本(各1m) ケーブル長(mm)1000 待機時消費電力(W)1.5
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷