198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EKU クリッポ 26 H IF用アクセサリー クリップ部品、木扉用、
用途家具用木製引き戸 長さ(mm)70 取付ネジ止め 材質アルミニウム
1個
3,298 税込3,628
23日以内出荷

サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
1個
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用 バックセット(mm)25 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビネットハンガー用の受け金具、
用途キッチン、壁面収納など 寸法(長さL×幅W)(mm)120×120 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様左右兼用
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 幅(mm)12 仕上亜鉛メッキ
1個
229 税込252
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネットハンガー用の受け金具、
用途キッチン、壁面収納など 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個ほか
229 税込252
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 65 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質キャビネットハンガー:スチール
1セット(20個)
7,998 税込8,798
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
67 税込74
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。
用途吊り金具 仕上 材質プラスチック 仕様下穴取付用、だるま穴付
1セット(100個)
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。
用途吊り金具 仕上 材質プラスチック 仕様下穴取付用、ノコギリ状エッジ付
1セット(100個)
2,398 税込2,638
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 仕上亜鉛メッキ カバーキャップ:白 材質本体:スチール、カバーキャップ:プラスチック セット内容キャビネットハンガー 1 個カバーキャップ 2 個
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1セット(100個)
2,698 税込2,968
23日以内出荷

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能DINEN15939の標準的な条件に従ったキャビネットハンガーの耐荷重は52kg/個 仕上ニッケルメッキ フック:亜鉛メッキ 材質スチール
1個
759 税込835
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 45 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
599 税込659
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットハンガー用の受け金具、
用途キッチン、壁面収納など 仕上亜鉛メッキ
1個
109 税込120
23日以内出荷

キャビネットハンガー用の受け金具、
用途キッチン、壁面収納など 取付ネジ止め用 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
1,998 税込2,198
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 取付ダボ打ち込み用 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 120 kg / 個、DIN EN 14749、DIN EN 14688 及び DIN ISO 7170 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 幅(mm)20 仕上亜鉛メッキ
1個
259 税込285
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による 仕様脱落防止:垂直と水平
1個
499 税込549
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
1個
439 税込483
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 仕上 材質プラスチック
1個
15 税込17
23日以内出荷

吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。ミラーやパネルなど
用途吊り金具 外径(Φmm)35 下穴深さ(mm)12 耐荷重(kg)25 取付打ち込み 調整機能±3mm (スチールプレート内のスロットで調整) 仕上黒、亜鉛メッキ 材質ケーシング:プラスチック、プレート:スチール
1セット(100個)
9,998 税込10,998
23日以内出荷

キャビネットハンガー 807取り付け用の治具です。ベースユニット用キャビネットハンガー 807 を側板に打ち込み
用途取り付け治具
1個
28,980 税込31,878
23日以内出荷

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 取付切削加工とダボ打ち込み用 材質プラスチック 左右区別左右兼用
1個
73 税込80
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 取付切削加工とダボ打ち込み用 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 120 kg / 個、DIN EN 14749、DIN EN 14688 及び DIN ISO 7170 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 取付ダボ打ち込み用 材質プラスチック
1個
85 税込94
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 材質プラスチック
1個
80 税込88
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 仕上 材質プラスチック
1個
199 税込219
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK1用のシリンダーを全て開錠、
仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様鍵番号:MK 1 適合マスターキーシステム MK1用
1個
229 税込252
当日出荷

簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、
用途サイモロックケースに使用。 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 個
1個
1,798 税込1,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ガラス引戸用 ガラス厚(mm)4-7 取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付 仕上ケース:サテンニッケル 材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス 適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700
1個
1,798 税込1,978
23日以内出荷

クレモンロック仕様にしないで両開き扉をロックできます。ストレートフックを取り付けた扉を開けない限り、キャッチフックが取り付いた扉は開きません。したがって、片側の扉の1点をロックするだけでOK、追加のロック部材やフランス落としなしで両開き扉をロックできます。フックを扉の左右それぞれに取付けます。キャッチフックが付いた扉を閉めます。もう一方の扉を閉めると、ストレートフックが自動スプリングキャッチをロックします。その結果、ストレートフックが付いた扉がロックされます
用途デッドボルト付きロックと併用。キャビネットの上下いずれかに取付。 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
618 税込680
6日以内出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用 バックセット(mm)22 奥行(mm)(シリンダーケース)32 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 左右区別引出し用(右回し)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

MK3用のシリンダーを全て開錠、
仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様鍵番号:MK 3 適合マスターキーシステム MK3用
1個
229 税込252
6日以内出荷

プッシュボタンは開錠時につまみとして使用できます、
用途ミニプッシュロック用 材質プラスチック 適合板厚(mm)16
1個
109 税込120
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用 バックセット(mm)22 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチラッチ用、
用途家具用ロック 調整機能長穴 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
85 税込94
23日以内出荷

ロックシステム用アクセサリー、
用途家具用ロック 寸法(mm)41×25.5×11.5 取付ネジ止め 調整機能様々なボルト距離用の長穴付 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
139 税込153
6日以内出荷

セントラルロッキングバーのがたつきを抑えます、幅 16mm、厚み 3mmのセントラルロッキングバー 用
用途バーの長さによって2~3個必要です。 取付ネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様オープンタイプ
1個
62 税込68
6日以内出荷

ハーフェレピン
セントラルロック用アクセサリー、幅 16mm、厚み 3mmのセントラルロッキングバー 用
用途引出しの杯数分必要になります。 取付ネジ固定用 仕上サテンニッケル 材質亜鉛合金 セット内容ピン 1 個M4 イモネジ (六角レンチ SW2 用) 1個
1個
129 税込142
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)