529件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(200個)ほか
1,498 税込1,648
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(200個)ほか
1,298 税込1,428
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 取付ドライバータイプ:トルクス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質硬化スチール 仕様掘り込みリブ付き 頭部形状
1セット(200個)ほか
6,398 税込7,038
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 取付ドライバータイプ:トルクス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質硬化スチール 仕様掘り込みリブ付き 頭部形状
1セット(200個)ほか
5,898 税込6,488
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(500個)ほか
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(500個)ほか
2,698 税込2,968
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(500個)ほか
2,998 税込3,298
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(500個)ほか
2,098 税込2,308
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(1000個)ほか
2,198 税込2,418
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(1000個)
1,898 税込2,088
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)6 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(100個)ほか
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(100個)ほか
1,498 税込1,648
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭 頭部形状
1セット(500個)ほか
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイレントアルフレックス用の 扉固定ネジ、トルクスネジTS20、4.5×25mm、100個入パック、扉取付け用
用途アルミフレームガラス扉 寸法(mm)4.5×25 取付ドライバータイプ:TS20T-スタードライブ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(100個)
8,998 税込9,898
17日以内出荷

サイレントアルフレックス用の 扉固定ネジ、トルクスネジTS20、4.5×25mm、4個入パック、扉取付け用
用途アルミフレームガラス扉 寸法(mm)4.5×25 取付ドライバータイプ:TS20T-スタードライブ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(4個)
949 税込1,044
17日以内出荷

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定など 寸法A(mm)50 ねじ径d(Φmm)5 取付ドライバータイプ:トルクス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質硬化スチール 仕様掘り込みリブ付き 頭部形状
1セット(200個)
7,698 税込8,468
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルスネークを天板下に吊り下げるパーツ、ケーブルスネークをテーブルトップ下に吊り下げ
用途配線の整理 取付ネジ止め 材質スチール
1個
5,498 税込6,048
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具に適したユーロネジです。
用途金物の固定など ねじピッチ(mm)2.2 外径(Φmm)6.2 内径(Φmm)4.6 取付ドライバータイプ:PZ2プラス 種別全ネジ 仕上ニッケルメッキ 材質スチール タイプオルガボックス 穴の形状十字穴
1セット(100個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウィンチを側板に面付けするときに使用するアダプターです。Φ10の穴加工をし、差し入れ、ウィンチ本体のロック機構を回すと側板に固定されます、
用途フラップ扉 仕上亜鉛メッキ 材質スチール セット内容アダプター 2 個
1セット
819 税込901
23日以内出荷

家具に適したユーロネジです。
用途金物の固定など ねじピッチ(mm)2.2 外径(Φmm)6.2 内径(Φmm)4.6 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ドライバータイプ:PZ2プラス 頭部形状 穴の形状十字穴
1セット(5000個)ほか
26,980 税込29,678
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能DINEN15939の標準的な条件に従ったキャビネットハンガーの耐荷重は52kg/個 仕上ニッケルメッキ フック:亜鉛メッキ 材質スチール
1個
759 税込835
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 45 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
599 税込659
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルロッドのがたつきを抑えます、プロファイルロッドΦ 6mm用
用途ロックケースとキャッチフックの中間に上下各1個取付。 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様プラスチック製ガイド付 直径(Φmm)6
1個
129 税込142
6日以内出荷

様々な用途に対応する背板止め、
用途家具の組み立て 仕上 材質PA
1セット(100個)
4,598 税込5,058
6日以内出荷

家具に適したユーロネジです。
用途金物の固定など ねじピッチ(mm)2 外径(Φmm)4.2 内径(Φmm)2.8 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ドライバータイプ:PZ2プラス 頭部形状 穴の形状十字穴
1セット(5000個)
25,980 税込28,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットドアキャッチを面付けするためのブラケットです。
用途扉の取付け 取付キャビネット天板または底板にネジ止め 仕上ベージュ 材質プラスチック 仕様ポジションガイドなし
1個
79 税込87
23日以内出荷

クレモンロック用アクセサリー、プロファイルロッドΦ 6mm用
用途プロファイルロッドの上下両端に取付。 取付ネジ止め用 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様プラスチック製ガイド付 直径(Φmm)6
1個
519 税込571
6日以内出荷

プッシュロックシステム クレモンロック用。3点でロックすることにより背の高い扉に対応、
用途クレモンロックに付属しているキャッチフックの受け。 取付ネジ止め(長穴で調整) 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
83 税込91
6日以内出荷

クレモンロック仕様にしないで両開き扉をロックできます。ストレートフックを取り付けた扉を開けない限り、キャッチフックが取り付いた扉は開きません。したがって、片側の扉の1点をロックするだけでOK、追加のロック部材やフランス落としなしで両開き扉をロックできます。フックを扉の左右それぞれに取付けます。キャッチフックが付いた扉を閉めます。もう一方の扉を閉めると、ストレートフックが自動スプリングキャッチをロックします。その結果、ストレートフックが付いた扉がロックされます
用途デッドボルト付きロックと併用。キャビネットの上下いずれかに取付。 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
618 税込680
6日以内出荷

マグネットドアキャッチを面付けするためのブラケットです。ポジションガイド付きのため、取り付けが簡単です。
用途扉の取付け 取付キャビネット天板または底板にネジ止め 仕上ベージュ 材質プラスチック 仕様ポジションガイド付
1個
80 税込88
23日以内出荷

プロファイルロッドのがたつきを抑えます、プロファイルロッドΦ 8mm用
用途ロックケースとキャッチフックの中間に上下各2個取付。 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様プラスチック製ガイド付 直径(Φmm)8
1個
129 税込142
23日以内出荷

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 仕上亜鉛メッキ カバーキャップ:白 材質本体:スチール、カバーキャップ:プラスチック セット内容キャビネットハンガー 1 個カバーキャップ 2 個
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 取付M10 ネジ取付、オプションで木皿ネジΦ3.5mm 調整機能高さ調整:-15 / +20 mm 仕上 材質PS / PA6
1セット(200個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し込みとネジ止め用の戸当たり、
用途ドアの傷防止 取付32mm ピッチのシステム穴に押し込んでネジ止め取付 仕上 材質PS
1セット(100個)
4,698 税込5,168
23日以内出荷

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 棚板厚さ(mm)24以上 取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付 仕上亜鉛メッキ,偏芯スリーブ:黒 材質スチール、偏芯スリーブ:プラスチック 仕様ネジ止めプレートと偏芯スリーブ付
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます、
用途家具ヒンジ扉、引出し用 奥行(mm)(シリンダーケース)22 移動距離(mm)16 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様右用
1個
899 税込989
23日以内出荷

幕板を取り付けする際のパーツです。
用途家具の高さ調整 取付ネジ止め 仕上 材質PS / POM
1個
67 税込74
6日以内出荷

あり継ぎコネクターのスリーブです。
用途オープンキャビネット 材質プラスチック
1セット(20個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます、
用途家具ヒンジ扉、引出し用 奥行(mm)(シリンダーケース)22 移動距離(mm)16 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様左用
1個
729 税込802
23日以内出荷

受座のネジ取付位置がマーキングできます(センターリングガイド付)、
用途家具用ロック 取付ネジ止め 調整機能長穴 仕上亜鉛メッキ 材質スチール セット内容タッチラッチ本体 1 個受座 1 個取付ネジ一式
1個
749 税込824
6日以内出荷