かぎ付ブラシが、舌の汚れを残さずしっかりと掻き出します。2本の軸を動かせば、ブラシが舌にフィット。カギブラシとヘラブラシの2面あり、お好みで使用できます。広島大学と共同研究。
2本の軸がしなり、舌の形状に応じて軸幅を自由に変更できます。柔らかい合成樹脂製ブラシが弓状に曲がり、舌に優しくフィットします。ブラシはカギブラシとヘラブラシの2面あり、お好みに応じて使えます。広島大学との共同研究商品です。ブラシは交換用になっていますので簡単に装着できます。本体下部のキャップを外して頂くと、交換用ブラシを収納出来ます。
材質本体/MBS樹脂(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン共重合)、ブラシ/エラストマー樹脂
付属品替えブラシ1個
質量(g)24
寸法(mm)52×25×185
色ピンク
アズワン品番7-696-02
1本
¥479
税込¥527
翌々日出荷
関連キーワード