商品豆知識
内臓脂肪と皮下脂肪をWで減らす機能性表示食品の緑茶。抹茶を2倍使用し、健康感をアップ。
急須でじっくり濃くいれたように、茶葉をひらくことで引き出した濃い旨みを楽しめる緑茶。
種類緑茶
1箱(525mL×24本)
¥3,298
税込¥3,562
翌々日出荷
BMIが高めの方の体脂肪を減らす効果が報告されている機能性表示食品。ラベルレス仕様のためゴミの分別時にラベルをはがす手間がなく便利
原材料大麦(カナダ)、大麦エキス、ローズヒップエキス末/ビタミンC
栄養成分エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物4.8g、食塩相当量0.2g、ローズヒップ由来ティリロサイド0.1mg、カフェイン0mg
ラベルレス対応
1ケース(600mL×24本)
¥3,398
税込¥3,670
翌日出荷
記憶力と血圧にWではたらく機能をもつ無糖茶(機能性表示食品)。届出表示 :本品にはGABAが含まれています。GABAには加齢によって低下する認知機能の一部である、記憶力(見たり聞いたりしたことを思い出す力)の向上に役立つ機能があることが報告されています。また、GABAには血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。
仕様機能性関与成分および含有量:GABAを、摂取目安量(1本、350ml)当たり100mg含有します。
成分【(350ml当たり)】エネルギー0kcal脂質0g食塩相当量0.1 g炭水化物0gたんぱく質0gGABA100mg
容量(mL)350
原材料緑茶(国産)、GABAパウダー/ビタミンC
アレルギー特定原材料:なし
一日あたりの目安量1日1本を目安にお召し上がりください。
1箱(350mL×24本)
¥3,898
税込¥4,210
翌日出荷
抹茶を2倍*使用し、濃いだけでなく旨み豊か。苦み/渋み/後味を改善したバランスの取れた濃い味わい。(*「綾鷹 オリジナル」との比較)。男女両方のニーズに応える、内臓脂肪と皮下脂肪をWで減らす機能性表示食品。(機能性関与成分:茶カテキン)
原材料緑茶(国産)/ ビタミンC、緑茶抽出物、アレルギー特定原材料:なし
栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.2g、機能性関与成分:茶カテキン540mg(1日摂取目安量1050ml当たり)
1ケース(2L×6本)
¥2,198
税込¥2,374
翌日出荷
GABA 28mg配合、一時的なストレスと疲労感の軽減をサポート※する、機能性表示食品。シュワっと心地よいフルーティな味わいが特徴です。?。※仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感?。ノンカフェインなので夜にも嬉しい
成分(関与)GABA:28mg
内容量(mL)250
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、ぶどう果汁、オレンジ果汁、ヘンプシードエキス、GABAパウダー、ホップエキス/炭酸、香料、酸味料、L-テアニン、酸化防止剤(ビタミンC)、アレルギー特定原材料:なし
栄養成分(250ml当たり)エネルギー96kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物24g、食塩相当量0.02g、機能性関与成分:GABA28mg、カフェイン0mg
1ケース(250mL×30本)
¥6,098
税込¥6,586
翌日出荷
ストレスと疲労にダブルではたらく、健康無糖茶。届出表示 :本品にはGABAが含まれています。GABAには、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減する機能があることが報告されています。
仕様機能性関与成分および含有量:GABAを、摂取目安量(1本、440ml)当たり28mg含有します。
成分【(440ml当たり)】エネルギー0kcal脂質0g食塩相当量0.2g炭水化物0gたんぱく質0g
番号届出:H591
原材料緑茶(国産)、レモン果汁、GABAパウダー/香料、ビタミンC
アレルギー特定原材料:なし
一日あたりの目安量1日1本を目安にお召し上がりください。
1箱(440mL×24本)
¥4,098
税込¥4,426
翌日出荷
関連キーワード