10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
403403 UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロスディップ】70g PADICO 動画あり
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。容器にそのままディッピングできる、深いサイズの容器入り。・容器にそのままディッピングできるコーティングレジン。・70gの大容量。・口内径57mm×高さ内寸約67mmの深めサイズの容器。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途全重量:118g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ69.4xH75.7 容量(g)70
1本(70g)
2,398 税込2,638
当日出荷

サラサラとした低粘性の1液性UV-LEDレジン。気泡抜けが良く、シリコーン型でもガラスのような透明感。特長。粘性の低いサラサラなレジン液なので、気泡も除去しやすい。硬化による歪みが少なく、ガラスのような透明感。シリコーン型でもギザギザになりにくく、きれいな仕上がり。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。反りにくく、密着性が良い。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。また、硬化時に、必要以上にUV-LEDライトを当てすぎますと、黄色味が出る場合がございます。硬化直後は柔軟性がありますが、熱が取れて硬化反応が終わると硬く仕上がります。また、着色したレジンの薄い作品は、透明より柔らかく仕上がります。硬化反応。 スピード硬化。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。硬化時間。裏表の両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~10W) 各1~4分。 UVライト(36W) 各2~5分。 太陽光(晴天時) 各1~3分。 太陽光(雲天時) 各10~20分。※作品の厚みや季節により異なります。
用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

403323 UV-LEDレジン 月の雫ハード 30g PADICO 動画あり
シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5% 寸法(mm)ボトル:Φ28xH116 容量(g)30 パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
1本(30g)
1,098 税込1,208
欠品中

403404 UV-LEDコーティングレジン 星の雫【マットディップ】70g PADICO 動画あり
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。すりガラスのような風合いを表現できる、マットタイプ。容器にそのままディッピングできる、深いサイズの容器入り。・容器にそのままディッピングできるコーティングレジン。・70gの大容量。・口内径57mm×高さ内寸約67mmの深めサイズの容器。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途全重量:118g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ69.4xH75.7 容量(g)70
1本(70g)
2,398 税込2,638
8日以内出荷

コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。特徴。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。大容量の500gボトル。別売りの「UV-LED コーティングレジン 星の雫[グロス ディップ70g]」ボトルへの詰め替えも可能。
用途色:透明(グロス仕上げ)。成分:アクリル系光硬化樹脂 容量(g)500 直径×高さ(mm)【ボトル】66×226
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷

UV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用 PADICO 動画あり
シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5%
1本(100g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

403366 UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g PADICO 動画あり
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途内容物:グロス30g×1本、ノズル×1個、フロッキーチップ×3本。全重量:52.5g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ28xH116 容量(g)30 パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
1本(30g)
1,098 税込1,208
8日以内出荷

403369 UV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】10g PADICO 動画あり
硬化したレジンパーツに塗布すると磨りガラスのようなツヤ消しの仕上がりになるコート剤です。コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。すりガラスのような風合いを表現できる、マットタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途内容物:マット10g×1本、フロッキーチップ×1本。全重量:19g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ22xH90 容量(mL)10 パッケージサイズ(mm)W62xH150xD25
1本(10g)
449 税込494
8日以内出荷

403368 UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】10g PADICO 動画あり
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。
用途内容物:グロス10g×1本、フロッキーチップ×1本。全重量:19g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ22xH90 容量(mL)10 パッケージサイズ(mm)W62xH150xD25
1本(10g)
449 税込494
8日以内出荷

403367 UV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】30g PADICO 動画あり
硬化したレジンパーツに塗布すると磨りガラスのようなツヤ消しの仕上がりになるコート剤です。コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。すりガラスのような風合いを表現できる、マットタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途内容物:マット30g×1本、ノズル×1個、フロッキーチップ×3本。全重量:52.5g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ28xH116 容量(g)30 パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
1本(30g)
1,098 税込1,208
8日以内出荷