絞り込み
ブランド
- PADICO(パジコ)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,010)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,184)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,801)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,303)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,824)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,465)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PADICO(パジコ)
私たちは、創業以来48年間、粘土やUVレジンをはじめとした様々な種類の造形基材を提供してきました。立体アート、ネイルアート、アクセサリー・雑貨などのホビー分野から図工美術などの教育の分野まで広く使われています。今後も安全性と品質に徹底的にこだわった質の高い「創造の喜び」を提供してまいります。
会社情報
| 会社名 | 株式会社パジコ |
|---|---|
| 設立 | 1969/06/01 |
| 所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-11グリーンファンタジア6F 607号室 |
特価

UV-LEDレジン 星の雫ハード
PADICO(パジコ)(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(30g)当日出荷頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。成分アクリル系光硬化樹脂硬化時間30~90秒(目安)保管温度(℃)0~25適合年齢(歳)15以上
UV-LEDレジン 星の雫ハード詰替用
PADICO(パジコ)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(100g)ほか当日出荷頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。 星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。成分アクリル系光硬化樹脂保管温度(℃)0~25硬化時間30~90秒(目安)適合年齢(歳)15以上
UV-LEDスマートワイドライト
PADICO(パジコ)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
PDC403245 UVレジン 星の雫 ソフトタイプ 25g
PADICO(パジコ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(25g)欠品中LEDライトでもUVライトでも硬化する進化版1液性レジン。
UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロスディップ】70g
PADICO(パジコ)¥2,398税込¥2,6381本(70g)当日出荷コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。容器にそのままディッピングできる、深いサイズの容器入り。・容器にそのままディッピングできるコーティングレジン。・70gの大容量。・口内径57mm×高さ内寸約67mmの深めサイズの容器。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。用途全重量:118g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)ボトル:Φ69.4xH75.7容量(g)70
UV-LEDレジン 空の雫
PADICO(パジコ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から11日以内出荷サラサラとした低粘性の1液性UV-LEDレジン。気泡抜けが良く、シリコーン型でもガラスのような透明感。特長。粘性の低いサラサラなレジン液なので、気泡も除去しやすい。硬化による歪みが少なく、ガラスのような透明感。シリコーン型でもギザギザになりにくく、きれいな仕上がり。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。反りにくく、密着性が良い。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。また、硬化時に、必要以上にUV-LEDライトを当てすぎますと、黄色味が出る場合がございます。硬化直後は柔軟性がありますが、熱が取れて硬化反応が終わると硬く仕上がります。また、着色したレジンの薄い作品は、透明より柔らかく仕上がります。硬化反応。 スピード硬化。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。硬化時間。裏表の両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~10W) 各1~4分。 UVライト(36W) 各2~5分。 太陽光(晴天時) 各1~3分。 太陽光(雲天時) 各10~20分。※作品の厚みや季節により異なります。用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂
UV-LEDレジン 月の雫ハード 30g
PADICO(パジコ)¥999税込¥1,0991本(30g)当日出荷シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5%寸法(mm)ボトル:Φ28xH116容量(g)30パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
ハンディヒーター
PADICO(パジコ)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷180gの軽量サイズ・温風の強弱スイッチ付きのエンボスヒーター。レジン液を低粘性化して気泡の除去、特殊樹脂(ライナーモールドなど)の加熱、スタンプのエンボス加工、インクのアートの模様作りに最適です。・本体180gと軽量で作業しやすい。・PSE認証済(国内の電気用品安全法に準ずる技術基準に適合)。・2段階の温風切替スイッチ(弱:150℃/強:200℃)。・日本国内専用(AC100V / 50-60Hz)。・2mの電源ケーブル。・クラフト用の取扱説明書付き。・購入後の本体1年間保障(取扱説明書の裏面が保証書になります。)。【使用方法】。1.電源プラグを、家庭用コンセント(AC100V)にしっかりと差し込みます。2.温風切替スイッチで『弱』か『強』に切り替えることで、温風の温度と風量調節ができます。3.対象物から5~8cmほど離した状態でスイッチを入れゆっくり温風を当てます(約1~2分以内)。4.途中で作業を止める場合はスイッチを必ず『OFF』にし、スタンドを立て吹出口が物に触れないように置きます。5.使用後は、温風切替スイッチを『OFF』にし、必ず電源プラグをコンセントから抜きます。6.吹出口などが完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。【お手入れ方法】。温風切替スイッチを『OFF』にして、電源プラグを抜き、冷めてからお手入れをしてください。・乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。汚れが落ちにくい時は、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」を含ませ、よく絞った布で拭き取ります。最後に乾いた布で水気をしっかりと拭き取ります。・吸込口にホコリがついたまま使用すると、温風が通常より熱くなったり、やけどの恐れがあります。定期的に、乾いた柔らかな布で拭いたり、やさしく軽くたたいてホコリを除去してください。保証期間:ご購入日より1年用途コード長さ:2m。内容物:ハンディヒーター、取扱説明書。全重量:245g。色:ホワイト。材質:本体/ABS・PC、スタンド/ステンレス。定格電源:AC100V / 50-60Hz。定格消費電力:弱/110W、強/215W。温風温度:弱/150℃、強/200℃。安全装置:温度ヒューズ(142℃)本体質量(g)180パッケージサイズ(mm)W82xH298xD50本体サイズ(mm)Φ47xH225RoHS指令(10物質対応)対応
UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g
PADICO(パジコ)¥999税込¥1,0991本(30g)当日出荷コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。用途内容物:グロス30g×1本、ノズル×1個、フロッキーチップ×3本。全重量:52.5g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)ボトル:Φ28xH116容量(g)30パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
UV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用
PADICO(パジコ)¥2,698~税込¥2,968~1本(100g)ほか当日出荷から6日以内出荷シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5%
レジン用着色剤 宝石の雫 基本12色セット
PADICO(パジコ)¥2,298税込¥2,5281本(2mL×12本)当日出荷待望の「宝石の雫基本12色」の少量セットが新登場。ギフトにも最適な箱型パッケージ。用途全重量:113g寸法(mm)ボトル:Φ18xH44容量(mL)各2パッケージサイズ(mm)W162xH163xD25
UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】10g
PADICO(パジコ)¥449税込¥4941本(10g)当日出荷コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。用途内容物:グロス10g×1本、フロッキーチップ×1本。全重量:19g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂寸法(mm)ボトル:Φ22xH90容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W62xH150xD25
レジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10ml
PADICO(パジコ)(1件のレビュー)¥359税込¥3951本(10mL)当日出荷硬化したレジン表面のキズ消しやツヤ出しに仕上げます。・鏡面仕上げをしていない他社のモールドで作ったものでも、レジン硬化物の上から塗ってツヤ出しが可能。・半球同士を合わせた時にできるつなぎも、ヤスリで削って平滑にし、仕上げにグロスを塗ることでキズ消しとツヤ出しができます。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。・グロス仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】。〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン。△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム。油性ペン。宝石の雫グロスとマット共通ポイント。・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)用途内容物:宝石の雫、取扱説明書。色:透明(グロス仕上げ)。成分:有機溶剤、合成樹脂寸法(mm)ボトル:Φ22xH62容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
PDC 宝石の雫 レジン専用着色剤 5ml
PADICO(パジコ)¥489~税込¥538~1個(5mL)当日出荷から5日以内出荷液体なので、レジン液と混ざりやすく、発色がきれい。用途レジン専用の液体着色剤。
ハンディルーター
PADICO(パジコ)¥3,298税込¥3,6281セット7日以内出荷レジン作品やプラスチック、木などの穴開け、切断、磨き、彫刻ができる、充電式のコードレス電動ルーター。約88gと軽く、手に持ちやすい。数種類のビットを付け替えることで、プラスチック、木、ガラスなどへの彫刻も可能。様々な素材の加工に活躍します。・穴開け、切断、磨き、彫刻などが可能な数種類のビット付き。・USB充電式のコードレスタイプ。・3段階の回転スピード調整が可能。・約88gと軽量で作業がしやすい。・全ビットの軸がΦ2.35mmで交換しやすい。・別途、USB電源アダプタ(DC5V≒1A)が必要。用途本体サイズ:W148mm×H29mm×D29mm。パッケージサイズ:W90mm×H188mm×D30mm。全重量:約161g(本体のみ約88g)。色:グレー。本体材質:ABS。電圧:3.7V。容量:600mAh。無負荷回転数:低速 約5,000min-1。中速 約10,000min-1。高速:約15,000min-1。連続使用時間:約15分。充電時間:約90分。対応アダプタ:DC5V≒1A。電池種類:リチウムイオン電池(交換不可)
ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし
PADICO(パジコ)¥999税込¥1,0991セット8日以内出荷プレート+パーツでデコできるレジン用モールド。ウェーブ・ふきだしの形がオシャレな6種類のプレートと、20種類のパーツが揃っています。プレートやパーツ単体でアクセサリーなど、アレンジ無限大!。・約1cmの小さめのパーツでデコしやすい。・レジンで美しい透明感のある仕上がり。・キーホルダーやアクセサリー作りに用途本体サイズ:W130mm×H130mm×D4.5mm。パッケージサイズ:W150mm×H200mm×D5mm。全重量:約27g(本体のみ約25g)。色:半透明。材質:熱可塑性樹脂。耐熱温度:100~120℃。耐冷温度:ー20℃。保管条件:直射日光の当たらない場所。*タフレクトモールド(R)とは。・・・2023年(株)パジコがレジンモールド用原料として樹脂から開発した素材で耐熱温度アップ。樹脂の軟化(白化)を抑え、レジン取り出し時によるモールドの劣化を軽減、耐久性も大幅にアップしました。種別ふきだし
レジンアクセサリー制作用 ステンレスピンセットS
PADICO(パジコ)¥199税込¥2191個4日以内出荷材質ステンレス全長(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×6.3×80先端形状先細
レジン型 タフレクトモールド アルファベット&数字
PADICO(パジコ)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷材質熱可塑性樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×5×150耐熱温度(℃)100~120耐冷温度(℃)-20
パジコ ラメセット 星の欠片 「淡い恋心」
PADICO(パジコ)¥799税込¥8791袋当日出荷セット内容パープル・ピンク・パールの3本セット材質(ラメ)ポリエステル色パープル・ピンク・パール質量(g)各2
紙・布用コート液 デコラージュコート
PADICO(パジコ)¥549税込¥6041本(20mL)4日以内出荷レジンクラフト、透明樹脂(レジン)でパーツにレジン液が染み込まないように防止するコート液です。用途レジン液染み込み防止寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×18×90
星の雫SOFT 25g
PADICO(パジコ)¥1,198税込¥1,3181本7日以内出荷柔らかくしなやかな仕上がり。紙や布のコーティングに使用できます。UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(365nm)でも硬化する1液性レジン。時間が経っても黄変せず。、クリスタルのような透明感が持続。UV-LEDライトでは1~2秒ほどで硬化が始まり、30~90秒ほどで硬化する超速硬化タイプ。硬化後は耐水で丈夫な仕上がり。ソフトモールドはもちろん、シリコーン型でも綺麗に仕上がります。太陽光でもしっかりと硬化します。完全硬化後はベトつきが少なく、美しい仕上がり。透明型で型取りしたり、表面コーティング剤としても使用できます。経年劣化による、樹脂特有の変色がおこる場合があります。用途ボトルサイズ:Φ28mm×H116mm。パッケージサイズ:W80mm×H190mm×D30mm。容量:25g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。<推奨ライト>。UV-LEDライト(405nm)。UVライト(365nm)。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。UV-LEDライト(6W~9W使用時) 30~90秒。UVライト(36W使用時) 2~4分。太陽光(晴天時) 30~90秒。太陽光(雲天時) 3~10分。(作品の厚みや季節により異なります)。着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
クリア両面シール
PADICO(パジコ)¥439税込¥4831袋6日以内出荷レジンでぷっくりシールを作る際に役立つ、透明でシート状の強粘着タイプの両面シールです。用途本体サイズ:シール/W95mm×H145mm。 剥離紙/W110mm×H145mm。パッケージサイズ:W120mm×H185mm。内容物:3枚入。全重量:22g。色:クリア。材質:基材/PET、剥離紙/紙
レジン着色料 宝石の雫ストーリーカラーセット
PADICO(パジコ)(1件のレビュー)¥849税込¥9341セット3日以内出荷宝石の雫ストーリーカラーセットが新登場。透明感のあるカラー2色と白色が混ざった不透明カラー1色のおしゃれな配色で作品がまとまる3色セット。スピカ、はくちょう座、ほうき星、シリウスの4種類!。3ml×3本セット。ボトルサイズ:Φ18mm×H44mm特徴★おしゃれな配色で作品がまとまる3色セット★冬の夜空を伝えるストーリーカラー★発色の良い透明感のあるカラー2色と白色が混ざった不透明なカラー1色の組み合わせで配色に困らない調色しやすい細ノズルレジンと綺麗に混ざる透明感が際立つおしゃれな配色ご注意・製品の特性上、液体が分離しますので、ボトルをよく振ってからご使用ください。・着色剤が濃すぎると UV-LED レジンは硬化しません。UV-LED レジン液約1gにつき、着色剤1~2滴を目安にしてください。・厚みのある作品の場合は、一度に UV-LED レジンを大量に照射せずに、少量ずつ何層かに分けて、UV-LED レジン液の推奨照射時間よりも長めに照射してください。【混ぜて可能な素材】〇UVレジン、LEDレジン、2液性レジン※2液性の成分によっては、着色が変化する場合があります。△シリコーン、発泡ウレタン樹脂※シリコーンの硬化阻害が起きる材質もありますので、事前に予備硬化チェックを行ってください。×粘土、水、エタノール、水性ニス、油性ニスセット内容3ml×3色セット:プラネタリウム・薄氷・シリウスブルー容量(mL)3素材有機溶剤 ・合成樹脂・有機顔料