クリア両面シール
レジンでぷっくりシールを作る際に役立つ、透明でシート状の強粘着タイプの両面シールです。
- 用途
- 本体サイズ:シール/W95mm×H145mm
剥離紙/W110mm×H145mm
パッケージサイズ:W120mm×H185mm
内容物:3枚入
全重量:22g
色:クリア
材質:基材/PET、剥離紙/紙
- 内容量
- 1袋
注意
※使用上のご注意※・本シールには印刷できません。プリンターやレーザーコピー機で使用しないでください。
※・本シールを口に入れたり、なめたりしないでください。
※・本シールは小児の手の届かない所に保管してください。
※・本シールを体や顔、動物などに貼ったりしないでください。
※・電気絶縁用には使用しないでください。
※・高温多湿、直射日光を避け、暗所に保管してください。
※・このシールはクラフト専用用具です。他の用途には使用しないでください。
※・剥がす際に破損する場合や、粘着剤が残る場合があります。
※・予告なく、仕様、外観などを変更する場合があります。
手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ

































