ハイカラー丸ゴム川村製紐当日出荷から翌々日出荷
丸形状のゴムのシリーズで太さによって用途も色々です。
材質ゴム、レーヨン直径(Φmm)1.5伸長率(%)250
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)予約販売
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(22件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
当日出荷
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リアショックオイル K2CKawasaki(7件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(17件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ゴムパッチン25mm 2組入川村製紐翌々日出荷から15日以内出荷
平ゴムや織ゴムを簡単につなぐ為のジョイントです。平ゴムや織ゴムを縫わずに繋げます。アームバンドやお弁当箱止め等にも使用できます。
用途ゴム用ジョイント。材質ポリカーボネイト厚さ(mm)2入数2組太さ(mm)25
帽子キーパー 1本川村製紐10日以内出荷から15日以内出荷
ゴム紐・紐・テープのノウハウから生まれた生活便利グッズです。風で帽子が飛んでいかない様にしっかり留めておくクリップです。アイデア次第で色々な用途に使用できます。
用途ハイキング・フィッシング・サイクリング時の帽子留め。
KA強力ゴム川村製紐3日以内出荷から15日以内出荷
耐久性の良い太番手の合成ゴム(二トロン)を使用しています。パワーがあり、伸びが良く、洗濯に強く色々な衣料に使用できます。
用途帽子・手芸・アウター用ゴム。材質ゴム:天然ゴム(二トロン),糸:ポリエステル色黒伸長率(%)250
平和チャコ川村製紐3日以内出荷から15日以内出荷
洋裁・和裁の必需品です。薄くてよくつくので、ニット用にも便利です。
用途手芸用印付けチャコ。材質硫酸カルシウム入数(枚)10
ネオンカラーゴム 2mm丸川村製紐翌々日出荷から15日以内出荷
元気いっぱいネオンカラーの丸ゴムです。金天馬ゴムパッチンと一緒に使用すると結び目を作ることなくゴムリングが出来上がります。
用途ヘアゴム・眼鏡コード・ノートバンド・靴紐。材質ポリエステル/天然ゴム幅(mm)2巻数(m)2.5
フォークオイル 00M01Kawasaki13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
ゴムパッチン川村製紐翌々日出荷から15日以内出荷
平ゴムや織ゴムを簡単につなぐ為のジョイントです。平ゴムや織ゴムを縫わずに繋げます。アームバンドやお弁当箱止め等にも使用できます。
用途ゴム用ジョイント。材質ポリカーボネイト厚さ(mm)2
カラーゴムバンド 20本川村製紐15日以内出荷
とても安心・安全なゴムです。伸びが良く、結びやすいので髪にからみにくいです。
用途ヘアーゴム。材質ポリウレタン色透明太さ(mm)2折径(cm)Φ4入数(本)20
ストラップコード 0.8mm川村製紐予約販売
ナイロン100%の強いコードです。携帯電話のストラップ用の穴にも簡単に入ります。付属の丸パッチンを使うと幅広い使い方が楽しめます。
用途携帯電話用ストラップコード。材質ゴム;ナイロン100%色白太さ(mm)0.8巻数(m)2