618件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P 幅(mm)100 長さ(m)8 テープ地色反射白 使用場所屋内
1箱(8m×1巻)
13,980 税込15,378
当日出荷


ELP-60・ELP-60N2用上質感熱紙ラベルです。食品表示ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質です。
用途宛名ラベル、入出荷ラベル、現品票ラベル、バーコードラベル、食品表示ラベルに。 トラスコ品番198-3562 材質ラベル:紙 文字色赤黒 ラベルサイズ(mm)横無定長×縦62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

マックスバイモ11 E-SQ
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数40枚(最大) 使用針NO.11-1M とじ仕様フラットクリンチ 最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30 針装てん方法フロントローディング方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163 質量(g)810 とじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時) 付属品NO.11-1M アズワン品番65-0352-27
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。 幅(mm)330 質量(kg)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320 付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド 印字方式熱転写方式 印字密度203dpi 印字速度25mm/秒 カット速度最大120mm/秒 分解能カッティング:0.025mm/step 最大作画範囲100×2000mm インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード) 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)85 使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと) 機能枠カット 品番IL90215 仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可 アズワン品番65-1855-75
1台
189,800 税込208,780
当日出荷


オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。コードレス(乾電池使用)・小型・軽量設計。コンパクトボディで電源不要だから、設置場所を選びません。盗難防止用フック付き(Φ0.5mm以下の金属ワイヤ適合)
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。 付属品取扱説明書(兼保証書) 質量(g)約90(電池除く) 消費電力(W)2(最大) 電源単3アルカリ乾電池×4本(電池別売) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×30 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所) 録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生 アズワン品番64-8861-78 センサー感知範囲約5m/上下左右 各45°/ON・OFF可能 音声出力1W(最大)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。 ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。 打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。 排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。 作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
用途内装、外壁下地 質量(kg)1 安全装置トリガロック、空打防止機構 使用ホース内径(Φmm)7以上 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肌に優しく、吸放湿性に優れたキュプラ繊維を使用しており、ムレにくいです。
材質キュプラ70%・ポリエステル30%
1袋(10双)
2,398 税込2,638
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
7,698 税込8,468
当日出荷



1セット(6巻)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100、LC-100KP、LC-100CP、LC-100P 質量(g)400 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)175×265×120
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1箱(2000本)
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マックス常圧釘打機
長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。 握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
装填数ステープル/100本(1連) 付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244 使用ホース内径6mm以上
1台
13,980 税込15,378
欠品中

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

頭部径(Φmm)7.2 連結方式プラシート連結
1箱(200本×40巻)
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本接着剤工業会(JAI)認定商品 しっかり接着。床鳴り・きしみも低減。 発泡ウレタンにより安定した接着性能を発揮。 塗布後も微発泡しますから、部材間に多少の隙間があっても接着剤が充墳され、強力な接着力を発揮し、釘の浮き上がりを防止。 従来の根太用接着剤、5~6本分施工量!! 本品1缶(500g)あたり、従来の根太用接着剤(1kg)の5~6本分に相当する施工が可能です。 しかも、ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できるので、作業の中断・再開が容易で、従来品に比べてロスが少なく最後まで無駄なく使いきることが出来ます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FB-500の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途根太と床板の接着に。 仕様エアゾール缶(容量500g/477mL) 成分一液型発泡ウレタン接着剤 使用温度範囲(℃)-10~40 主成分ポリジフェニルメタンジイソシアネートプレポリマー 使用ガスHFC152a 不揮発分60%以上 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 外観淡黄色フォーム(塗布後) 硬化時間(時間)夏/2以上、冬/5以上(最終接着強度 7日後) 危険等級 引張強度(N/mm2)0.5以上 タックフリータイム(分)夏:10、冬:30 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

1箱(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

・配合成分は石けんと水のみの完全無添加泡ボディソープ。・植物生まれのクリーミーな石けんの泡が肌を包みやさしく洗い上げます。・お顔にも身体にもご使用いただけます。・デリケートなお肌の方や、赤ちゃんお年寄りの方もお使いいただけます。
成分水、カリ石けん素地 香り無香料 商品タイプ詰替用
1個
689 税込758
5日以内出荷

1セット(6巻)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビーポップ専用インクリボン。
長さ(m)50 トラスコ品番474-0068 タイプ使い切りタイプインクリボン
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷

打刻データがCSV形式でパソコンに取り込めるので、カード一枚一枚の勤怠記録を見ながらパソコ ンで手入力する手間が省け、集計作業の大幅な効率化につながります。TW(テレワーク)・出張・公休・特別の打刻を行うことで、打刻されていない日の勤務記録を残すことが可能。専用マスタ登録でカードに名前印字。たとえばパソコンでマスタに登録し、USBで本体へ。カタカナでの名前印字が可能に。3年間保証。全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。重ね打ち防止機能。ボタンの押し間違え等による重ね打ちを防ぎます。電波時計搭載。いつも時刻は正確、だから社員は安心。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。カード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
仕様サマータイム:あり、シフト数:なし、USBモデル/電波時計付き、徹夜勤務対応:あり 付属品取扱説明書、設定確認カード×1枚、壁掛け用ネジ×2個 質量(kg)1.7 ホワイト 文字内容印字:日付、曜日、時分、時間数 消費電力(W)【待機時】4.2、【最大】40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99 精度【電波受信時】誤差10万年に±1秒以内、【電波非受信時】水晶発振式±15秒/常温25℃(バックライト消灯時) 電圧(V)(50/60Hz)AC100 人数使用人数(人):50 表示部バックライト付きLCD(常時点灯/常時消灯/操作、印字後10秒後消灯設定可能) 時間休憩時間帯:1時間帯 メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間 カード使用:ER-Sカード、ER-UDカード(併用不可) 使用環境温度(℃)-5~40 操作回数打刻:【ER-Sカード使用時】出退4回、出退2回+日毎集計、出退2回+日毎累計、出退2回+日毎集計+日毎累計、【ER-UDカード使用時】出退2回 インク使用インクリボン:ER-IR103 使用環境湿度(%)10~80(ただし結露なきこと) 集計機能集計内容:所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間(いずれか1種類+月間集計)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

ケーブルに巻き付けても反発しにくい、薄く柔らかいコシのあるシートです。
トラスコ品番629-4010 サイズ15m×1巻 長さ(m)15 テープ地色透明
1箱(1巻)
9,498 税込10,448
当日出荷

マックスエア調圧器
スーパーエア・調圧器です。高圧→常圧へ変換。
用途エア工具の圧力調整器・高圧→常圧に変換。 仕様高圧→常圧へ変換 種別AC96010 使用温度範囲(℃)-10~45 圧力調整範囲(MPa)0~0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

マックスエア調圧器
常圧調圧器です。
用途エア工具の圧力調整器 仕様常圧調圧器 種別AC96005 使用温度範囲(℃)-10~45 圧力調整範囲(MPa)0~0.8
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

プレミアムやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。 長さ(m)30
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。
用途高圧釘打機の接続ホース。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(100g×3個)
369 税込406
翌日出荷

内部のモータ、冷却ファンが新しくなる事で高圧域吐出量アップ!作業量が従来機の約2倍に。ハイパワーで62dB、静音モードで55dBと従来機よりすべての圧力レンジで静かに!。操作パネルの刷新,。横向き新レイアウトにする事で壁に寄せて置けるようになるだけでなく、そのままホースを挿し圧力操作が可能。お手持ちのスマホで、コンプが操作可能に。
用途高圧・常圧兼用機 種類静音 最高回転数(min-1[r.p.m])静音モード運転時:最大1400/AIモード運転時:最大2450/ハイパワーモード運転時:最大2450 モーターDCブラシレスモータ 空気取出口高圧パージ機構付(1個)、高圧ワンタッチ式(1個)、常圧パージ機構付(1個)、常圧ワンタッチ式(1個) 吐出量(L/min)静音モード運転時:111・AIモード運転時:194・ハイパワーモード運転時:194 (2.5MPa) モーター出力(W)1300 負荷電流(A)静音モード運転時:最大12・Iモード運転時:最大15・ハイパワーモード運転時:最大15 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)339×351×573 圧力制御範囲(MPa)静音モード:(ON圧 約2.5 OFF圧 約3.0)・AIモード:(ON圧 約2.5~3.9 OFF圧 約2.9~4.4)・ハイパワーモード:(ON圧 約3.9 OFF圧 約4.4) 気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数Φ60×28×1、Φ40×10×1 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])減圧弁(H):高圧0.1~2.45×1(約1~25)、減圧弁(L):高圧0.1~0.83×1(約1~8.5)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・抗ウイルス仕様で、共用使用に安心。オート打刻機能搭載の為、カードはボタン非接触で打刻OK。電波受信ユニット搭載で、誤時刻によるトラブル防止。月間集計機能搭載で、締め後作業が簡単。タイムカードが選べる。(Sカード/UDカード)
仕様印字回数(ER-Sカード使用時):<出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計><出退2回+日毎集計+日毎累計>、印字回数(ER-UDカード使用時):<出退2回>、集計内容:所定内労働時間/実労働時間/早出時間/残業時間(※いずれか1種類) 付属品標準:取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個 ブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時4.2/最大40 本体質量(kg)1.7 人数使用可能:打刻のみ 150/集計時 60人 メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×99×230 アズワン品番65-2356-06
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

熱転写印刷で耐久性の高い表示が自由に作成できます。 写真やイラスト入りのわかりやすい表示が作成できます。 印刷後にラベルの周囲を自由な形にカットします。 切文字も作成可能です。
用途庫内の安全表示、施設表示、案内表示、PLラベル、銘板などに 幅(mm)330 質量(kg)9.5 高さ(mm)320 タイプ熱転写方式 奥行(mm)320 電源(V)AC100 範囲(mm)100×2000(最大作画) 対応OSWindows10/8.1 印字密度400dpi 印字速度25mm/sec アズワン品番65-1855-77 インターフェイスLAN、USB
1台
特価
179,800 税込197,780
当日出荷

書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠
用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く 仕様作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製) 付属品ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個 寸法(mm)作画範囲X×Y:120×30 質量(g)1400 種類標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ) 電源(V)ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大18 入力方式ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能 キー配列タイプライタ配列準拠 メモリー1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×235×53 ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示 書体標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体 サイズ(mm)文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位) 複写枚数複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。本体横スピーカーから音が出るので、物の裏に置いても音が遮られることがありません。本体前面スペースに案内やお知らせの表示シールを貼ることができます。
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。 付属品ACアダプタ、取扱説明書(兼保証書) 質量(g)約400 電源(V)DC5 消費電力(W)3(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×113×77 AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所) 録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生 アズワン品番64-8861-77 センサー感知範囲約2m/上下左右 各45°/ON・OFF可能 音声出力2W(最大)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

1箱(100本×5巻)
9,698 税込10,668
当日出荷

退勤時に出勤ボタンで操作をしても重ね打ちしません。集計ミスも軽減。 いつも時刻が正確だから社員も信頼。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。
付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個 質量(kg)1.7 ホワイト 使用温度範囲(℃)‐5~40 消費電力(W)待機時:4、最大40 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99 精度電波受信時/誤差10万年に±1秒以内、電波非受信時/水晶発振式 ±15秒常温25℃(バックライト消灯時) 人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人 表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能) メモリー工場出荷時から停電累計3年間 設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み 印字方式インパクトドット 保証期間3年間 保存温度範囲(℃)‐20~60 受信ユニットあり
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)