ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。
コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。
部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。
ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。
アスファルトシングル施工に対応しています。
用途アスファルトシングル施工、シージングボード止めに
適合【消耗品】L-NC40W1(SN40)
トラスコ品番818-4507
セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm)
幅(mm)116
全長(mm)350
質量(kg)2.6
高さ(mm)271
使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
ネイル装填本数120本
使用ホースエアホース内径7mm以上・長さ30m以内
適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
関連キーワード