「エアーホース 2mpa」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
ネイル装填本数100
ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8)
使用ホース内径(Φmm)マックスエアホース:7以上・長さ30m以内
安全装置メカニカル方式・トリガロック装置
装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数120・150・200・250・300
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)328×126×324
質量(kg)2.8
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
レギュレータを介さずに、コンプレッサからの取出し圧力をそのまま取り込む「純高圧」により、小型・軽量化を実現。
アジャスタ調整板付。空打ち帽子機構搭載。
用途内装、下地
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)1
安全装置トリガロック
使用ホース内径(Φmm)4以上
使用ステープル413J~425J
アズワン品番64-5037-81
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×61×261
使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ(ホース長さ30m以内)
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
ねじ締め深さのばらつきを抑え、さらに使いやすく、さらにスピーディになったねじ打機「ターボドライバエース」です。従来機と比較して、ねじ締めスピードを約25%短縮するとともに、より安定したねじ締め深さを実現しました。2種類の打ち方と強弱を組み合わせた4つのモードを使い分けることで、様々なアプリケーションや使用者の好みに対応できます。打ち込み部やエアモータを経由しないクリーンエア回路のエアダスタ機構を搭載しました。作業効率をアップするドア一体型マガジン採用で、ねじの装填、取り外しが楽に行えます。重心バランスを最適化し、壁、天井でも疲れにくいボディ設計を実現しました。
用途石膏ボードへのビス締め作業。
仕様木下地・鋼板下地兼用
付属品保護メガネ・ビットB41G6・ビット交換工具・油さし・キャリングケース
材質アルミ・鉄・樹脂
質量(kg)1.9
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3[約18~23]
使用ホースマックススーパーエアホース内径6mm・長さ30m以内
使用ねじ25~41mm
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズに加え、先端射出のエアダスタ機構搭載です。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:4以上・長さ30m以内
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)
ネイル装填本数100
ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55
装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,。メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。
用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23)
使用ホースマックススーパーエアホース
使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数150・200・250・300
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)304×126×324
質量(kg)2.7
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
装備品コンタクトトップ
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数100・200・250・300・400
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)302×126×324
質量(kg)2.2
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
装備品コンタクトトップ
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数100・200・250・300・400
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)289×126×278
質量(kg)1.9
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
装備品コンタクトトップ、ノーズストップS
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
ストレートプラグ付
2種類のコンタクトトップで最適作業!「縦向き」はもちろん、「横向き」でも打てる溝打用コンタクトトップと、
杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくい平打用コンタクトトップを各一個標準装備!
先端射出エアダスタ(PAT)は使いやすさ、狙いやすさバツグン!
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
質量(kg)1.3
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)217×66×257
適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50
使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ
装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
65~100mmの釘に対応。
一発打ちで超軽量2.7kg。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)2.7
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)372×97×296
使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品アタッチメントV
装填数ネイル・ステープル/50本(1巻)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。
コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。
部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。
ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。
アスファルトシングル施工に対応しています。
用途アスファルトシングル施工、シージングボード止めに
適合【消耗品】L-NC40W1(SN40)
トラスコ品番818-4507
セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm)
幅(mm)116
全長(mm)350
質量(kg)2.6
高さ(mm)271
使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
ネイル装填本数120本
使用ホースエアホース内径7mm以上・長さ30m以内
適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
改正JIS N90釘対応!
65~90mmの釘に対応。
硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!!
LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。
ワイヤ連結釘専用タイプ。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)2.8
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3(約12~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)353×133×301
使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品コンタクトトップ
装填数ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!
『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
トラスコ品番195-0090
質量(kg)1.2
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)209×64×261
適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35・45・50
使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ
装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
32~50mmの釘に対応。
ドライバ跡がつきにくく、仕上がり抜群。
コンタクトノーズ一体式で、正確に釘頭をとらえます。
付属品保護メガネ、コンタクトトップ(2個)、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)1.9
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)277×130×287
使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品コンタクトトップ
装填数ネイル・ステープル/200本(1巻)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
高圧釘打機
火薬不要で施工コストを低減。
22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
用途コンクリート、鋼板4.5mm厚まで
仕様直プラシート連結釘単発打専用(DSバルブ)フリープラグ付フック付
付属品保護メガネアタッチメントBアタッチメントCポンチ06ジェットオイラ(油入)キャリングケースアタッチメントA(装備品)
質量(kg)2.9
安全装置メカニカル方式(DS)、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.47~2.45(15~25)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)400×85×315
使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
「軽い押しつけ、早く均一な仕上がり」木下地に特化!単発(トリガ)早打ちを可能に。
コンタクトス突破方式に比べ、ショートストローク打ち込みが可能となります。
これにより、単発打ちのままで速打ち(引きずり打ち)が可能となりました。
用途石膏ボードを木下地に取付ける内装工事
付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ4mm・ビットB41G3、コンタクトトップL(透明)
質量(kg)1.8
ねじ長さ(mm)25、28、32、41
安全装置トリガロック、メカニカル方式
使用ホース内径(Φmm)6以上
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)279×116×300
使用ホースマックス スーパーエアホース(長さ30m以内)
装備品通常コンタクトトップ(オレンジ)
装填数ねじ:100(1巻)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
27~50mmの釘に対応。
より正確な作業を実現する用途別専用ホルダを標準装備。
平打ち用のO、角形トタン打ち用のP、波形トタン打ち用のQ、ワッシャ打ち用のR、部材に合わせてカットできる加工用のSが付いています。
付属品保護メガネ、アイボルト8×15、ホルダP(角形トタン用)、ホルダQ(波形トタン用)、ホルダR(ワッシャ・ボード用)、ホルダS(カット用)、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)1.9
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)277×130×287
使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品ホルダO(平打ち・谷打ち用)
装填数ネイル・ステープル/200本(1巻)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
「先端2色化」で射出位置が見やすい。
用途内装フロア
仕様コンタクトノーズ、アジャスタ、フック、フリープラグ付
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、平打ちアタッチメント、キャリングケース
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
ステープル装填数84本 (1連)
保証期間2年
装備品六角棒スパナ4mm、シリンダキャッププロテクタ
高圧・高速のエアインパクトドライバです。とにかく速い高速ねじ締めです。超硬質スチールボール搭載で、ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。,。2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載、引き加減で回転数を調整でき、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。ハンマ部油中式だから焼きつき知らず、1か月に一度ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。回転速度調整レギュレータで、作業に応じて4段階に調整できます。
用途ねじ締め用エアインパクトドライバ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~約9000
能力ねじ径(Φmm)木工用:3.5~6
仕様負荷時空気消費量:450L/min(1.0MPa時)・1100L/min(2.3MPa時)
付属品ビット+No.2×65mmマグネット付・ビット+No.2×150mmマグネット付・モータ/ハンマ兼用オイル・六角棒スパナ4・キャリングケース
使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:6以上・長さ30m以内。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)
アズワン品番64-8549-31
使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
高圧フロアステープル釘打機
スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm!
床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P)
独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア
仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付
付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品)
質量(kg)1.7
安全装置メカニカル方式、トリガロック
適合ステープル9Tステープル(幅9mm)
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304
適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア)
使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
関連キーワード