3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホッチキス針(コの字)形状の紙針ホッチキスとして、紙針で最大20枚軽とじ、金属針を使わず、簡単な操作でしっかりとじられます。
適合紙針(PH-S309/W,PH-S309/B) 綴じ枚数2~20枚(PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安) ネイビーブルー 付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵) 質量(kg)1.1(カートリッジ含む) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×110×260 使用環境温度(℃)10~40 針装てん数(本)900 アズワン品番65-0387-68 綴じ口寸法(mm)1.95
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

紙の針で綴じるホッチキス。 食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。 金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。 コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。
用途10枚用 使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B) 綴じ枚数2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安 付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻 質量(g)550 タイプ抗菌モデル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170 使用環境温度(℃)10~40 最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21 針装てん数(本)900 アズワン品番65-0436-50 綴じ口寸法(mm)1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

使い分けできる2つのカラー。
適合PH-15DS/W、PH-15DS/R 全長(mm)30 高さ(mm)9.5 質量(g)19 使用環境温度(℃)10~40 外幅(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(900本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)