16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(400本×10巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(200本×10巻)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(250本×10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質軟鋼線材 分類鉄釘 頭部径(Φmm)5.0 連結方式ワイヤ 胴部形状スクリュウ ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
1箱(400本×40巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(250本×10巻)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質軟鋼線材 分類フロア釘 頭部径(Φmm)4.2 連結方式ワイヤ 胴部形状リバースロック ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1 適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
1箱(400本×20巻)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長(mm)65 先端形状チゼルポイント 頭部径(Φmm)7 胴径(Φmm)2.9 主な用途梱包 連結方式ワイヤ 胴部形状スクリュー
1箱(250本×20巻)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

頭部径(Φmm)5.8 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 材質硬鋼線材 分類鋼板釘 連結方式ワイヤ 胴部形状スクリュウ 適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
1箱(300本×20巻)ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番444-6364 長さ(mm)38 質量(kg)18.4 頭径(Φmm)5 胴径(Φmm)2.1
1箱
10,980 税込12,078
9日以内出荷

長さ(mm)32 胴径(Φmm)2.1 頭径(Φmm)5 トラスコ品番444-6356 質量(kg)16
1箱
9,998 税込10,998
翌々日出荷

軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。 コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。 部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。 ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。 アスファルトシングル施工に対応しています。
用途アスファルトシングル施工、シージングボード止めに 適合【消耗品】L-NC40W1(SN40) トラスコ品番818-4507 セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm) 幅(mm)116 全長(mm)350 質量(kg)2.6 高さ(mm)271 使用空気圧力(MPa)0.6~0.8 ネイル装填本数120本 使用ホースエアホース内径7mm以上・長さ30m以内 適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

マックス高圧釘打機
改正JIS N90釘対応! 65~90mmの釘に対応。 硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!! LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。 ワイヤ連結釘専用タイプ。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)2.8 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3(約12~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)353×133×301 使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ 使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内 装備品コンタクトトップ 装填数ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較) 装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機 38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応 角度可変式のワイドフック 狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート 安全装置メカニカル方式・トリガロック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×127×303 質量(kg)2.3 使用釘(装てん数)200、300、400 使用釘(mm)32,38,42,45,50,57,60,65 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ トラスコ品番799-4788
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。 下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。 プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。 2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装 仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気 付属品ケース 質量(kg)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa)0.39~0.78 保証期間2年 ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻) ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50 使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)