「看板 速度表示」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
生花札・樒・供物札・行灯・歓迎看板など、各種セレモニーの表示物を手書きを凌ぐ味わい深い筆文字で素早く美しく仕上げます。
最高出力速度35mm/秒というハイスピードを実現。急ぎの仕事や原稿内容の変更にもスピーディに対応できます。また、ボディは418(W)×298(D)×246(H)mmとコンパクト、狭い店頭はもちろんセレモニー会場に持ち込んでの筆耕作業にも活用できます。
印刷の前に「消耗品確認窓」からセットされている用紙の幅と種類をひと目で確認でき、消耗品の入れ間違いによるムダを防ぎます。
印刷中に文字の間違いに気づいた場合は、印刷停止ボタンを押して速やかに印刷を中止することができます。
ネットワーク(LAN)につなげば、パソコンと離れた場所にプリンタを設置したり、複数のパソコンから共用のプリンタとして出力できます。パソコンのない作業室に設置したプリンタから出力したい場合や、筆耕作業が立て込み作業を分担したい場合に大変便利です。
高級感のある演出ができる厚手コート紙、糊不要ですぐに貼れる木目シール紙、コストパフォーマンスに優れた木目紙、半透明で行灯や道案内看板など幅広い用途に適したシートフィルム紙と多彩な専用紙をラインナップ。用途やシーンに合わせて選べます。
仕様自動裁断、9枚までコピー可能
型式卓上型
質量(kg)12.5
規格VCCI Class B
消費電力(W)160
対応OSWindows 8 / 7 / Vista (64bit版は8/7のみ対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×298×246
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
速度最大35mm/秒
印字密度203dpi
使用環境湿度:30~85%、室温:10~35℃
適合幅(mm)305mm幅ロール紙 最大291mm260mm幅ロール紙 最大250mm200mm幅ロール紙 最大190mm195mm幅ロール紙 最大185mm150mm幅ロール紙 最大140mm
給紙方法ロール紙連続給紙
印刷方式感熱方式
インターフェイスLAN(100BASE-TX,10BASE-T)/USB2.0(フルスピード)
作図範囲(mm)「書家の筆」SF-600:最大10m、「筆フローリスト」HF-200:最大1.1m
1台
¥589,800
税込¥648,780
5日以内出荷
関連キーワード