1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)
安全装置トリガロック、メインスイッチ
結束秒数(秒)0.5以下(1回)
対象D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13
適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
腰を曲げない結束で身体的負担の低減。人間工学に基づく快適な操作性を実現させました。
腰を曲げずに結束できるため、腰部椎間板圧縮力、筋肉活動量による消費カロリー、作業時間を大幅低減。働き方に改革をもたらします。
人間工学に基づいた快適な操作性を実現!
両手で持つことで、腕への負担を軽減しながらブレを低減し、安定した操作性を確保。
ハンドルの高さは2段階に調節できます。また、バッテリーを手元に配置することで、快適な操作性を実現しました。
ツインタイアシリーズの結束スピード・結束力・結束形状はそのままに。
用途鉄筋結束作業
付属品リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、アームアタッチメントS
質量(kg)4.6(付属電池装着時)
結束秒数(秒)0.7以下(D10×D10の満充電時)
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
保証期間1年間
対象鉄筋:D10×D10~D22×D13×D13
適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
アズワン品番65-1697-23
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)322×408×1100(付属電池装着時)
使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約4000回(JP-L91440A装着時)/約1500回(JP-L91415A装着時)
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載
適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16
安全装置トリガロック
結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)
バッテリー電圧(V)14.4
適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)
使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ!
ジョイント(D13×4本)も縛る!
残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎
安全装置トリガロック・カールガイド
充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!。さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!。対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。
用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など
適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
安全装置トリガロック、メインスイッチ
時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)
保証期間1年
対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25
電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A
関連資料製品カタログ(2.75MB)
2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。
付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース
適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16
寸法(mm)270×120×352(本体のみ)
質量(kg)2(本体のみ)
安全装置トリガロック
結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)
バッテリー電圧(V)14.4
適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)
使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(ハッカーと比べて)
充電器 JC-925A付き・残量表示機能付き リチウムイオン新電池搭載。
リチウムイオン電池パック JP-L91450A(5.0Ah)使用時 約4600回結束できます!(メーカー調べ)
充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。
大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
用途鉄筋結束作業:細径鉄筋・メッシュ筋
付属品電池パックJP-L91450A×2、充電器JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース
質量(kg)2.0(付属電池装着時)
安全装置トリガロック・カールガイド
結束秒数(秒)0.90以下
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
保証期間1年間
充電器形名JC-925A
対象鉄筋:Φ2.9×Φ6.0~Φ8.0×D13
適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)
電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
アズワン品番65-1697-21
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×268(付属電池装着時)
結束本数約180~210回(なまし鉄線)/約170~200回(亜鉛メッキ線)
1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約2600回(JP-L91440A装着時)/約1000回(JP-L91415A装着時)
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様●1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)●1回結束時間(秒):0.5以下
付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース
適合鉄筋:D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13
安全装置トリガロック、メインスイッチ
適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(※ハッカーと比べて)
5.0Ah電池搭載機種登場で作業量さらにアップ! 3本なら太径鉄筋D41×D13×D13を結束!
残量表示機能付き リチウムイオン電池搭載!
ワイヤ巻数を2周巻と3周巻と4周巻から選択できます。
充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。
大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
用途鉄筋結束作業:ビル・マンションの梁柱、耐圧スラブ
質量(kg)2.3(付属電池装着時)
安全装置トリガロック・カールガイド
結束秒数(秒)1.0以下(2周巻時)/1.1以下(3周巻時)/1.2以下(4周巻時)
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
保証期間1年間
充電器形名JC-925A
対象鉄筋:D16×D16~D19×D19×D19×D19
適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)、TW899-PC(JP)
電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
アズワン品番65-1697-22
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×301(付属電池装着時)
結束本数【なまし鉄線】約105回(2周)/約90回(3周)/約75回(4周)、【亜鉛メッキ線】約96回(2周)/約82回(3周)/約68回(4周)、【ポリエステルコート線】約95回(2周)/約80回(3周)/約65回(4周)
1充電当たりの作業量約3200回(JP-L91450A装着時、3周巻時)/約2600回(JP-L91440A装着時、3周巻時)/約1000回(JP-L91415A装着時、3周巻時)
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
1回の使用量を無駄なく最小限に抑え、経済的なランニングコストを実現します。
長さ(m)約102
線径(Φmm)0.8
鉄筋結束機用タイワイヤです。
用途適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-219
トラスコ品番176-0346
材質亜鉛メッキ線
質量(kg)20.3
入数95m×50巻
1箱(50巻)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
鉄筋結束機用タイワイヤです。
使用する分だけカットするのでムダなく連続作業に適しています。
用途適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-519、RB-219
トラスコ品番176-5110
材質被覆線
質量(kg)20.5
入数89m×50巻
1箱(50巻)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード