スリムな先端形状。アジャスタスタイル。
コンタクトノーズ採用で、打ち込み性能向上!
マガジン脱着方式採用でピン詰まりも簡単除去。
装填がカンタン!ガスカートリッジキャップ。
携帯に便利なキャリングケース付。
用途内装業(軽天留め)から設備業(空間・冷媒・管工事・電気工事)まで多彩な用途。
付属品保護メガネ、取扱説明書、保証書、六角レンチ4、電池パックJP-H606(2個入り)、充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む)、キャリングケース
質量(kg)3.6(ガスカートリッジ、電池パック装着時)
電源(V)(ニッケル水素電池)DC6
打込本数(1充電)約3000本
充電時間(分)約150
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)
使用充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む)
装填数ピン/22本(20本+2本)
材質軟鋼線材
分類鉄釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
改正JIS N90釘対応!
65~90mmの釘に対応。
硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!!
LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。
ワイヤ連結釘専用タイプ。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)2.8
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3(約12~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)353×133×301
使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品コンタクトトップ
装填数ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
長さ16~22mmのステープルに対応
付属品ベルトフック、六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×225
使用ホース建築用/内径7mm以上
装備品ガード(傷つき防止・深さ調整用)
装填数ステープル・ネイル/150本(1連)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
長さ20~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入)
トラスコ品番811-1112
質量(kg)1.9
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
装填数ステープル/150本(3連)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
長さ13~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ブロック、ブロック取付用穴六角穴4×10、ジェットオイラ(油入)
トラスコ品番811-1111
質量(kg)2.1
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
装填数ステープル/150本(3連)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
長さ10~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ブロック、ブロック取付用穴六角穴4×10、ジェットオイラ(油入)
トラスコ品番811-1110
質量(kg)2.1
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
装填数ステープル/150本(3連)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較)
長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません)
トラスコ品番818-4508
質量(kg)3.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)
ネイル装填本数150本、200本、250本、300本
ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350
使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数120・150・200・250・300
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)328×126×324
質量(kg)2.8
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
用途釘打作業。
ネイル装填本数150・200・250・300
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)304×126×324
質量(kg)2.7
使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)
付属品保護メガネ、油さし
装備品コンタクトトップ
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!
『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)・キャリングケース
トラスコ品番195-0090
質量(kg)1.2
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)209×64×261
適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35・45・50
使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ
装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。
付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント
幅(mm)126
全長(mm)324
高さ(mm)304
ネイル装填本数150・200・250・300
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75
関連キーワード