313件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCC(松阪鉄工所)フィルター SN13017
フィルター SN13017
付属品フィルター×2個、固定リング×1個
1個
499 税込549
6日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)充電器XVE-1680150
充電器XVE-1680150 (ACケーブル付)
付属品ACケーブル
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)GWアタッチメント
グリップレンチ専用のアタッチメントです。
用途GW-C25用アタッチメント トラスコ品番658-7205 適合本体GW-C25 材質樹脂
1組
3,098 税込3,408
翌日出荷

MCC(松阪鉄工所)便利くんジュニア2
水回りのリフォーム、配管メンテナンスに最適
トラスコ品番407-0620 セット内容パイプレンチアルミDAL 300(PWDAL30)コーナーレンチアルミAD 300(CWALAD30)エンビカッタ VC-34ED(VC-0334)チューブカッタ 32(TC-32) エコモンキレンチワイド250(EMW-250) エコモンキレンチショートワイド30(EMSW-30)ウォーターポンププライヤ スぺシャル (WPS-250)スーパーボックス SR-38S
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷

MCC(松阪鉄工所)ミスター便利くんV
質量(kg)6.5 セット商品数14 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×243×210
1セット
57,980 税込63,778
4日以内出荷

SSPEA5020 PEスクレーパA 50-20セット MCC(松阪鉄工所) 動画あり
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。フルセットから実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。 付属品切粉カバー、樹脂ケース 質量(kg)2.5 適合管の呼び20・25・30・40・50(PWA) アズワン品番64-8861-69 適合替刃SSE150 最大スクレープ長さ(mm)40・48・51・54・58
1セット
129,800 税込142,780
27日以内出荷

多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。 トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定! 設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。 6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。 精度(%)±9以内
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)EM用ライナ
マルチクランプに取り付けて管に使用します。
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)マルチクランプ
各種ライナ(別売)との組み合わせで、あらゆるポリエチレン管・継手に対応。 上、下、内、外等どんな方向からでもクランプ可能。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EFシステムによりソケット、90°エルボ、45°エルボ、チーズ、キャップを融着する際、対象材を固定するために用いる工具。
適合材ソケット・チーズ・90°エルボ・45°エルボ・キャップ・レジューサ 最大全長(mm)265
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)アングル切断機替刃
アングル切断機、穴あきアングル用の替刃です。
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 変鋼材アングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。電源不要の手動式です。 騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【形鋼材】t3.0×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1セット(2個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

材料は特殊鋼を使用し完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、5段階の調節ができます。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
用途ガス、水道、エアーなどの配管工事やボルト、ナットの締め付けなどに。 呼び寸法(mm)250 くわえられる呼び寸法48mmまで 口幅調節5段階
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)吊バンドレンチ
10A~100Aの吊バンド、立てバンドに使用できます。 ソケット部は、ロングのラチェット機構ですので狭い場所や太径のパイプへも効率よく作業できます。 先端のスパナ部は、タン付吊バンドのタン(ナット)の締付、ゆるめができます。 また適切な角度がついていますので、天井(壁)際のナットに対して作業しやすくなっています。
用途各種配管用バンド、空調ダクト、電路支持材料、など設備工事のボルト・ナット。 スパナ12
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)ポリカッタ
管の変形を最小限に抑え、直角切断が可能です。 カッタホイールの両サイドにもローラを配置し、切断完了時に落下しにくい安全設計。
切断対象ポリブテン管、架橋ポリエチレン管 切断可能寸法(mm)20A(呼び)、Φ27(外径)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)パイプマシン
厚鋼電線管。薄鋼電線管用ねじ切り機。
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)両口 MCCレンチ
ハンドルの両端に異なるサイズのソケットを付けた両口タイプ。 MCC独自の超薄型ソケット、建築・機械整備など、狭所のネジ締め作業に最適。
呼び17R×21R
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷


1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)内径パイプカッタ
排水管(エンビ管)を内側から直角カットのきれもの。 塩ビ管を内側から切断する新しい発想のカッター。 刃は自転しながら切断するカッタホイール方式、床仕上げ面を傷付けることなく直角切断。 煙・埃・切り屑を出さないクリーンな切断、面倒な後処理も不要。
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精悍なブラックボディーです。 アルミカーブドハンドルが作業効率をアップさせます。 軽量コンパクトで高所作業でも疲れません。
用途切断対象材:線材・棒鋼・硬鋼線・より線 全長(mm)310 仕様替刃はBCA-250と兼用 トラスコ品番791-9646 材質ハンドル部:アルミニウム、刃部:特殊鋼 質量(g)480 切断能力(Φmm) 軟線【HRB80】5 切断能力(Φmm) 硬線【HRC20】5
1丁
7,398 税込8,138
翌日出荷

PS-200用スライドバイスセット MCC(松阪鉄工所) 動画あり
大口径の樹脂管を高速切断できるPS-200とスライドバイスのセット品です。独自のガイドプレートで刃の振れを抑え直角精度を高めました。
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS-200用スライドバイス MCC(松阪鉄工所) 動画あり
切断に掛かる時間は手動工具の約1/4。パワーソー200と共に使用する事で大口径管も楽に短時間で切断できます。 厚鋸刃&ガイドプレートが直角切断を実現。また、切断時の鋸刃の横振れも最小限に抑える事を可能にした為、作業の不慣れな方でもスムーズに使用して頂ける安心安全設計です。 スライドバイスの取り付け方向を変えれば、既設管の切断にも使用できるのであらゆる現場で活躍します。
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番811-2895 適合機種SDI-50・SDI-75・SDI-100・SDI-150
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)電工レンチスパナ付
トラスコ品番811-2832 全長(mm)200 質量(g)400 対辺(mm)スパナ:13・17、ソケット:17
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

仕様【締め付けできる継手及び管】PCM継手・白ガス管 50A、80A トラスコ品番811-2532 全長(mm)870 質量(kg)3.5 歯幅(mm)24 くわえられる管径(Φmm)60.5~144 荷重(N)(PCM継手)約274・約372、(白ガス管)約392
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)PMチェーザ NPT1-2H
仕様アメリカネジ用NPT-1~2 トラスコ品番811-2630 質量(kg)0.65
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

パイプマシンのネジ加工用替刃です。
仕様WK型自動専用.1/2~3/4 トラスコ品番811-2689 質量(kg)0.65
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)CMチェーザ PT1-1.1/4
仕様ガス管用PT1-1.1/4 トラスコ品番811-2529 適合機種CMM0003 質量(kg)0.25
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)CMチェーザ PT1/4-3/8
仕様ガス管用PT1/4-3/8 トラスコ品番811-2527 適合機種CMM0003 質量(kg)0.25
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)CMチェーザ PT1/2-3/4
仕様ガス管用PT1/2-3/4 トラスコ品番811-2528 適合機種CMM0003 質量(kg)0.25
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷