- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- MCC(松阪鉄工所)
- 8ページ目
8ページ目: MCC(松阪鉄工所)のすべての商品
特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。替刃式
用途ポリエチレン管を切断するための手動工具です。
適合替刃PEBIE
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途EFシステムによりサドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具。
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途EFシステムによりソケット、90°エルボ、45°エルボ、エルボチーズ、キャップを融着する際、対象材を固定するために用いる工具
トラスコ品番758-7341
質量(kg)1.3
呼び50
適合材ソケット、チーズ、90°エルボ、 40°エルボ、キャップ
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。
仕様シングルレバー
質量(kg)7.1
呼び75、100、150
適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。
仕様シングルレバー
トラスコ品番758-7350
質量(kg)5.5
呼び50、75、100
適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
ハンドルに落下防止具の取付用スライドリング付。
くるくるキャッチとの併用で作業性を損なうことなく、工具落下による災害を防止。
スライドリング取付部分が上下にスライドするので、作業が妨げられません。
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)640
トルク調整範囲(N・m)100
主な用途締め付け用
質量(g)1600
適合管(K形)100~600、(A形)100~350
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)406
トルク調整範囲(N・m)60
主な用途締め付け用
質量(g)1100
適合管(K形)75、(A形)75
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
口幅調整は、溝と舌がともに逆勾配に精密に加工しています。柄部を強く握ることにより溝と舌が強力に結合するためピンに負担がかからずウォーターポンププライヤ類の中では一番の強力級です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
任意の長さにねじが切れ、ダイヘッド、チェーザ交換も簡単です。
パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。
消費電力(W)750
電源(V)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])40、110
付属品(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)
トラスコ品番367-2638
質量(kg)40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機械)460×350×280
モーターシリース
ねじ切り能力厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。
トラスコ品番390-4423
適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)
質量(g)15
1組
¥349
税込¥384
翌々日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
トラスコ品番367-3065
適合機種025型
質量(kg)2.9
寸法自動切上1/2~1
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
使いやすさ最優先!手のひらサイズのコンパクト設計。
特殊工具鋼に最適な熱処理 切れ味、耐久性に優れたカッタ。
アルミ合金、コンパクトな一体構造により軽量化と強靭な本体を同時に実現。
刃は特殊工具鋼を使用、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。
回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断。
適合PC-0103
トラスコ品番367-2964
質量(g)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ハンドル方向の改良により作業方法そのままで狭いスペースへの対応を実現。
堀削構幅約30%削減、作業時間を大幅カット。
用途融着部クランプ作業の能率アップ
仕様作業に必要な溝幅:(メーカー従来比)200A=70cm→50cm
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
ハンドル方向の改良により作業方法そのままで狭いスペースへの対応を実現。
堀削構幅約30%削減、作業時間を大幅カット。
用途融着部クランプ作業の能率アップ
仕様作業に必要な構造:(メーカー従来比) 200A=70cm→50cm
種別狭所対応型
タイプドラムタイプ
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適
質量(kg)1.6
全高(mm)360
適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS)
適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適
質量(kg)5
全高(mm)360
適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS)
適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷