9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。 トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定! 設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。 6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。 精度(%)±9以内
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)固定リング
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
トラスコ品番758-7406 質量(kg)2.6 タイプチェーンタイプ 呼び50~100 適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)固定リング
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
質量(kg)4.3 タイプチェーンタイプ 呼び100~200 適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

エンビカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)EFソケットクランプ
軽量コンパクトなソケットクランプ。 JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。 融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
適合材ソケット、キャップ
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)固定リング
ポリエチレン管の回り止め、持ち運びに用いる工具。
適合管水道配水用ポリエチレン管(JWWA)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

動力源はお手持ちの充電ドリルドライバ(14.1V以上)を使用。ドリルドライバの回転力でカッタ本体が回転、自動送りで切り込みます。インパクトドライバのバッテリー容量不足の場合は手動に切り替えて切断できます。外周を回るカッタホイール方式の刃がクオリティの高い直角切断、切り屑をまったく出さないクリーンな切断が可能。
適合パイプ外径(Φmm)(水道配水用ポリエチレン管)125、180、(ガス用ポリエチレン管)114、165、(下水道用ポリエチレン管)125、180 セット内容オートポリエチレンカッタ本体(APEI-151)、オートポリエチレンカッタ用駆動ハンドル(APEG)、オートポリエチレンカッタ用バイス(APEV)、工具箱 寸法(mm)330×650×180 質量(kg)12.5 適合パイプ呼び径100、150 適合管水道配水用ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管、下水道用ポリエチレン管
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。 電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。 刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
スクレープ代(mm)約0.2~0.3
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)