5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMM0003 MCC コンジットマシン CM82 MCC(松阪鉄工所) 動画あり
パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。
消費電力(W)750 電源(V)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])40、110 付属品(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75) トラスコ品番367-2638 質量(kg)40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機械)460×350×280 モーターシリース ねじ切り能力厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
1台
359,800 税込395,780
翌日出荷

1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
26,880 税込29,568
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz) 電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ) 消費電力(W)400 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)