カテゴリ

  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)
  • モノタロウ(2)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(18)
  • エスコ(13)
  • JAE(日本航空電子工業)(12)
  • 三和化工(11)
  • 中部ビニール工業(9)
  • 東洋技研(9)
  • AWJ(9)
  • 桑名金属工業(8)
  • HEIKO(8)
  • Avail(アベイル)(8)
  • TENRYU(天龍製鋸)(7)
  • PLUS(プラス)[文具](7)
  • TRUSCO(6)
  • CONDOR(山崎産業)(6)
  • 象印マホービン(5)
  • ユタカメイク(5)
  • 三桂製作所(5)
  • ノーリツ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe-50」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEスクレーパA 50-20セット MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパA 50-20セットMCC(松阪鉄工所)
129,800税込142,780
1セット
27日以内出荷
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。フルセットから実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。付属品切粉カバー、樹脂ケース質量(kg)2.5適合管の呼び20・25・30・40・50(PWA)アズワン品番64-8861-69適合替刃SSE150最大スクレープ長さ(mm)40・48・51・54・58
エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
プリセット型トルクレンチ CWTP MCC(松阪鉄工所)プリセット型トルクレンチ CWTPMCC(松阪鉄工所)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。 トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定! 設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。 6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。精度(%)±9以内
メタルワイドレンチ92 MCC(松阪鉄工所)メタルワイドレンチ92MCC(松阪鉄工所)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。口開き(mm)16~92付属品専用サヤ管材質特殊メタル鍛造厚さ(mm)(本体・上あご)10質量(g)690許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)ポリパイレンチMCC(松阪鉄工所)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手(呼び径13~50)の締め付けに最適。
開き幅(mm)30~90呼び寸法(mm)450トラスコ品番440-2138質量(g)1300締付け能力水道用ポリエチレン管金属継手(13~50)、鋼管(25A~50A)
PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。 電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。 刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
スクレープ代(mm)約0.2~0.3